カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(20)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(5)
絞り込み
エコロジープロダクト
「toto tk231」の検索結果

パイプ先端部一式 PZK66E
KVK(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷接続ねじW22-20適合品番KM500、KM340N、KF500、KF151用旧パイプ及び、KM506、KM507用パイプ
台付シングル混合水栓(エコシングル、共用)
TOTO¥19,980税込¥21,9781台当日出荷仕様ソフト吐水、エコシングル、メタルハンドル規格JIS規格適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付け方法台付使用地区一般地・寒冷地共用
シングルレバー用カートリッジ
TOTO(14件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷適合上吐水TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用適合品番TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
台付シングル混合水栓(エコシングル、共用)
TOTO¥18,980税込¥20,8781台当日出荷仕様ソフト吐水、エコシングル、樹脂ハンドル規格JIS規格適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37±2使用地区一般地・寒冷地共用吐水口長さ(mm)248商品タイプ台付
台付シングルレバー混合栓
ノーブランド(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。用途台所用仕様ブレードホース規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地吐水口長さ(mm)261商品タイプ台付
シングルレバー混合栓
TOTO(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水取付穴一穴適合場所一般住宅台所用JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37±2使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)取付け方法台付使用地区一般地・寒冷地共用最高使用水温(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)237給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)商品タイプ台付