カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(21)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
絞り込み
「toto tms20c」の検索結果

開閉バルブ部(ノンライジング型) TH737
TOTO(7件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷適合品番T20ABU・AU・BBU・BU・BUZ、TKG20BU、TKJ20AAU・BAU、TMG20AU、TMJ20AAU、TMS20C・CZ・25CU・26CU・27C、TW10型、TW20型、TWS20型
開閉バルブ部(ノンライジング型) TH738
TOTO(21件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷適合品番T20A・AB・B・BB、TKG20B、TKJ20AA・BA、TMG20A、TMJ20AA、TMS24C・25C・26C
止水付取付脚部(逆止弁付) TH740
TOTO(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷寸法(mm)55ねじPF3/4(本体側)適合品番TMG20C、TMJ20CA、TMS20C、TW20-1、TWS20
2ハンドル混合栓(壁付きタイプ)
TOTO¥25,980税込¥28,5781台当日出荷仕様ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無タイプ2ハンドル呼び径(mm)13適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い、浴室ハンドル色白取付け方法壁付きハンドル形状円筒にくぼみ操作方法ハンドルを回す吐水口長さ(mm)220
壁付けサーモスタットシャワー金具
TOTO¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から5日以内出荷用途浴室タイプサーモスタット呼び径(mm)13弁仕様逆止弁材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室JIS規格JIS B 2061ハンドル色メタル取付け方法壁付き操作方法ハンドルを上下操作商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット混合栓
一時止水付2ハンドルシャワー KF100N2
KVK(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から5日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。 湯水を使用中に湯水のハンドルはそのままで、適温のでの一時止水ができます。用途浴室用適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ
止水栓付取付脚(シングル用、70mm、W28山18)
TOTO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷仕様シングル用、湯水混合栓には2個必要寸法(mm)70ねじサイズ本体側:W28山18
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から翌日出荷一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。 触れても熱くならない耐熱ボディです。用途浴室用混合栓適合場所浴室商品タイプ壁付タイプ
2ハンドルシャワー KF30N2
KVK(6件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から4日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。用途浴室用適合場所浴室ホース長さ(m)1.6機能エコこま水栓JIS規格JISB2061商品タイプ壁付タイプ
これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー)
GAONA(ガオナ)(23件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本ほか当日出荷から5日以内出荷シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個色アイボリー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
水用バルブ部(ノンライジング型) TH557C
TOTO(6件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷タイプ水用適合品番T610BH、TK611AHX、TL600AHX、TL605A、TM610C、TM292CHRX
2ハンドルシャワーバス水栓 ノルマーレS(一時止水付)
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から5日以内出荷仕様逆止弁タイプスプレーシャワー呼び径(mm)13ハンドル抗菌適合場所浴室(浴槽・洗い場兼用)使用ホース防カビ商品タイプ壁付タイプ