カテゴリ

  • 住設機器(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 日用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)

「toto tyc320w」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドドライヤー TOTO

    ハンドドライヤー

    TOTO
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    奥行き154mmのスリムボディ。空間にスッキリ納まるシンプルデザインです。 乾燥室の継ぎ目を減らし、清掃性を向上させました。アルコールや低濃度次亜塩素酸ナトリウム清掃もできます。
    タイプ高速電源(V)AC100消費電力(W)625(待機時約0.5)運転音(dB)強モード/約57、弱モード/約47乾燥時間(秒)強モード/約5~9、弱モード/約15~21
  • ハンドドライヤー INAX(LIXIL)

    ハンドドライヤー

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    省エネ使用の壁掛けコンパクトタイプ。
    寸法(mm)245×143×470質量(kg)約4ホワイトモーター整流子モーター電源コード(m)1.3風速(m/s)110運転音(dB)58材質(カバー)ABS樹脂吹出方向片面吹出し定格電源AC100V 50/60Hzモーター寿命(年)400回/日使用で7年水受け部あり(0.6L)
  • ハンドドライヤー Panasonic(パナソニック)

    ハンドドライヤー

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    コンパクト型ハンドドライヤーの基本性能とデザインが進化。 薄型で小さな空間にもすっきりフィットします。 電気代約30%OFFの省エネ性、さらに低騒音。 コンパクトでも使いやすい。 簡単お手入れで衛生的。
    周波数(Hz)50/60電源(V)単相100使用条件5~40℃(相対湿度85%以下)
  • デンネツ殺菌エアータオル(速乾タイプ) デンネツ

    デンネツ殺菌エアータオル(速乾タイプ)

    デンネツ
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    紫外線除菌灯で手指を強力に除菌。広角度吹出し口の高性能ヒーターで強力に乾燥・除菌。空気除菌脱臭器を標準装備。光触媒・銀イオン・帯電防止の表面処理により、外装面も防汚・抗菌・消臭。
    効果除菌、消臭、抗菌電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)870(Lo)/1350(Hi)
  • モルトフィルター  黒 八幡ねじ

    モルトフィルター 黒

    八幡ねじ(25件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷
    ウレタンフォームが有する三次元構造と高い空孔率、さらに完全なオープンセル構造の為、低い圧力損失で高い粉塵捕集率を得ることができ、他のフィルター材料に比べて、優れたろ過性能を有しています。水・中性洗剤による洗浄が可能です。ホルムアルデヒドは含みません。
    用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家具・衣料、家電製品、音響製品、粧材・衛生用品、日用生活品、農水産分野資材。材質ウレタン密度(kg/m3)30±5
  • ハンドドライヤー INAX(LIXIL)

    ハンドドライヤー

    INAX(LIXIL)
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    スピードジェット壁掛けタイプ。 全面抗菌でキレイを強化。子どもにも使いやすく、音も静か。 風の渦を発生させて音の発生を抑える「ウェ~ブノズル」と独自の流体抑制技術で、低騒音化を実現。静かでしっかりと快適乾燥できます。 両側面が解放され、横から手を挿入できるので、子どもでもラクにご使用いただけます。 抗菌加工を従来の手挿入部やドレンタンク・ドレン水路だけでなく本体全面に採用。清潔に使える安心感を高めました。 耐薬樹脂の本体なので、アルコールで全面を拭き掃除できます。200Vの場合、次亜塩素酸ナトリウムでも全面を拭き掃除できます。
    ホワイト風速(m/s)98吹出方向両面吹き出し待機電力(W)1.0ファンターボファン形式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×219×670材質(カバー)全面抗菌入りABS樹脂水受け部あり(0.8L)
  • ナビエアータオル ナビス(アズワン)

    ナビエアータオル

    ナビス(アズワン)(1件のレビュー)
    31,900税込35,090
    1枚
    当日出荷
    先端ゴムは幅広で、滑りにくく安定感に優れています。コンパクトで携帯に便利です。
    付属品壁取り付けネジ材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1180検出距離(mm)(センサー反応):90~105寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×175×488電源コード(m)1.5風速(m/s)105運転音(dB)76dB(1m時)アズワン品番8-5911-11
  • ジェットタオル ミニ 三菱電機

    ジェットタオル ミニ

    三菱電機
    83,980税込92,378
    1台
    当日出荷
    速乾5~9秒タイプです。 手挿入部に抗菌加工を施しています。アルコール拭き清掃可能です。 ドレンタンクの丸洗いができて衛生的です。業界トップクラスの低消費電力です。
    用途手洗い後の乾燥。トラスコ品番153-8220幅(mm)245質量(kg)4ホワイト高さ(mm)470タイプ壁面取付型奥行(mm)139電源(V)100電源コード(m)1.3騒音値(dB)58風速(m/s)110アズワン品番64-8571-88
  • エアータオル 東京エレクトロン

    エアータオル

    東京エレクトロン
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷
    消費電力730W省エネトップクラス・水受け容量UP(従来比)
  • ハンドドライヤー デンネツ

    ハンドドライヤー

    デンネツ
    210,000税込231,000
    1台
    8日以内出荷から10日以内出荷
    ヒーターの熱風と紫外線除菌灯により、確実に乾燥・除菌します。マイナスイオンとオゾンで室内の空気を除菌・脱臭します。
  • エアータオルPW-T10A 東京エレクトロン

    エアータオルPW-T10A

    東京エレクトロン
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    最薄部の厚みが169mmのスリムデザインです。 トップクラスの低騒音(55dB)です。
    用途手洗い後の乾燥に仕様壁面取付型トラスコ品番817-3857セット内容取付板1個、ネジ5本、アンカープラグ5本幅(mm)300質量(kg)7.7ホワイト高さ(mm)670材質(本体)ABS樹脂奥行(mm)189電源(V)100消費電力(W)995騒音値(dB)55風速(m/s)110
  • AIOLUS コンパクトハンドドライヤー 家庭用 事務所用 UV除菌 ホワイト AIOLUS

    AIOLUS コンパクトハンドドライヤー 家庭用 事務所用 UV除菌 ホワイト

    AIOLUS
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    どこでも設置、触れずに清潔、工事不要で簡単に設置出来る家庭用ハンドドライヤー。UV除菌ランプを搭載し、作動のたびに内部を除菌。お手入れは月に1度フィルター水洗いするだけ
    用途手軽に自宅に置ける、ハンドドライヤー。設備費用が抑えられ、オフィスにも導入しやすい。タオル洗濯の手間や、ペーパーの使用が減って環境に優しい。水洗い可能なフィルターと本体内部のUV除菌機能でお手入れが簡単。約15~30秒の温風乾燥で電気代も低価格。安心の騒音防止設計付属品取り外し可能フィルター(本体に装着済み) 、取り付けベースプレート、固定用ネジ・ナイロンプラグセット ×3、ベースプレートと本体固定用ネジ、接着剤、接着剤補助ステッカー、取り付けガイド、ユーザーガイド(保証書付き)、スタンド適合NYUHD-210Fホワイト質量(g)【本体】830【スタンド装着時】1300消費電力(W)580電源100V(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【スタンド設置時】206×267×185【壁面設置時】206×100×146電源コード(m)2保証期間ご購入日より1年間設置方法スタンド設置 / 壁面設置(貼り付け式 / 穴あけ式※2)動作時間約15秒/回防水性IPX2
  • モルトフィルター WAKI(和気産業)

    モルトフィルター

    WAKI(和気産業)(27件のレビュー)
    459税込505
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷
    優れた濾過性能のウレタンフィルター。(イノアック製)
    用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家電製品、日用生活品など様々なフィルターに。材質ポリエステル系ウレタンフォーム使用温度範囲(℃)-20~80密度(kg/m3)30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 発泡ウレタンろ過シート イノアック

    発泡ウレタンろ過シート

    イノアック(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。 ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
    用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ウレタン使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)30
  • ジェットタオルプチ 三菱電機

    ジェットタオルプチ

    三菱電機
    64,980税込71,478
    1台
    6日以内出荷
    コンパクトだから狭いサニタリーにも最適です。 ドレンタンク付で、様々なサニタリーに設置可能になりました。 新方式の壁掛け設置で、3ステップの簡単取付を実現しました。 抗菌加工を本体「全面」に採用。菌の繁殖をまるごと抑制できるため、より清潔に気持ちよくお使いいただけます。 アルコール拭き清掃対応の樹脂を使用しているので、アルコールによる本体「全面」清掃が可能です。 シリーズ最速の140m/sを実現。小さくても、ジェットタオルならではの速乾性を追求しています。 450Wの低消費電力で、きになる維持費も抑えることができます。
    質量(kg)4ホワイト電源(V)100・50/60Hz消費電力(W)強/450、弱/250モータータイプ整流子方式片面ジェット乾燥定格電流(A)強/4.7、弱/3.7安全装置温度ヒューズ、過電流遮断機能風量(m3/min)1.1(強)電源コード(m)1.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×298×245風速(m/s)140(強)風量調整強/弱乾燥時間(秒)8~12(強)
  • ハンドドライヤースピードジェット 衛生強化タイプ INAX(LIXIL)

    ハンドドライヤースピードジェット 衛生強化タイプ

    INAX(LIXIL)
    299,800税込329,780
    1台
    5日以内出荷
    本体だけでなく設置空間の空気もキレイに。ウィルス抑制と水滴飛散抑制も備えた衛生強化タイプです。 「ヘルスエアー(R)機能」内蔵で空気がキレイ 二段ノズル構造で利用者への水滴飛散を抑制 抗菌加工樹脂とウイルス抑制樹脂でキレイ DCブラシレスモーターで高耐久 KS-590BH/W:電源コードを外して、電源直結式としてもお使いいただけます。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×219×755W(ホワイト)風速(m/s)98・両面吹き出し乾燥時間(秒)ヒーター入 3~5、ヒーター切 4~6運転音(dB)57待機電力(W)1.0モーターDCブラシレスモーターヒーターPTCセラミックヒーター、切替:入・切安全装置温度ヒューズ、過電流遮断機能風量調整強~弱の5段階切替方式ヘルスエアー:強・弱・切の3段階質量(kg)部品:約12材質(カバー)抗菌・ウイルス抑制剤入りABS樹脂モーター寿命(年)日使用で7(概算)/600回仕様水受け部あり(0.6L)
  • 殺菌ランプ HotaluX(ホタルクス)

    殺菌ランプ

    HotaluX(ホタルクス)(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    グロースタータを使用する蛍光ランプです。 NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。 人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。 また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
    用途空気の殺菌 液体の殺菌 食品の殺菌 衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌種類直管蛍光灯点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
  • オゾン除菌脱臭機 オーニット

    オゾン除菌脱臭機

    オーニット(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    介護臭やカビ・タバコなどの臭いを、オゾンの酸化力で除菌・脱臭します。イオンによる空気対流なのでファンがなく、静かな運転音です。
  • 殺菌ランプ 東芝ライテック

    殺菌ランプ

    東芝ライテック(11件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
    用途空気、水、器材の殺菌用です。点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
  • タンクレス コンパクトジェットタオル 三菱電機

    タンクレス コンパクトジェットタオル

    三菱電機
    62,980税込69,278
    1台
    4日以内出荷
    洗ったその場で乾かせるコンパクトで使いやすいユニバーサルタイプです。 タンクレスなので水捨て不要です。 設置面積は直径15センチとすっきりコンパクトボディです。
    用途手洗い後の乾燥、多目的トイレ、多数シンクの化粧室など仕様カウンター天面設置型トラスコ品番820-2763幅(mm)162質量(kg)4ホワイト高さ(mm)245奥行(mm)298電源(V)100消費電力(W)250~450電源コード(m)1.5風速(m/s)140運転音(dB)60乾燥時間(秒)(目安)8~12