「toto tz33」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナット締付工具 TOTO

    ナット締付工具

    TOTO(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    立水栓・湯水混合栓(センターセット)のロックナット及び接続用袋ナット締付工具です。
    長さ(mm)192.5幅(mm)28.5高さ(mm)128
  • 台付水栓レンチ KVK

    台付水栓レンチ

    KVK(15件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    適合機種KM5021T、KM5031(T)等の本体取付ナット用
  • 台付水栓用レンチ G9 KVK

    台付水栓用レンチ G9

    KVK(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    適合機種KM9G(HP)吐水口部取付ナット用
  • ベンリーレンチ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーレンチ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    狭いところのナットなどを回す時にヘッド折り曲げ可能。ラチェット機構付き。
    用途モンキーレンチなどが使えない場所に材質
  • 洗面レンチ トップ工業

    洗面レンチ

    トップ工業(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    洗面器・洗面台等の配管施工時に!。手の入れにくい狭小スペースに最適!。ハンドル部3段階伸縮(全長:297~472mm)、コンパクトヘッド、 首振り角度180°、六角コマ(13mm)付きクロスバー
    トラスコ品番400-5180全長(mm)297~472(3段階伸縮調整)質量(g)600最大許容トルク(N・m[kgf・m])100[10.2]寸法S(mm)(くわえられる加工物)10~32RoHS指令(10物質対応)対応
  • 立カラン締め カクダイ

    立カラン締め

    カクダイ(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    立水栓、二つ穴洗面器用混合栓のロックナットの締付け・取り外し工具です。
    適合対辺23・25mm用材質鋳鉄対辺(mm)(ハンドル部六角スパナ)12
  • ナット締付工具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ナット締付工具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ワンホール混合栓(対辺約38mm)のロックナットをまわす時に使用。
    付属品六角スパナ材質
  • ユニバーサルレンチ SSPOWER

    ユニバーサルレンチ

    SSPOWER(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    約230mm~410mmの四段切り替えスライドバ-で、手の届かない狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが簡単!
    用途手の届かない場所のボルト・ナットの締め付け・ゆるめに全長(mm)230~410適合ナット38mmまで硬度HRC48~52材質(レンチ)Cr-V
  • ナット締付工具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ナット締付工具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    立水栓や混合栓(対辺約23mmと24mm)のロックナットを回す時に使用します。
    材質
  • ASH クローフートレンチ(差込角12.7mm) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH クローフートレンチ(差込角12.7mm)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    仕様JIS表示認定工場製差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベースンレンチ ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

    ベースンレンチ

    ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(4件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    洗面台の下などの狭い場所でのナット締め、緩め作業に最適。 ハンドルは伸縮タイプで、長さ調節もワンタッチ。
    長さ(mm)275~455対辺(mm)(ナット)10~32適合管3/8~1-1/4アズワン品番65-2352-54
  • 締付工具 TOTO

    締付工具

    TOTO(11件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
  • 水栓取外しレンチ カクダイ

    水栓取外しレンチ

    カクダイ(11件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    水栓を無理なく外すための工具です。
    トラスコ品番251-8139材質質量(g)330
  • ナット締付工具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ナット締付工具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ワンホール混合栓(対辺約36mmと46mm)のロックナットを回す時に使用します。
    材質
  • 立水栓取付レンチ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立水栓取付レンチ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    立水栓や混合栓(対辺約24mm)のロックナットをまわす時に使用。六角スパナはハンドルとして使用し、多角穴ザルボの取付けにも使用可。
    材質
  • レンチ 水栓配管用 モノタロウ

    レンチ 水栓配管用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ロックピンを押すことでスライドバーが伸縮しますので手の届きにくい狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが便利に行えます。 レンチの角度は180度に自由自在に動かすことが出来て作業性が高まります。
    用途洗面台の給水管のナットの締め付けや狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しに全長(mm)281~460適合ナット10~32mm硬度HRC先端:45~55材質(レンチ)先端:クロムバラジウム鋼
  • ガオナ 蛇口しめつけ工具 ワンホール混合水栓用 ( 狭い 深い) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 蛇口しめつけ工具 ワンホール混合水栓用 ( 狭い 深い)

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    ワンホール(一つ穴)混合栓用です。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 ハンドルから締付け部分までが長いので、シンクが深く狭い場所でも締付けが簡単です
    用途対辺38・47ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。材質対辺(mm)38・47アズワン品番64-5156-89