カテゴリ

  • 制御機器(125)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
  • バイク純正部品(55)
  • 自動車純正部品(39)
  • 配管・水廻り設備部材(34)
  • 自動車補修部品(33)
  • 測量用品(土木/建設)(31)
  • 切削工具(28)
  • 建築金物(23)
  • 物流用品(16)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • バイク部品(12)
  • 測定用品(12)
  • 作業工具(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 空圧工具(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 電気材料(8)
  • オフィス家具(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 農業機械(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 医療(5)
  • 研磨材(5)
  • 家電(5)
  • 事務用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 保管用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 作業服(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 安全標識(3)
  • マスク(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp04」の検索結果

674件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (24170)GLASS,REAR (TS4 OR TP4) 三菱ふそう

    (24170)GLASS,REAR (TS4 OR TP4)

    三菱ふそう
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    5日以内出荷
  • (MC713)GLASS,FRONT SIDE (TS4 OR TP4) 三菱ふそう

    (MC713)GLASS,FRONT SIDE (TS4 OR TP4)

    三菱ふそう
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷
  • タックペイント 一般タイプ TP04M ゴールドメタリック 1000mm×10m リンテックサインシステム

    タックペイント 一般タイプ TP04M ゴールドメタリック 1000mm×10m

    リンテックサインシステム
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    5日以内出荷
    屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。
    用途屋外看板、車両のマーキングに。材質塩ビ幅(mm)1000色(糊色)透明長さ(m)10厚さ(μm)80(粘着剤含む)耐候性屋外5~7年表面仕様ツヤあり(グロス)
  • 水性サインペン プレイカラー2 トンボ鉛筆

    水性サインペン プレイカラー2

    トンボ鉛筆(3件のレビュー)
    ¥80税込¥88
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    水性カラーサインペンのロングセラー「プレイカラー2」。 好評の極細プラ芯と太書き用繊維芯のツインタイプ。
    用途一般筆記・デザイン・スケッチ用・アンダーライン用タイプツイン商品タイプ使い切り本体
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 TLP7830 D4-TP4 E O 1袋 2個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 TLP7830 D4-TP4 E O 1袋 2個入

    東芝
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Toshiba TLP7830 フォトカプラは、1 ビット 2 次デルタシグマ変調器で、アナログ入力信号を高速データストリームに変換します。光カップリング技術に基づくガルバニック絶縁が施されています。動作温度: -40 → 105 ℃
    仕様●実装タイプ:表面実装●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:SO●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7253-34
  • 制御リレー 富士電機

    制御リレー

    富士電機
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 4mm径テスト・プローブ TP4 フルーク(FLUKE)

    4mm径テスト・プローブ TP4

    フルーク(FLUKE)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    24日以内出荷
    テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
    仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、汚染度2【測定部】テスト・リードレンジ(直流電圧)600mV,6.000V,60.00V,600.0V,1000V確度【直流電圧】±(0.09%+3カウント);600mV~600V【直流電圧】±(0.15%+2カウント);1000V
  • 部品 ベビーベルトン BB-10A 日東工器

    部品 ベビーベルトン BB-10A

    日東工器(4件のレビュー)
    ¥48税込¥53
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 温度計 Tenmars

    温度計

    Tenmars
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • スターホワイトトレーパー Pタイプ 桜井

    スターホワイトトレーパー Pタイプ

    桜井
    ¥9,998税込¥10,998
    1冊(50枚)
    当日出荷
    PPCコピー、ワープロ印字(熱転写)、カラーコピー適性の白マットフィルムです。 ベースが白なので、貼っても透けません。ファイルの見出しや、古いファイルの再生に便利です。
    色ホワイトサイズA4粘着剤Pタイプ(強粘着)
  • K熱電対センサ(コネクタ付) ケニス

    K熱電対センサ(コネクタ付)

    ケニス
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
  • エアーソニック L-35C/L-35RA 部品 日東工器

    エアーソニック L-35C/L-35RA 部品

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥42~税込¥46~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • スタートレーパーWG Pタイプ 桜井

    スタートレーパーWG Pタイプ

    桜井
    ¥14,980税込¥16,478
    1冊(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    PPCコピー、ワープロ印字、印刷、手書き適性の粘着マットフィルムです。 PPCの機種を選ばず、コピーの時に糊のこりがありません。 部品図、記号、文字、タイトル、スタンプ印などをあらかじめ印刷しておくと、貼るだけで失敗を防止し、美しい図面等ができます。 Pタイプは、強粘着。Rタイプは、再剥離(一時接着)の糊を使用しています。 スタートレーパーGP・WD 後継品
    粘着剤Pタイプ(強粘着)
  • ボールギャップゲージ SK(新潟精機)

    ボールギャップゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端は超硬ボール球で耐久性に優れています。 二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に位置確認が容易にできます。
    用途隙間測定に材質ゲージ部/超硬、ステム/ステンレス、グリップ部/ABS樹脂径精度(μm)±5RoHS指令(10物質対応)対応真球度(μm)5
  • ACアダプタ A-Gas Japan

    ACアダプタ

    A-Gas Japan
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 部品 エアーソニック L-25B L-25R 日東工器

    部品 エアーソニック L-25B L-25R

    日東工器
    ¥42税込¥46
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • モジュラープラグ 2芯 オーム電機

    モジュラープラグ 2芯

    オーム電機
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    モジュラージャック用のプラグです
  • モジュラータップ 2個口 オーム電機

    モジュラータップ 2個口

    オーム電機
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    モジュラージャックに差し込んで2分配1つのモジュラージャックにこのタップを差し込むだけで、モジュラージャックを2つに増やすことができます
  • オービタルサンダー OSS-70A 部品 日東工器

    オービタルサンダー OSS-70A 部品

    日東工器
    ¥30~税込¥33~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • アラーム付きお薬ケース アズワン

    アラーム付きお薬ケース

    アズワン
    ¥2,376税込¥2,614
    1個
    当日出荷
    1週間分の薬を取り分けて収納できます。アラームで投薬のタイミングを知らせてくれます。アラームは4つの時間まで設定できます。★コンパクトにまとまっているので、持ち運びにも便利です。
    材質アラーム部/ABS樹脂、ケース部/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)110×110×26色グリーン質量(g)約60(電池含む)電源LR44ボタン電池×2個(テスト用付属)内寸法(mm)コンパートメント:台形部長辺40×短辺18×幅27×高さ20最大設定時間23:59アズワン品番8-545-01音量(dB)アラーム:約60~70
  • ベビーベルトン BB-20 部品 日東工器

    ベビーベルトン BB-20 部品

    日東工器
    ¥33税込¥36
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 三脚部品049513 ELV-300LT携帯バッグ タジマツール(TJMデザイン)

    三脚部品049513 ELV-300LT携帯バッグ

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    ELV-300LT携帯バッグ
    用途三脚部品適合本体ELV-300LT品名携帯バッグ本体質量(g)289対応商品ELV-300LT
  • 三脚部品049865 ELV-200携帯バッグ タジマツール(TJMデザイン)

    三脚部品049865 ELV-200携帯バッグ

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    ELV-200携帯バッグ
    用途三脚部品適合本体ELV-200品名携帯バッグ本体質量(g)303
  • ラインサンダー LS-10 部品 日東工器

    ラインサンダー LS-10 部品

    日東工器
    ¥30税込¥33
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • スタートレーパーWG Rタイプ 桜井

    スタートレーパーWG Rタイプ

    桜井
    ¥11,980税込¥13,178
    1冊(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    PPCコピー、ワープロ印字、印刷、手書き適性の粘着マットフィルムです。 PPCの機種を選ばず、コピーの時に糊のこりがありません。 部品図、記号、文字、タイトル、スタンプ印などをあらかじめ印刷しておくと、貼るだけで失敗を防止し、美しい図面等ができます。 Pタイプは、強粘着。Rタイプは、再剥離(一時接着)の糊を使用しています。 スタートレーパーGP・WD 後継品
    粘着剤Rタイプ(再剥離)
  • 三脚部品049957 石突ゴムカバー タジマツール(TJMデザイン)

    三脚部品049957 石突ゴムカバー

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    石突ゴムカバー
    用途三脚部品適合本体ELV-200、ELV-300LT品名石突ゴムカバー本体質量(g)37対応商品ELV-200、ELV-300LT
  • SEC-カートリッジユニット 住友電工ハードメタル

    SEC-カートリッジユニット

    住友電工ハードメタル
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • アイソポア・メンブレンフィルタ Merck(メルクミリポア)

    アイソポア・メンブレンフィルタ

    Merck(メルクミリポア)
    ¥28,306~税込¥31,137~
    1箱(100枚)
    当日出荷から16日以内出荷
    フィルタ表面に捕捉されたサンプルのあらゆる分析に利用可能です。 特に光学顕微鏡や電子顕微鏡を使った大気中の汚染物や他の粒子の観察に最適です。
    色白色無地耐熱温度(℃)140タンパク質吸着率(μg/cm2)3メンブレン厚さ7~22μm滅菌方法高圧蒸気滅菌
  • スタートレーパーCL-NA4 50枚 桜井

    スタートレーパーCL-NA4 50枚

    桜井
    ¥8,598税込¥9,458
    1冊(50枚)
    当日出荷
    サイズA4入数50枚適合プリンタPPCコピー、ワープロ印字
  • ゲージユニット アサダ

    ゲージユニット

    アサダ
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    3日以内出荷
    テストポンプのゲージユニットです。
    アズワン品番64-6752-99
  • プラグ並行ねじ PTP アイグネップ

    プラグ並行ねじ PTP

    アイグネップ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製(316L)ねじ込み継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。
    用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)-110~+300(凍結なきこと)(O-ring付は+200まで)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED最高使用圧力(MPa)14適合流体水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーサンダー FS-50A 部品 日東工器

    フリーサンダー FS-50A 部品

    日東工器
    ¥30税込¥33
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 三脚部品049858 キャリングハンドル タジマツール(TJMデザイン)

    三脚部品049858 キャリングハンドル

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    キャリングハンドル
    用途三脚部品本体質量(g)70対応商品ELV-200、ELV-300LT
  • 中継コネクター 1-2 オーム電機

    中継コネクター 1-2

    オーム電機
    ¥419税込¥461
    1個
    翌々日出荷
    テレホンコードを中継して2分配できます1本のテレホンコードにこのコネクターを差し込むだけで、2本のテレホンコードに分配できます
  • SPC多用途パネル アサヒペン

    SPC多用途パネル

    アサヒペン
    ¥649税込¥714
    1枚
    3日以内出荷
    屋内の床・壁など多用途に使用できる簡単リフォーム建材。施工は下地や使用環境に応じて接着剤、釘打ち(タッカー等を含む)、強粘着両面テープなど様々な方法が可能です。軽量で扱いやすい/既存のJOINT-LOCKフロアタイルに比べて厚みが半分(約2mm)なので、薄く軽量なため施工がしやすい建材です。キズや汚れに強い/表面がハードコートされており、キズや汚れに強い仕様です。紫外線に強い/UVカット加工により紫外線に強く色あせの心配はありません。リアルな質感/表面の印刷は木目調やストーン調をリアルな質感で表現しています。JOINTLOCK pietra:JLPI-03と同柄。
    用途特徴:「SPC」とはStone Plastic Compositeの略で、天然石パウダーを混合したプラスチックを指し、塩ビ100%の床材と比べて、反りや伸び縮みに強い。適合下地素材が木、コンクリート、化学タイル、フローリングなどの屋内軽歩行床、下地素材が木材、クロス(壁紙)、コンクリート、石膏ボードなどの屋内壁材質SPC(炭酸カルシウム、塩化ビニル)質量(g)540入数(枚)1寸法(縦×横×高さ)(mm)152×915×2RoHS指令(10物質対応)対応施工面積(m2)1ケース(24枚)使用時:3.34(約2畳分)※同じ面積でも、本品の使用方法によっては必要枚数が異なる場合があります。不適合凹凸の激しい床・壁、クッションフロア・タタミ・カーペット、漆喰や砂壁等の塗り壁、高温になる所、常に水のかかる所
  • スワロフスキー付タッチペン ナカバヤシ
    ブルー
    グレー
    ゴールド
    ピンク
    レッド

    スワロフスキー付タッチペン

    ナカバヤシ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スマートフォンやタブレットPCに使用が可能です。指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚しません。
    質量(g)5対応機種各種スマートフォン、各種タブレット本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6×9×110先端径(Φmm)6商品タイプタッチペン本体
  • 三脚部品049841 昇降パイプ止メネジ タジマツール(TJMデザイン)

    三脚部品049841 昇降パイプ止メネジ

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    昇降パイプ止めネジ
    用途三脚部品本体質量(g)45対応商品ELV-200、ELV-300LT
  • LO-3550用六角棒スパナ 日東工器

    LO-3550用六角棒スパナ

    日東工器
    ¥209税込¥230
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    適合LO-3550用
  • ボールギャップゲージ 形状記憶 S SK(新潟精機)

    ボールギャップゲージ 形状記憶 S

    SK(新潟精機)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    翌々日出荷
    先端は超硬球で耐久性に優れています。ステムを曲げて測定することが可能です。ステムは形状記憶合金を採用し、お湯につけると曲げる前の元の形状に戻ります。二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に位置、隙間の確認が容易にできます。
    用途隙間測定に材質ゲージ部:超硬、ステム:形状記憶合金、グリップ:POMRoHS指令(10物質対応)対応
  • バリカッター BC-005 部品 日東工器

    バリカッター BC-005 部品

    日東工器
    ¥42税込¥46
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷