カテゴリ

  • メカニカル部品(276)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(81)
  • 制御機器(42)
  • 測定用品(38)
  • はんだ関連・静電気対策用品(21)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 物流用品(17)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 切削工具(13)
  • 作業工具(8)
  • 研磨材(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 機構部品(5)
  • 安全標識(5)
  • 建築金物(5)
  • 家電(5)
  • バイク部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(2)
  • マスク(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)

「tp100」の検索結果

636件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タックペイント 一般タイプ TP100 ビビットレッド リンテックサインシステム

    タックペイント 一般タイプ TP100 ビビットレッド

    リンテックサインシステム
    43,980税込48,378
    1本
    5日以内出荷
    屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。
    用途屋外看板、車両のマーキングに。材質塩ビ幅(mm)1000(糊色)透明厚さ(μm)80(粘着剤含む)耐候性屋外5~7年表面仕様ツヤあり(グロス)
  • ELフラット吊バンド TP管 ステンレスTP100 AWJ

    ELフラット吊バンド TP管 ステンレスTP100

    AWJ
    9,498税込10,448
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)スーパータフポリブルーサイズTP100RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
  • TP-100用替カートリッジセット goot(太洋電機産業)

    TP-100用替カートリッジセット

    goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    適合自動はんだ吸取器 TP-100
  • ELフラット立バンド TP管 ステンレスTP100 AWJ

    ELフラット立バンド TP管 ステンレスTP100

    AWJ
    9,398税込10,338
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途TP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)スーパータフポリブルーサイズTP100RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
  • ELフラット吊バンド TP管 ユニクロメッキTP100 AWJ

    ELフラット吊バンド TP管 ユニクロメッキTP100

    AWJ
    4,698税込5,168
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)スーパータフポリブルーサイズTP100RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
  • ELフラット吊バンド TP管 ドブメッキTP100 AWJ

    ELフラット吊バンド TP管 ドブメッキTP100

    AWJ
    11,980税込13,178
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズTP100RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
  • ELフラット立バンド TP管 ユニクロメッキTP100 AWJ

    ELフラット立バンド TP管 ユニクロメッキTP100

    AWJ
    5,198税込5,718
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途TP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)スーパータフポリブルーサイズTP100RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
  • ELフラット立バンド TP管 ドブメッキTP100 AWJ

    ELフラット立バンド TP管 ドブメッキTP100

    AWJ
    10,980税込12,078
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途TP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズTP100RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(639件のレビュー)
    2,890税込3,179
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • 屋外用ELフラット立バンド TP管 ステンレス屋外用TP100 AWJ

    屋外用ELフラット立バンド TP管 ステンレス屋外用TP100

    AWJ
    10,980税込12,078
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途TP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズTP100RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
  • 屋外用ELフラット吊バンド TP管 ステンレス屋外用TP100 AWJ

    屋外用ELフラット吊バンド TP管 ステンレス屋外用TP100

    AWJ
    11,980税込13,178
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズTP100RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
  • GALOA TP-100 安全長靴 福山ゴム工業

    GALOA TP-100 安全長靴

    福山ゴム工業
    3,898税込4,288
    1足
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼鉄先芯入り・冬場の低温でも硬くならない素材・耐油性・EVA中敷き入りでクッション性UP・一体成型完全防水
    材質(アッパー)TPV材質(ソール)TPV標準質量(g/片足)660機能耐油足幅3E材質(先芯)靴タイプ長靴
  • 替スペーサー TP-100用 goot(太洋電機産業)

    替スペーサー TP-100用

    goot(太洋電機産業)
    429税込472
    1個
    10日以内出荷
    適合機種TP-100/CE用
  • TP‐100 光陽社

    TP‐100

    光陽社
    3,798税込4,178
    1本
    欠品中
    サイザルバフ用。切味重視。素材の傷うねりの除去へ効果的。
    用途チタンの粗磨き。種別固形研磨剤寸法(mm)約192×60×44質量(g)約640適合材チタンなど
  • 単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし) 鎌田信号機

    単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし)

    鎌田信号機(15件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様ケースなし1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110
  • 六角棒レンチ 両端いじり止め穴付 TRUSCO

    六角棒レンチ 両端いじり止め穴付

    TRUSCO(9件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷
    いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用先端形状六角(いじり止め穴付)2018年トラスコ掲載ページ4 0766
  • CD Series(CDNA2TP100) SMC

    CD Series(CDNA2TP100)

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • CD Series(CDNA2TP100TF) SMC

    CD Series(CDNA2TP100TF)

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • トンガリPEボトル BOLL

    トンガリPEボトル

    BOLL(10件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換ノズル goot(太洋電機産業)

    交換ノズル

    goot(太洋電機産業)(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    標準ノズル
    適合TP-100、TP-200AS
  • クリアポケットリフィール クラウン[事務用品]

    クリアポケットリフィール

    クラウン[事務用品](2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(100枚)
    当日出荷
    黒テープの補強で綴じ穴が破れにくい。
    仕様中紙なし材質再生PP製厚さ(mm)0.08穴数2、4、30穴グリーン購入法適合外形寸法(横×縦)(mm)230×300
  • 自動はんだ吸取器 goot(太洋電機産業)

    自動はんだ吸取器

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    温調回路と吸収器メカをコンパクトに一体化。持ち運びに便利なポータブル型。 到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)の強力小型ポンプ内蔵。 スルーホール内のはんだも簡単に除去できます。ノズル温度は、250~450℃まで自由に設定できます。 交換式カートリッジフィルター採用。 取り付け、取り外しが簡単に行えます。
    付属品クリーニングピンTP-100CP07×1、フィルターTP-100F×1、3芯-2芯変換プラグP-10×1仕様真空ポンプ方式/ダイヤフラム方式トラスコ品番305-9855質量(g)470(コード除く)外形寸法(mm)225×170電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)65コード長さ(m)1.5ヒーターセンサー内蔵型セラミックヒーター温度制御方式センサーフィールドバックON-OFF制御絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)電源コード3芯コード(アースピンプラグ付)到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)(代表値)温度設定範囲(℃)250~450
  • ウェザータイト パイプ用 NewHikari

    ウェザータイト パイプ用

    NewHikari(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1パック(2枚)
    当日出荷
    従来のようなパイプ接合部への防水テープ処理が必要ない、簡単・確実な防水部材。 パイプに差し込むだけなので誰でも簡単に確実に防水施工できます。 外壁を貫通するパイプの周囲を防水する部材です。 パイプに差し込んで、左右・上部を防水テープで止めるだけ。 伸縮性の高い軟質樹脂がしっかりパイプを締め付けます。
    材質PE(ポリエチレン)+TPE(熱可塑性エラストマー)保証期間10年製品保証付き、保証内容:樹脂劣化による「ピンホール及び切裂の発生」※タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く
  • eーテクノプライマー サンコーテクノ

    eーテクノプライマー

    サンコーテクノ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    e-シートクイックの付着性能を高める紫外線硬化型多機能プライマーです。シート端部に塗ることにより、シートの剥がれを防ぎます。紫外線硬化のため、シートへの紫外線照射時にシートと共に硬化します。においが少なく室内でも安心して使用が可能です。環境に配慮したノンスチレンタイプです。紫外線に当てるだけで素早く硬化します。食品衛生法器具および容器包装の規格基準に適合しています。水道用コンクリート水槽内面エポキシ樹脂塗料塗装方法の適合品です。
    用途e-シートクイックのプライマーとして。自動車パーツなどプラスチック製品の補修、住宅などの水廻り補修。トラスコ品番144-1610材質アクリル樹脂白色容量(g)100危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 車輪 ナンシン

    車輪

    ナンシン
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2TP100TF SMC

    ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2TP100TF

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • フロアテープ(屋内床貼付用) つくし工房

    フロアテープ(屋内床貼付用)

    つくし工房
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    のり残りの少ない再剥離テープです。
    主な用途表示・安全用特性はがせる
  • プロトラクターステンレス TRUSCO

    プロトラクターステンレス

    TRUSCO
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷
  • 替スチールウール goot(太洋電機産業)

    替スチールウール

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    87税込96
    1セット(3個)
    当日出荷
    入数(個)3
  • 交換フィルター goot(太洋電機産業)

    交換フィルター

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    299税込329
    1セット(3枚)
    当日出荷
    適合TP-100/100AS、TP-200/210シリーズセット内容スチールウール、フェルトA、フェルトB(各3組入)
  • クリーニングピン goot(太洋電機産業)

    クリーニングピン

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    適合TP-100、TP-100AS、TP-200AS、TP-280AS
  • 替えフェルト goot(太洋電機産業)

    替えフェルト

    goot(太洋電機産業)
    169税込186
    1箱(3個)
    当日出荷
    トラスコ品番213-7150質量(g)4.6部品名称替えフェルトセット
  • 回転式ヨージ入れ Carlisle(カーライル)

    回転式ヨージ入れ

    Carlisle(カーライル)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    本体のつまみを回すとヨージを取り出せます。
    材質プラスチック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×125TKG品番9-1995-2401TKG品番(2017)6-1802-2501
  • 防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ 三商

    防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ

    三商
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    国内製造、設計、検査。。安心防水構造・丸洗いできます。保護等級6。。本体は抗菌樹脂で衛生的。。連続2000時間使用できる省電力設計。充電式乾電池も使用可。。本体側面に落下衝撃吸収ゴムを採用。。HOLD、MAX、MIN、オートパワーオフ機能付。
    質量(g)約150(電池含む)電源単4乾電池2個分解能0.1℃(-9.9~+199.9℃)1℃(左記以外)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172精度(℃)±0.1(-9.9~+199.9℃)±1℃(左記以外)分解能(℃)0.1(-9.9~+199.9℃)1(左記以外)表示範囲-56~306℃(-9.9~+199.9℃)測定精度(℃)±0.1(-9.9~+199.9℃)±1(左記以外)
  • 単相 複巻トランスWTP-H(ケースなし) 鎌田信号機

    単相 複巻トランスWTP-H(ケースなし)

    鎌田信号機(2件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様ケースなし1次電圧(V)0/380/400/420/4402次電圧(V)0/100/110/115
  • 単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし) 鎌田信号機

    単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし)

    鎌田信号機(4件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様ケースなし1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110
  • 防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ サーモポート

    防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ

    サーモポート
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    衛生的で、油・水にも強い、ディフェンスボディ。 HOLD(表示値固定)機能。MAX(最高温度)MIN(最低温度)メモリ機能。ローバッテリーマーク、オートパワーオフ機能。
    付属品取扱説明書、単4マンガン乾電池2本、標準センサ1本、本体ビニールケース、ネックストラップ、試験成績書幅(mm)54高さ(mm)172奥行(mm)40電源単4乾電池×2(マンガンまたはアルカリ)、DC1.5V乾電池×2、充電式乾電池DC1.2V×2測定範囲(℃)-56~+306(センサーにより異なります)コード長さ(m)約1精度±0.1℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172温度測定範囲(℃)-56~306温度表示-58~+308℃(-9.9~199.9℃)精度(℃)±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃)センサー寸法(mm)先端Φ2、根元Φ3×110分解能(℃)0.1℃(-10~℃以下)、1℃(200℃以上)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172耐熱温度(℃)200(センサー)サンプリング約1秒設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル特性防水防水性JIS C0920-2003 保護等級6作動温度(℃)-10~+60温度計の種類防水温度計
  • はんだ吸取器 goot(太洋電機産業)

    はんだ吸取器

    goot(太洋電機産業)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ)真空発生方式ダイヤフラム方式温度設定範囲(℃)250~450
  • 替ノズルΦ1.5スリム goot(太洋電機産業)

    替ノズルΦ1.5スリム

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番398-5709全長(mm)97.5質量(g)17ノズル内径(Φmm)1.5
  • ピンバイス goot(太洋電機産業)

    ピンバイス

    goot(太洋電機産業)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    クリーニングドリル ピンバイス本体です。
    トラスコ品番112-6835適合機種はんだ除去シリーズ
...