カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp331e」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KOA SMDレジスタ, 330Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP331J KOAKOA SMDレジスタ, 330Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP331JKOA
159税込175
1袋(100個)
翌々日出荷
チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(1005サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)330許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
TP規格コンテナー TP331E ブルー アズワンTP規格コンテナー TP331E ブルーアズワン
2,188税込2,407
1個
5日以内出荷
大きなラベルが貼りやすい
仕様●材質:PP●外寸(mm):335×335×103●有効内寸(mm):291×291×80●内容量(L):7.9●圧縮荷重:24.41kN(2,490kgf)アズワン品番67-8169-64
TP規格コンテナー TP331E ライトグレー アズワンTP規格コンテナー TP331E ライトグレーアズワン
2,188税込2,407
1個
5日以内出荷
TP規格に基づいて設計されたコンテナー シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能
仕様●材質:PP●外寸(mm):335×335×103●有効内寸(mm):291×291×80●内容量(L):7.9●圧縮荷重:24.41kN(2,490kgf)●底面ブロック数:4アズワン品番67-7317-67