「tp362d」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンボックスTPシリーズ サンコー(三甲)サンボックスTPシリーズサンコー(三甲)(2件のレビュー)
769税込846
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
内容物に合わせたコンテナー選定が容易で、使い勝手を大幅に向上させます。
材質PPタイプボックス:TP規格フタなしコンテナ種類ベタ目
パーツボックス TP-362 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス TP-362岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
3,298税込3,628
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
TP規格コンテナーコンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
仕様底面凹凸タイプ材質PP有効内寸(mm)625×290×172外寸(mm)670×335×195内寸(mm)635×300×182圧縮荷重(N[kgf])27440[2800]
NFボックス モノタロウNFボックスモノタロウ(482件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に材質ポリプロピレンフタ別売関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)コンテナ種類ベタ目化学物質安全性参考資料(1.2MB)スタッキング
サンボックス サンコー(三甲)サンボックスサンコー(三甲)
499税込549
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質PPフタなし
パーツボックス TP-362B 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス TP-362B岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
3,398税込3,738
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
TP規格コンテナーコンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP有効内寸(mm)625×290×172外寸(mm)670×335×195内寸(mm)635×300×182圧縮荷重(N[kgf])24690[2520]
サンボックス サンコー(三甲)サンボックスサンコー(三甲)(49件のレビュー)
769税込846
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。
フタなし
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ) TRUSCOTP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)TRUSCO(17件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
TP362D-HD サンコー(三甲)TP362D-HDサンコー(三甲)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
材質PPライトグレー容量(L)33内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×300×177外寸法・幅(mm)670外寸法・高さ(mm)195RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)335コンテナ種類TP格子リブフタの有無有効内寸法・奥行(mm)291有効内寸法・高さ(mm)167有効内寸法・幅(mm)626
ボックスコンテナ ブルー アイリスオーヤマボックスコンテナ ブルーアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から10日以内出荷
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレンブルーフタフタなしコンテナ種類べた目スタッキング可否
サンボックス TP型 サンコー(三甲)サンボックス TP型サンコー(三甲)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
TPシリーズは全ての容器が相互に嵌合できます。
材質PPフタなし底形状TP格子リブ
リサイクルコンテナ TP型 TRUSCOリサイクルコンテナ TP型TRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
TP規格コンテナ(透明)です(内側底面フラットタイプ)。リサイクル材を使用したコンテナですので、環境に配慮される企業に最適です(フタはリサイクル材ではありません)。
用途保管・配送に最適です。各種工場、倉庫、自動車業界等。材質再生ポリプロピレン(PP)+ポリプロピレン(PP)フタなし外寸法・奥行(mm)335コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)290
TP-362B サンコー(三甲)TP-362Bサンコー(三甲)
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質PP容量(L)33.9有効内寸(mm)626×291×172外寸(mm)670×335×195内寸(mm)635×300×182底形状TP格子リブ
TP型コンテナ セキスイTP型コンテナセキスイ
699税込769
1個
当日出荷から翌日出荷
フタなしコンテナ種類ベタ目
パーツボックス TP-362B透明 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス TP-362B透明岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
3,998税込4,398
1個ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
TP規格コンテナー コンテナー管理の合理化に効果的です。 物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP有効内寸(mm)625×290×172外寸(mm)670×335×195内寸(mm)635×300×182圧縮荷重(N[kgf])24690[2520]
導電コンテナ ECPZ型 セキスイ導電コンテナ ECPZ型セキスイ
859税込945
1個
当日出荷
静電気を溜め込まないので基板、電子部品を守ります。半永久的な帯電防止効果でチリ・ホコリの付着を防止します。豊富な組み合わせで幅広い用途にお使いいただけます。
用途電子部品・基板などの輸送・保管。材質導電性PPフタなし表面抵抗値(Ω)106以下特性導電性コンテナ種類ベタ目
パーツボックス TP-362.5B 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス TP-362.5B岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
3,798税込4,178
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
TP規格コンテナーコンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP有効内寸(mm)625×290×218外寸(mm)670×335×241内寸(mm)635×300×228圧縮荷重(N[kgf])21180[2160]
TPボックス TPOー362 ライトグレー サンコー(三甲)TPボックス TPOー362 ライトグレーサンコー(三甲)
5,198税込5,718
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フタの有無なし種別SK556610材質PP有効内寸(mm)633×298×172外寸(mm)670×335×195内寸(mm)635×300×182底形状TP格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])17.64(1800)
ヒシ TP型コンテナ グレー 三菱ケミカルヒシ TP型コンテナ グレー三菱ケミカル
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類ベタ目
トヨタ規格コンテナ TPー362F(底面フラットタイプ) セキスイトヨタ規格コンテナ TPー362F(底面フラットタイプ)セキスイ
5,598税込6,158
1個
翌日出荷から翌々日出荷
TP規格のモジュールコンテナです。 積み重ねができます。
用途自動車部品の配送・保管に材質ポリプロピレン(PP)形状底面フラット質量(kg)1.92フタなし最大積載段数8外寸法・幅(mm)670外寸法・高さ(mm)195外寸法・奥行(mm)335コンテナ種類ベタ目スタッキング有効内寸法・奥行(mm)290有効内寸法・高さ(mm)172有効内寸法・幅(mm)625
TP362D(導電) サンコー(三甲)TP362D(導電)サンコー(三甲)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
材質導電性PPブラック容量(L)33.7内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×300×181外寸法・幅(mm)670外寸法・高さ(mm)195RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)335コンテナ種類TP格子リブフタの有無有効内寸法・奥行(mm)291有効内寸法・高さ(mm)171有効内寸法・幅(mm)626
コンテナーカテゴリ