カテゴリ

  • 保管用品(15)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 梱包用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業工具(1)

「tp4124l」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TPボックス(取手有)軽量タイプ サンコー(三甲)TPボックス(取手有)軽量タイプサンコー(三甲)(6件のレビュー)
8,998税込9,898
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
TPシリーズは、全ての容器が相互に嵌合できます。TP-Lシリーズは、大型でも軽量タイプです。
材質PPフタなし底形状TPタイプ適合カード差し4辺5、97、102型外寸法・奥行(mm)503コンテナ種類ベタ目ネスティング
パーツボックス TPシリーズ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス TPシリーズ岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(4件のレビュー)
6,298税込6,928
1個ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
TP規格コンテナーコンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP
TPボックス TP3121.5取手有 Lグレー サンコー(三甲)TPボックス TP3121.5取手有 Lグレーサンコー(三甲)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
TP規格コンテナー コンテナー管理の合理化に効果的です。 物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
種別SK3121.5材質PPサイズ内寸:長さ1305×幅300×高さ134mm外寸:長さ1340×幅335×高さ149mm内寸(mm)1305×300×134フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1340×335×149有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1296×291×124コンテナ種類ベタ目
道具箱 車載用大型タイプ モノタロウ道具箱 車載用大型タイプモノタロウ(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
車のトランク内における便利な道具箱です。耐衝撃性材料を使用していますので衝撃に強いです。ステンレス製金具を使用しているので耐久性抜群です。
用途収納用ボックスとして材質PP(耐衝撃)質量(kg)9グリーン容量(L)130内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)946×344×400外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1018×416×431
TP規格コンテナー TP4124L 取手のみ 22110000シリーズ アズワンTP規格コンテナー TP4124L 取手のみ 22110000シリーズアズワン
19,384税込21,322
1個
6日以内出荷
TPシリーズでは最大サイズ
仕様●材質:PP●外寸(mm):1340×503×380●有効内寸(mm):1282×445×358●内容量(L):212●圧縮荷重:27.0kN(2760kgf)アズワン品番67-6577-81
TPボックス TP392 緑 サンコー(三甲)TPボックス TP392 緑サンコー(三甲)
9,798税込10,778
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SK392材質PP形状TPタイプ有効内寸(mm)962×292×165外寸(mm)1005×335×195内寸(mm)970×300×175フタなし底形状TPタイプ圧縮荷重(kN[kgf])29.1(2970)コンテナ種類ベタ目
道具箱(車載用大型タイプ) リス興業道具箱(車載用大型タイプ)リス興業(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
使いやすさと丈夫さで好評のリスの道具箱シリーズ。 抜群の強度であらゆるニーズにお応えします。
材質耐衝撃性材料:PP(ポリプロピレン)
大型コンテナ ジャンボックス サンコー(三甲)大型コンテナ ジャンボックスサンコー(三甲)(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング折り畳み可否不可材質PP
プラスチックダンボールケース 廃蛍光灯回収用 モノタロウプラスチックダンボールケース 廃蛍光灯回収用モノタロウ(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
蛍光灯回収ボックスです。 電気工事現場から回収処理場まで楽々持ち運び出来ます。 折りたたみ式で、コンパクトに収納することが出来ます。
用途蛍光灯回収ボックスとして質量(kg)約2.8粘着剤スチレン系粘着剤外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1270×295×265RoHS指令対応証明書(0.1MB)
サンボックス TP3132長孔無 ライトグレー サンコー(三甲)サンボックス TP3132長孔無 ライトグレーサンコー(三甲)
16,980税込18,678
1個ほか
翌日出荷から5日以内出荷
長尺物対応のTPコンテナー
適合持ち手カバー対応、カード差し(標準):カード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し52-2型(ワンタッチ式)、カード差し74型(ワンタッチ式)、カード差し94型(ワンタッチ式)、カード差し97型(ワンタッチ式)、カード差し102型(ワンタッチ式)、カード差し108型(ワンタッチ式)、カード差し122型(ワンタッチ式)、カード差し137型(ワンタッチ式)、カード差し156型-A(ワンタッチ式)、カード差し161型、カード差し165型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:4辺、底面ブロック数:18、嵌合商品:TP規格品材質PP形状底面:格子リブ有効内寸(mm)1464×292×170外寸(mm)1508×335×195内寸(mm)1473×300×180フタなし底形状TP格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])45.6(4650)コンテナ種類ベタ目
ロングケース 明邦化学ロングケース明邦化学(19件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
長物収納に最適です。
用途直尺、水平器、ノコ刃入れに。クリアタイプ中皿なし
TECCELL長尺コンテナー テクセルTECCELL長尺コンテナーテクセル
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
企画外サイズの長尺コンテナー。長物の保管、輸送に最適。高強度かつ軽量な点が好評。
用途蛍光灯、釣竿、ゴルフクラブの保管輸送で多数実績あり。材質PP(ポリプロピレン)フタなしコンテナ種類ベタ目
パーツボックス TP-382B 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス TP-382B岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(5件のレビュー)
4,898税込5,388
1個ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
TP規格コンテナーコンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP有効内寸(mm)793×290×170外寸(mm)838×335×195内寸(mm)803×300×180圧縮荷重(N[kgf])23100[2350]
TPボックス TP392 サンコー(三甲)TPボックス TP392サンコー(三甲)
9,798税込10,778
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SK392材質PP形状TPタイプ有効内寸(mm)962×292×165外寸(mm)1005×335×195内寸(mm)970×300×175フタなし底形状TPタイプ圧縮荷重(kN[kgf])29.1(2970)コンテナ種類ベタ目
廃蛍光灯回収ケース 折り畳みタイプ プラダンのヤマコー廃蛍光灯回収ケース 折り畳みタイププラダンのヤマコー(4件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
法律改正により、従来の蛍光灯からLEDへの切り替えが本格的に始まりました。 本製品は廃蛍光灯を回収し、電気工事現場から回収処理場までの運用を考えた、専用のプラダン製のケースとなっております。 形状は未使用時を考慮した折畳型で段積み可能なリブ付プラダンコンテナ、蓋は取り外しができる羽蓋で取り回しがスムーズです。 明示カードなどを差し込める貼付タイプのカードケースを3種セットしております。
用途廃蛍光灯の保管、輸送折畳型外寸法・幅(mm)295外寸法・高さ(mm)265
PTボックス DIC(旧:大日本インキ化学工業)PTボックスDIC(旧:大日本インキ化学工業)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
長尺物でも収納可能なコンテナです。
トラスコ品番759-1209材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.5フタなし適合カード差しNO.16、18外寸法・幅(mm)1000外寸法・高さ(mm)130外寸法・奥行(mm)369コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)319有効内寸法・高さ(mm)111有効内寸法・幅(mm)950
TPボックス TP464L クリーム サンコー(三甲)TPボックス TP464L クリームサンコー(三甲)
8,998税込9,898
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SKTP464LCL材質PP有効内寸(mm)627×459×358外寸(mm)670×503×380内寸(mm)635×468×368フタなし底形状TPタイプ圧縮荷重(kN[kgf])15.93(1625)コンテナ種類ベタ目
サンボックス TP型 TP4162 サンコー(三甲)サンボックス TP型 TP4162サンコー(三甲)
25,980税込28,578
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
TP規格最長サイズ
材質PP形状TP格子リブ(底面)タイプTP規格、持ち手カバー対応内寸(mm)1798×458×180底形状TP格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])83.4(8510)適合カード差しカード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し97型(ワンタッチ式)、カード差し102型(ワンタッチ式)、カード差し122型(ワンタッチ式)コンテナ種類ベタ目
TECCELLハイブリット折りコン テクセルTECCELLハイブリット折りコンテクセル
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
折りたたみが可能な長尺コンテナー。省スペースでの保管が可能。高強度・軽量樹脂板テクセルを用いることにより、軽くて強いボックス。
用途蛍光灯、釣竿、ゴルフクラブの保管輸送で多数実績あり。フタの有無なし材質PP(ポリプロピレン)
見えるクミコン TP4104-S サンコー(三甲)見えるクミコン TP4104-Sサンコー(三甲)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
材質PP高さ(mm)(内寸)368短辺(mm)(内寸)468、(外寸)503長辺(mm)(外寸)1173有効内寸(mm)短辺:460、長辺:1130圧縮荷重(kN[kgf])17.37[1770]外寸法・高さ(mm)380RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)358