カテゴリ

  • 測定用品(18)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 制御機器(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)

「tpk-01」の検索結果

26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • K熱電対温度センサ(ミニオメガプラグ付)ビーズ型センサ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    K熱電対温度センサ(ミニオメガプラグ付)ビーズ型センサ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • デジタル4ch温度計用K熱電対センサー マザーツール

    デジタル4ch温度計用K熱電対センサー

    マザーツール
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    4点の同時計測と同時表示が可能です。 最大16000ポイントまでデータ保存が可能です。
  • スティック糊 ピットハイパワーSアロマ トンボ鉛筆

    スティック糊 ピットハイパワーSアロマ

    トンボ鉛筆
    ¥119税込¥131
    1本(10g)
    当日出荷
    エコマーク認定認定エコマーク認定番号15 112 003
  • 温度センサ A-Gas Japan

    温度センサ

    A-Gas Japan
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 三脚ケース 大平産業

    三脚ケース

    大平産業
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    全長1050mmまでの三脚など、長尺物を運ぶのに便利です。
    寸法(mm)Φ200×1050
  • TPK-10(1個入り) MAKINO

    TPK-10(1個入り)

    MAKINO
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(60個)
    9日以内出荷
    タップ・ドリルなどの工具をまとめて収納可能です。仕切りがあり製品同士の接触を防止します。
    用途同じケース同士の積み重ねが可能なズレ防止構造です。仕様●帯電防止仕様:あり●警告文:対応可トラスコ品番162-6185材質ポリプロピレン形状リブ:B色ナチュラル呼びM10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120.8×94×18収納本数(本)10収納数10外寸法(mm)94.0×120.8×17.5適合径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応対応径(Φmm)10適合寸法(mm)84
  • デジタル4ch温度計(SDスロットル搭載) マザーツール

    デジタル4ch温度計(SDスロットル搭載)

    マザーツール(1件のレビュー)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    K/J/T/E/R/S熱電対センサで温度測定可能(センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。4チャンネル同時測定。T1-T2温度差同時測定
    幅(mm)68質量(g)約489奥行(mm)45電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)センサーpT100Ω、K/J/T/R/E/R/S熱電対外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177データ出力SDカード、RS232C、USB出力使用温湿度範囲0~50℃/10~85%RH設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
  • 金型砥石PA TRUSCO

    金型砥石PA

    TRUSCO
    ¥5,498税込¥6,048
    1箱(10本)
    当日出荷
    プレス金型などの乾式使用に最適です。PA(ピンクアランダム)砥粒を使用し研削力に優れます。
    用途プレス金型の研磨作業。機械加工の仕上げ。湿式での使用も可能です。仕様粗仕上げ#80・中仕上げ#120・仕上げ#220材質Al2O3、SiO2長さ(mm)150色桃色適合材金型
  • 高速応答デジタル中心温度計用オプション品 キャリブレーション機能付 サーモポート

    高速応答デジタル中心温度計用オプション品 キャリブレーション機能付

    サーモポート
    ¥14,900税込¥16,390
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    真空パック食材にムーステープを貼り付け、針状センサ(TPKセンサシリーズ)を刺して中心温度を測定することが可能です。 針状センサ(Φ1mm)で高速レスポンス、センサ刺し穴が小さいため測定跡が目立ちません。
    材質センサ検知部・スリーブ/SUS304、コード部/シリコン樹脂測定範囲(℃)0~200(常用限度150/過熱使用限度200)測定精度K熱電対クラス2防塵防水性能JIS C0920-2003 保護等級4
  • 高速応答デジタル中心温度計 キャリブレーション機能付 TP-150VCシリーズ サーモポート

    高速応答デジタル中心温度計 キャリブレーション機能付 TP-150VCシリーズ

    サーモポート
    ¥24,900~税込¥27,390~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    真空パック食材にムーステープを貼り付け、針状センサ(TPKセンサシリーズ)を刺して中心温度を測定することが可能です。 ムーステープはセンサ挿入部からの空気・食材の漏れを防ぎます。 針状センサ(Φ1mm)で高速レスポンス、センサ刺し穴が小さいため測定跡が目立ちません。
    付属品ムーステープ(約1m)、本体ビニールカバー、テスト用単4アルカリ乾電池×2本、ネックストラップ寸法(mm)54×172×40質量(g)約150(乾電池を含む)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)表示分解能-99.9~199.9℃/0.1℃、200~1300℃/1℃連続使用時間(時間)約500機能HOLD機能、最高温度・最低温度メモリ、キャリブレーション機能、オートパワーOFF(約30分)、偏差値表示表示精度±(0.1%rdg+0.3)℃表示範囲(℃)-99.9~1300防塵防水性能JIS C0920-2003 保護等級6(センサ接続時)、 保護等級4表示更新時間約0.6秒
  • 4chデジタル温度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    4chデジタル温度計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷
    4ch同時表示ができるので性能試験など様々な用途で使用できます。 RS232C出力がとれるので記録が残せます。 K熱電対の各種センサが選択可能です。 暗い場所でも見やすいバックライト付。 偏差温度、Max.Min表示。 オートパワーオフ(30分)、オート/マニュアル切換付。 データホールド機能。 RS-232Cインターフェース付。
    付属品006P(9V)電池、ビーズ型K熱電対センサ(TPK-01)×2、ソフトケース、取扱説明書、保証書測定範囲(4チャンネル)’-200~+1370℃(※使用センサでことなります。TPK-01:’-40~+250℃)質量(g)約250(電池を含む)電源006P(9V)電池×1/約100時間(アルカリ電池使用時)精度(-200~+200℃)±0.2%rdg+1℃、(+200~+400℃)±0.5%rdg+1℃、(+400~+1370℃)±1.0%rdg+1℃測定方式K熱電対表示分解能0.1℃(’-200~+200℃)、1℃(+201~+1370)インターフェースUSBディスプレイ4ch表示、3.5桁液晶ディスプレイ、3秒/回(0.75秒/回×4ch)使用環境0~50℃、0~80%RH寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)184×64×30
  • SDカード対応型3ch温度モニター A-Gas Japan(旧:FUSO)

    SDカード対応型3ch温度モニター

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    同時に3チャンネルが表示され、SDカードへの記録が可能です(最大16GB)。 熱電対タイプK対応。 3チャンネル同時表示。
    付属品K熱電対センサ(TPK-01)×1、電池×6、取扱説明書、保証書質量(g)285電源単3電池×6、DCアダプタ(別売)測定範囲(℃)-100~+1300(センサにより異なります)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)132×80×32精度-50.0~+1300℃、分解能0.1℃±(0.5%+0.5℃)使用温度(℃)0~50℃測定方式K熱電対分解能-100.0~-50.1℃、分解能0.1℃±(0.5%+1℃)インターフェースRC232C、USBディスプレイ6インチLCD対応メディアSDカード(1~16GB対応)
  • デジタル温度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    デジタル温度計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    4日以内出荷
    スリム軽量設計で使いやすい形状です。 安価だけど多機能タイプ。 各種センサを用意(別売)。
    質量(g)約180(電池含む/本体のみ)測定範囲(℃)-200~+1370:使用センサで異なります(TPK-01:-40~+250)精度-200~+200℃:±(0.3% rdg.+1℃)、+200~+400℃:±(0.5% rdg.+1℃)、+400~+1370℃:±(0.3% rdg.+1℃)表示分解能0.1℃(-200~+200℃)、1℃(+201~+1,370℃)機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ(30分)、ローバッテリー表示電池006P(9V)乾電池×1ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH以下サンプリング周期0.6回/秒電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)164×54×34
  • 12ch温度記録計(SDカード対応) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    12ch温度記録計(SDカード対応)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    4日以内出荷
    12点の温度を同時に測定し表示、保存できる記録計です。 センサータイプが選べます。 RS232/USBで外部PCへの接続も可能です(ケーブル、ソフト別売) Max.Min.Ave値表示。
    付属品本体、K熱電対センサ、TPK-01×2電池、SDカード(4GB)ケース、取扱説明書、保証書質量(g)948電源単3アルカリ電池×8、ACアダプタ(9V)別売寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×125×64精度-50.0℃~+999.9℃/±(0.4%+0.5)、1000℃~1300℃/±(0.4%+1)測定方式熱電対式(タイプK、J、T、E、R、S)表示分解能-50℃~+999.9℃/0.1℃、1000℃~1300℃/1℃温度測定範囲(℃)(K熱電対)’-50~+1300℃インターフェースRS232C、USB対応(ケーブルソフト別売)使用環境(本体)0~50℃、~85%RHデータ形式SDカード記録(最大16GB)
  • デジタル温湿度・露点計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    デジタル温湿度・露点計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    4日以内出荷
    温湿度・露点が測定できます。 温度は本器センサの他にK熱電対で外部測定可能です。FUSO-8736 1点式、FUSO-8746 2点式。 Max.Min.Ave値表示の多機能型。 RS-232Cでデータをパソコンに送れます。
    付属品単4電池×4、取扱説明書、保証書質量(g)175(電池含む)電源単4電池×4精度温度:±0.6℃(-20~+50℃)、湿度:±3%RH(at25℃、10~90%RH、その他±4%)測定方式(温度)半導体センサ・K熱電対センサ、(湿度)静電容量センサインターフェースRS-232Cメモリー99pts、時刻データ付ディスプレイLCD液晶ディスプレイ4桁、Dual表示使用環境0~40℃、0~80%RH寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)210×57×29温度表示方式デジタル
  • 温度計 A-Gas Japan

    温度計

    A-Gas Japan
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    5日以内出荷
    スリム軽量設計で使いやすい形状です。安価だけど多機能タイプ
    仕様測定範囲(TPK-01使用時):-40~+250℃電源(V)006P(9乾電池×1測定範囲(℃)-200~+1370(※使用センサにより異なる)精度±(0.3%rdg.+1℃)/-200~+200℃範囲、±(0.5%rdg.+1℃)/+200~+400℃範囲、±(0.3%rdg.+1℃)/+400~+1370℃範囲測定方式K熱電対センサ2チャンネル表示分解能0.1℃(-200~+200℃)、1℃(+201℃~+1370℃)機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ(30分)、ローバッテリー表示サンプリング-200℃~+1370℃(※使用センサにより異なる)ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80% RH以下電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)
  • 温度計 A-Gas Japan

    温度計

    A-Gas Japan
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    5日以内出荷
    高精度・多機能・低価格の決定版。3回/秒サンプリングの反応速度。各種センサで様々なシチュエーションに対応します
    電源006P (9V)電池 連続150時間、DC9V ACアダプタ FAC-22(別売)測定範囲(℃)-199.9~+1370精度±0.1%rdg+0.2℃(表示分解能0.1℃)、±0.1%rdg+1.0℃(表示分解能1℃)測定方式K熱電対表示分解能0.1℃(-199.9~+199.9℃)、1℃(+200~+1370℃)機能ビーズ型K熱電対センサ(TPK-01×1)、006P(9V)乾電池×1、取扱説明書×1、保証書ディスプレイ40mm×60mm 大型LCD液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80% RH以下測定周期3回/秒
  • 温度計 A-Gas Japan

    温度計

    A-Gas Japan
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    5日以内出荷
    スリム軽量設計で使いやすい形状です。安価だけど多機能タイプ
    仕様測定範囲(TPK-01使用時):-40~+250℃電源(V)006P(9乾電池×1測定範囲(℃)-200~+1370(※使用センサにより異なる)精度±(0.3%rdg.+1℃)/-200~+200℃範囲、±(0.5%rdg.+1℃)/+200~+400℃範囲、±(0.3%rdg.+1℃)/+400~+1370℃範囲測定方式K熱電対センサ1チャンネル表示分解能0.1℃(-200~+200℃)、1℃(+201℃~+1370℃)機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ(30分)、ローバッテリー表示サンプリング-200℃~+1370℃(※使用センサにより異なる)ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80% RH以下電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)
  • 温度計 A-Gas Japan

    温度計

    A-Gas Japan
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    5日以内出荷
    4ch同時表示ができるので性能試験など様々な用途で使用できます。RS232C出力がとれるので記録が残せます。K熱電対の各種センサが選択可能です。暗い場所でも見やすいバックライト付
    仕様測定範囲/TPK-01使用時:-40~+250℃電源(V)006P(9電池×1測定範囲(℃)4チャンネル、-200~+1370(※使用センサで異なります)精度±(0.2% rdg.+1℃)/-200~+200℃範囲、±(0.5% rdg.+1℃)/+200~+400℃範囲、±(1.0% rdg.+1℃)/+400~+1370℃範囲測定方式K熱電対表示分解能0.1℃(-200~+200℃範囲)、1℃(+201~+1370℃)機能データホールド、相対、Max.Min温度表示、オートパワーオフ(30分)、ローバッテリー表示、バックライトディスプレイ0.1℃/1℃使用環境0~50℃ 0~80% RH電池寿命約100時間(アルカリ電池使用時)インターフェイスUSB
  • 温湿度計 A-Gas Japan

    温湿度計

    A-Gas Japan
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    5日以内出荷
    温湿度・露点が測定できます。温度は本器センサの他にK熱電対で外部測定可能です。Max.Min.Ave値表示の多機能型。RS-232Cでデータをパソコンに送れます
    電源単4電池×4測定方式半導体センサ・K熱電対センサ(温度)、静電容量センサ(湿度)温度測定範囲(℃)-20~+50精度(℃)±0.6(-20~+50温度精度±3%RH(at25℃ 10~90%RH、その他±4%)インターフェースRS-232Cメモリー99pts、時刻データ付ディスプレイLCD液晶ディスプレイ4桁、Dual表示使用環境0~+40℃、0~80%RH湿度測定範囲(%RH)5~95
  • デジタル温度計 FUSO-307N (接触式) ナリカ

    デジタル温度計 FUSO-307N (接触式)

    ナリカ
    ¥16,400税込¥18,040
    1個
    9日以内出荷
    RS-232C出力でデータの記録ができます。
    付属品ビーズセンサ(温度センサ)TPK-01×1本型式FUSO-307N寸法(mm)54×34×164測定範囲(℃)-40~+250測定方式K熱電対センサ(1チャンネル)分解能(℃)0.1機能データホールド、MAX/MIN表示、オートパワーオフ、ローバッテリー表示電源(個)006P型積層電池1(付属)測定精度(℃)±0.3%rdg+1(-40~+200、±0.5%rdg+1(+200以上)
  • デジタル温度計(4点式) ナリカ

    デジタル温度計(4点式)

    ナリカ
    ¥33,000税込¥36,300
    1個
    9日以内出荷
    4チャンネル同時使用可能。かつ、RS-232C出力でデータの記録ができます。
    付属品ビーズセンサ(温度センサ)TPK-01×2本、ソフトケース型式FUSO-304N寸法(mm)64×30×184電源006P(9V)乾電池1個(付属)測定範囲(℃)-40~+250測定方式K熱電対センサ(4チャンネル)分解能(℃)0.1機能データホールド、相対、MAX/MIN表示、オートパワーオフ、ローバッテリー表示、バックライトインターフェースRS-232C測定精度(℃)±0.2%rdg+1(-40~+200、±0.5%rdg+1(+200以上)
  • データロガー温度計 本体 中国語版校正証明書付 マザーツール

    データロガー温度計 本体 中国語版校正証明書付

    マザーツール
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    9日以内出荷
    SDカードに保存する事ができ、SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。4チャンネル同時測定も可能です。
    付属品K熱電対センサー×2本(TPK-01)、SDカード(1GB)、キャリングケース仕様使用可能センサー:熱電対(K・J・T・E・R・S)最大4ch・pT100Ω(最大2ch)、出力:SDカード・RS-232C・USB、メモリ:SDカード(1G~16Gまで対応)、本体寸法(mm)177×68×45質量(g)約489電源単3乾電池×6本(テスト用付属)、DC9V(ACアダプター別売)精度±(0.4%+1℃)、【K熱電対】(-50~999.9℃)/±(0.4%+0.5℃)対応OSWindows(R)7分解能0.1、K熱電対(1000~1300)/1機能機能:データホールド・Max/Min表示アズワン品番1-1450-01-57校正ポイント2ポイント(25℃・80℃)校正証明書一般校正(中国語)
  • データロガー温度計 4チャンネル 英語版校正証明書付 マザーツール

    データロガー温度計 4チャンネル 英語版校正証明書付

    マザーツール
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    9日以内出荷
    SDカードに保存する事ができ、SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。4チャンネル同時測定も可能です。
    付属品K熱電対センサー×2本(TPK-01)、SDカード(1GB)、キャリングケース仕様使用可能センサー:熱電対(K・J・T・E・R・S)最大4ch・pT100Ω(最大2ch)、出力:SDカード・RS-232C・USB、メモリ:SDカード(1G~16Gまで対応)、本体寸法(mm)177×68×45質量(g)約489電源単3乾電池×6本(テスト用付属)、DC9V(ACアダプター別売)精度±(0.4%+1℃)、【K熱電対】(-50~999.9℃)/±(0.4%+0.5℃)対応OSWindows(R)7分解能0.1、K熱電対(1000~1300)/1機能機能:データホールド・Max/Min表示アズワン品番1-1450-01-56校正ポイント2ポイント(25℃・80℃)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正(英語)
  • 4チャンネルデジタル温度計 データロガー内蔵型 英語版校正証明書付 マザーツール

    4チャンネルデジタル温度計 データロガー内蔵型 英語版校正証明書付

    マザーツール
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    9日以内出荷
    4点の同時計測と同時表示が可能です。最大16000ポイントまでデータ保存が可能です。
    付属品ビーズ型K熱電対センサーTPK-01×2本、USBケーブル、専用ソフトウェア、キャリングケース仕様本体寸法(mm)64×30×184質量(g)約320(電池含む)電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)またはACアダプター(別売)測定範囲(℃)-200~+1370精度【本体】-200~+200℃・400~1370℃/±(0.3%rdg+1℃)、200~400℃/±(0.5%rdg+1℃)対応OSWindows(R)7・8・10センサータイプK熱電対分解能0.1(0~200)、1(左記以外)機能データロガー(最大16000データ)・データホールド・偏差温度・最大/最小値表示・オートパワーオフ・電池消耗表示インターフェースUSBサンプリング3回/秒アズワン品番2-1960-01-56校正ポイント2ポイント(25℃・80℃)校正証明書一般校正(英語)
  • 4チャンネルデジタル温度計 データロガー内蔵型 中国語版校正証明書付 マザーツール

    4チャンネルデジタル温度計 データロガー内蔵型 中国語版校正証明書付

    マザーツール
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    9日以内出荷
    4点の同時計測と同時表示が可能です。最大16000ポイントまでデータ保存が可能です。
    付属品ビーズ型K熱電対センサーTPK-01×2本、USBケーブル、専用ソフトウェア、キャリングケース仕様本体寸法(mm)64×30×184質量(g)約320(電池含む)電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)またはACアダプター(別売)測定範囲(℃)-200~+1370精度【本体】-200~+200℃・400~1370℃/±(0.3%rdg+1℃)、200~400℃/±(0.5%rdg+1℃)対応OSWindows(R)7・8・10センサータイプK熱電対分解能0.1(0~200)、1(左記以外)機能データロガー(最大16000データ)・データホールド・偏差温度・最大/最小値表示・オートパワーオフ・電池消耗表示インターフェースUSBサンプリング3回/秒アズワン品番2-1960-01-57校正ポイント2ポイント(25℃・80℃)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正(中国語)