「tr-3712n」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バーサフロー ろ過材 TR-3712J 3M(スリーエム)バーサフロー ろ過材 TR-3712J3M(スリーエム)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
バーサフロー電動ファン付き呼吸用保護具の交換用ろ過材です。
トラスコ品番855-9383粒子捕集効率(%)99.97以上(PL3)
バーサフロー(TM) ろ過材 3M(スリーエム)バーサフロー(TM) ろ過材3M(スリーエム)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
3Mバーサフロー電動ファンTR-802J専用のろ過材です。
用途製薬企業などの粉体取扱作業に。トラスコ品番194-9969質量(kg)0.23
アドフロー電動ファン用ろ過材 3M(スリーエム)アドフロー電動ファン用ろ過材3M(スリーエム)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
アドフロー 交換用のフィルター(ろ過材)です
トラスコ品番773-7491粒子捕集効率(%)99.97以上
バーサフローフードM-407J 3M(スリーエム)バーサフローフードM-407J3M(スリーエム)
79,980税込87,978
1個
欠品中
耐衝撃性に優れた広視野のバイザーが顔や眼を飛来物から守ります。(バイザー部:ANSI Z87.1-2010 適合)、フードは保護帽国家検定合格(飛来・落下)で飛来物から頭部を保護します。3M バーサフロー 電動ファン、3M アドフロー 電動ファンや3M 送気マスク用レギュレーターから送られた空気でヘッドギア内を陽圧に保ち、有害物質の侵入を防ぎます。製品のタイプ:ヘッドギア
トラスコ品番795-6436質量(g)1070国家検定合格番号保護帽国家検定合格品 飛来・落下用
3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-333J+ 3M(スリーエム)3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-333J+3M(スリーエム)
229,800税込252,780
1箱
6日以内出荷
電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。広視野のバイザーと顔周りを密封するフェイスシールを持ち、サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。
用途粉体を扱う作業などに仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)トラスコ品番125-9052粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)騒音値(dB)80以下型式検定合格番号第TP91号風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
3M バーサフロー 電動ファン TR-302J+ 3M(スリーエム)3M バーサフロー 電動ファン TR-302J+3M(スリーエム)
109,800税込120,780
1箱
当日出荷
138リットル毎分以上の風量を一定に保ちます。電圧低下と風量低下を音と光で知らせます。空気取り入れ口が下向きで、座っての作業でも空気の取り入れを阻害しません。専用の充電器でバッテリーの状態を管理します。ひとつのボタンで操作できます。バッテリー残量が本体と電池単体で確認できます。バッテリーやフィルターは工具無しで交換できます。電動ファンの表面は滑らかに仕上げてあり、クリーニングが容易です。
用途粉体を扱う作業や、研磨作業などに仕様国家検定:合格品トラスコ品番125-9056風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
バーサフローフェイスシールドM-307J 3M(スリーエム)バーサフローフェイスシールドM-307J3M(スリーエム)
56,980税込62,678
1個
当日出荷
耐衝撃性に優れた広視野のバイザーが顔や眼を飛来物から守ります。(バイザー部:ANSI Z87.1-2010 適合)、フェイスシールドは保護帽国家検定合格(飛来・落下)で飛来物から頭部を保護します。3M バーサフロー 電動ファン、3M アドフロー 電動ファンや3M 送気マスク用レギュレーターから送られた空気でヘッドギア内を陽圧に保ち、有害物質の侵入を防ぎます。製品のタイプ:ヘッドギア
トラスコ品番795-6428質量(g)840国家検定合格番号保護帽国家検定合格品 飛来・落下用
3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-655J+ 3M(スリーエム)3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-655J+3M(スリーエム)
229,800税込252,780
1箱
6日以内出荷
電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。フードのネック部分はカラータイプデザインです。フード内の風向を変えて、快適なバランスに調節することが可能です。ブルーの回転式風向調整カバーを回すことにより頭頂部のV字部分の吹き出し口を開閉できます。
用途粉体を扱う作業などに仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)トラスコ品番125-9054粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)騒音値(dB)80以下型式検定合格番号第TP93号風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
バーサフローフードS-433JL 3M(スリーエム)バーサフローフードS-433JL3M(スリーエム)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
広視野のバイザーと顔周りを密封するフェイスシールを持ち、サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。
トラスコ品番795-8323質量(g)335
バーサフロー送気マスクキット 3M(スリーエム)バーサフロー送気マスクキット3M(スリーエム)
99,980税込109,978
1セット
翌々日出荷
軽量型のバーサフロー(TM)フードセットSシリーズ(JHS-655)と呼吸チューブ、レギュレーターを組み合せたキット製品です。ワンタッチで装着可能な呼吸チューブBT-20Lで、どなたでも簡単にセットアップでき、直ぐにご使用いただけるキット製品です。空気清浄システム・耐圧ホースは別途お求めください。
仕様レギュレーター:ボルテックスクーラー(JHV-100)トラスコ品番388-1148質量(kg)2.6
3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRM-307J+ 3M(スリーエム)3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRM-307J+3M(スリーエム)
289,800税込318,780
1箱
6日以内出荷
電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。フェイスシールドは保護帽国家検定合格品です(飛来落下物用)。フェイスシールドのバイザーは耐衝撃性に優れ、顔や眼を飛来物から守ります。エアディフレクターによる風向調整機能付きです。
用途研磨作業などに仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)騒音値(dB)80以下型式検定合格番号第TP96号風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
シンガーニトリルディスポグローブNo.210 宇都宮製作[手袋]シンガーニトリルディスポグローブNo.210宇都宮製作[手袋](294件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(100枚)
当日出荷
天然ゴムや塩ビに比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れています。 食品衛生法370号に適合しています。 左右兼用・スベリ止付・粉無しタイプ。 水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。材質合成ゴム(ニトリルゴム)全長(cm)25厚さ(mm)0.12(指部)ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐油・耐薬品・耐突刺左右区別左右兼用滑り止め効果あり粉有無粉なし食品衛生法適合
エレクトネット帽 ホワイト 200枚入 EL-480シリーズ 日本メディカルプロダクツエレクトネット帽 ホワイト 200枚入 EL-480シリーズ日本メディカルプロダクツ
59,980税込65,978
1箱(200枚)
16日以内出荷
高耐久性タイプ(数回の洗濯が可能)。バンド付きで、毛髪のはみ出し防止を強化。バンドが汗止めになります。天井がメッシュが通気性に優れています。
仕様●サイズ:L ●材質:PP(ポリプロピレン)アズワン品番65-8102-76
3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-133J+ 3M(スリーエム)3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-133J+3M(スリーエム)
239,800税込263,780
1箱
6日以内出荷
電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。広視野のバイザーと顔周りを密封するフェイスシールを持ち、サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。
用途粉体を扱う作業などに仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)トラスコ品番125-9051粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)騒音値(dB)80以下型式検定合格番号第TP91号風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
バーサフロー送気マスクキット 3M(スリーエム)バーサフロー送気マスクキット3M(スリーエム)
68,980税込75,878
1セット
当日出荷
軽量型のバーサフロー(TM)フードセットSシリーズ(JHS-655)と呼吸チューブ、レギュレーターを組み合せたキット製品です。ワンタッチで装着可能な呼吸チューブBT-20Lで、どなたでも簡単にセットアップでき、直ぐにご使用いただけるキット製品です。空気清浄システム・耐圧ホースは別途お求めください。
仕様レギュレーター:標準タイプ(JHV-300)トラスコ品番388-1130質量(kg)2.4
バーサフローフェイスシールドS-333JL 3M(スリーエム)バーサフローフェイスシールドS-333JL3M(スリーエム)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
広視野のバイザーと顔周りを密封するフェイスシールを持ち、サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。
トラスコ品番795-8293質量(g)330
アドフロー電動ファン付き呼吸用保護具JADM-407J 3M(スリーエム)アドフロー電動ファン付き呼吸用保護具JADM-407J3M(スリーエム)
249,800税込274,780
1個
当日出荷
粉状/飛沫の危険物質から呼吸を保護します。電動ファンは電圧低下、風量低下を音と光で警告します。フードは保護帽国家国家検定合格(飛来・落下)。フードのバイザーは耐衝撃性に優れ、顔や眼を飛来物から守ります。フードのシュラウドは首元からの有害粒子侵入を防ぎます。ろ過材は、粒子捕集効率99.97%以上(PL3)で呼吸を保護します。
トラスコ品番773-7505質量(g)3030粒子捕集効率(%)99.97以上国家検定合格番号第TP48号流量(L/min)170・200(2段切り替え)充電時間(時間)4稼働時間(時間)(風量200L/min)8以上、(風量170L/min)10以上
カラーフェイスシールド アーテック[学校教材・教育玩具]カラーフェイスシールドアーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
200税込220
1個
当日出荷
シリーズ累計75万枚突破顔全体を180度ブロック。・0.3mm厚PET製・曇り止め加工・両面保護フィルム付・軽量36g・特許出願中 ・クッションスポンジとゴムでしっかりフィット・水洗い・アルコール消毒OK・メガネをかけたままでもOK。材質:PET,ウレタン。サイズ:320×220mm
用途飛沫防止・感染対策の仕切り・パーテーションやワークショップ用として。仕様軽量、くもり止めセット内容本体×1材質ウレタン材質(シールド)PET
バーサフロー(TM) 電動ファン付き呼吸用保護具 TR-800シリーズ 3M(スリーエム)バーサフロー(TM) 電動ファン付き呼吸用保護具 TR-800シリーズ3M(スリーエム)
529,800税込582,780
1箱
3日以内出荷
特別危険箇所でも使用可能な本質防爆構造であり、その中でも最も高い保護レベルで認証を取得しています。 専用のオプションパーツを使用することで、電動ファンおよびバッテリーが流水で洗えたり、水に浸漬させて洗浄することが可能です。 3段階の風量調節機能付です。 フィルターが入っていることが外から確認できます。
用途製薬企業などの粉体取扱作業に。質量(kg)4
送気マスク用フェイスシールド 重松製作所送気マスク用フェイスシールド重松製作所
27,980税込30,778
1個
当日出荷から76日以内出荷
仕様連結管長さ