カテゴリ
- 制御機器(2)
- 測定用品(2)
- 測定関連サービス(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類

【レンタル】おんどとり 温度・湿度データロガー 無線LAN TR-72wf
T&D(ティアンドデイ)¥2,898~税込¥3,188~1個翌日出荷から3日以内出荷スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。電源単3乾電池×2(付属・USB供給)チャンネル数温度1ch/湿度1ch通信方式USB/LAN(無線)記憶容量8000×2測定温度範囲(℃)0~55
【レンタル】おんどとり 温度・湿度データロガー(無線LAN) 校正証明書付
T&D(ティアンドデイ)¥5,198~税込¥5,718~1個翌日出荷から10日以内出荷スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。校正済ですので到着後すぐにご利用でき、冷凍冷蔵庫など機器の温度管理、定期点検に適しています。※出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など付属品温湿度センサー(THA-3001)×1本電源単3乾電池×2(付属・USB供給)チャンネル数温度1ch/湿度1ch通信方式USB/LAN(無線)記憶容量8000×2湿度測定範囲(%RH)10~95
温湿度センサ
T&D(ティアンドデイ)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷TR-72wf/TR-76Ui/TR-74Ui用の温湿度センサ仕様温度 約7分、湿度 約7分(90%応答)適合本体TR-72wf/TR-76Ui/TR-74Ui材質(1)温湿度センサ部分、(2)ポリプロピレン樹脂測定範囲温度 0~55℃、湿度 10~99%RH測定精度温度 ±0.5℃、湿度 ±5%RH (25℃ 50%RHにおいて)交換目安約1年 (結露・水漏れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用すること)RoHS指令(10物質対応)対応
壁面アタッチメント
T&D(ティアンドデイ)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷TR-71wf、TR-72wf、TR-74Ui、TR-73U用の壁面アタッチメントです。付属品壁面固定用ネジ×2、両面テープセット内容TR-07K2 壁面アタッチメント 1個、ビス 2本、両面テープ 1枚材質ポリカーボネート対応機種TR71A2/72A2/72A2-S/75A2、TR-71nw/72nw/72nw-S/75nw、RTR-574/574-S、TR-74Ui/74Ui-S,TR-73U、生産終了品:TR7Aシリーズ、TR-7wbシリーズ、TR-7wfシリーズ、TR-700Wシリーズ、TR-7Uシリーズ、TR-71Ui/72Ui/77Ui、TR-74Ui-H,RTR-574-Hアズワン品番1-2322-14-30RoHS指令(10物質対応)対応
USB通信ケーブル
T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷TR-71wf / TR-72wf / TR-72wf-H / TR-73U / TR-74Ui / TR-76Ui / TR-50U2 / TR-57DCi / MCR-4V / MCR-4TC とパソコンを接続するためのUSB通信ケーブル(miniB規格)です。セット内容USB通信ケーブル US-15C質量(g)70ケーブル長(m)1.5対応機種TR-71wb/nwシリーズ(-Sタイプを除く)、TR-73U, TR-74Ui/74Ui-S, TR-76Ui/76Ui-S、MCR-4シリーズ、RTR500Bシリーズ親機、RTR500シリーズ親機、RTR-574/574-S,RTR-576/576-S、TR-50U2, TR-57DCi、生産終了品/TR-7wfシリーズ, TR-72nw-H、TR-71U/72U, TR-71Ui/72Ui, TR-74Ui-H, TR-76Ui-H, TR-77Ui、TR-7Wシリーズ、TR-700Wシリーズ、RTR-500NW/AW, RTR-500C, RTR-500MBS、RTR-574-H, RTR-576-H、TR-50U, TR-57U、RTR-5シリーズ親機アズワン品番61-8494-03RoHS指令(10物質対応)対応
温湿度センサ
T&D(ティアンドデイ)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷TR-72wf/TR-74Ui/TR-76Ui用の温湿度センサ仕様温度 約7分、湿度 約7分(90%応答)適合本体TR-72wf/TR-74Ui/TR-76Ui材質(1)温湿度センサ部分、(2)ポリプロピレン樹脂、(3)塩化ビニール被覆電線測定範囲温度 0~55℃、湿度 10~95%RHケーブル長(m)1.5測定精度温度 ±0.5℃、湿度 ±5%RH (25℃ 50%RHにおいて)交換目安約1年 (結露・水漏れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用すること)RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら