カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
    • プリンターアクセサリー(2)
    • インクカートリッジ(キヤノン対応)(2)
  • バイク純正部品(18)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 切削工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ

「tr153」の検索結果

関連キーワード
41件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]

    TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • 水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR]

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【折れ・つぶれ防止】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、狭所配管に最適 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン入り機能圧送用途に対応、折れつぶれに強く分別廃棄不要、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐油、柔軟性、透明性、保形性、折れつぶれに強い、分別廃棄不要
  • ネオジム磁石 丸型 両面テープ・滑り止めゴム付 ラクテム

    ネオジム磁石 丸型 両面テープ・滑り止めゴム付

    ラクテム(1件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    強力なネオジム磁石に両面テープと滑り止めゴムをセットにした商品です。 磁石に両面テープを貼れば接着することなく使用することが可能です。 滑り止めゴムを貼ることでキズ防止効果、また滑り落ちづらくなります。
    用途吸着や固定、保持など。材質(すべり止め)CRゴム/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)材質(磁石)ネオジム両面テープ3M Y-4920(t0.4)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スマートラック キタジマ
    ブラック
    ホワイト

    スマートラック

    キタジマ
    ¥5,388税込¥5,927
    1セット
    7日以内出荷
    圧倒的なサイズバリエーション!支柱の片方の穴が少なく、穴を小さくしたスマートなスチールラックです。
    用途設置場所に合わせてサイズが選べます。グリーン購入法適合総耐荷重(kg)80
  • 電動送風機  コンパクトシリーズ SDG株式会社

    電動送風機 コンパクトシリーズ

    SDG株式会社(6件のレビュー)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台
    当日出荷から50日以内出荷
    産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
    用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
  • トレジャーボックス30H 大森

    トレジャーボックス30H

    大森
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(200セット)
    3日以内出荷
    身とフタが分かれているので商品のセットアップや取り出しが簡単です。しっかりとしたギフト感も感じさせてくれます。
    用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PVC色透明
  • クラウンローラー イマオコーポレーション

    クラウンローラー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(ベアリング)スチール
  • 色鉛筆トイロノ 153 セルリアンブルー uni(三菱鉛筆)

    色鉛筆トイロノ 153 セルリアンブルー

    uni(三菱鉛筆)
    ¥2,398税込¥2,638
    1箱(12本)
    3日以内出荷
    芯色セルリアンブルー
  • 超硬ボールエンドミル WXSコート 3刃 高能率 FXS-EBT OSG(オーエスジー)

    超硬ボールエンドミル WXSコート 3刃 高能率 FXS-EBT

    OSG(オーエスジー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷
    中心まで3枚の刃で構成されるボール形状により、テーブル送り50%アップの高能率加工が可能です。
    材質超硬合金(CARBIDE)刃数3表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.015ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~60HRC:◎、~65HRC:〇)
  • アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ボールタイプ AM-EBT OSG(オーエスジー)

    アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ボールタイプ AM-EBT

    OSG(オーエスジー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高硬度鋼加工に最適化された超耐熱性・高じん性のDUROREY(デューロレイ)コーティング。 深切込みにも耐えうる強靭な3次元ネガ形状。 切削代の大きな変動に対応可能なボールエンドミル。 大きなチップポケット:切りくず量の変動に対応・良好な切りくず排出。
    用途プリハードン鋼・調質鋼(~70HRC)・ステンレス鋼・コバルトクロム基・チタン合金・ニッケル基合金材質超硬合金刃数3表面処理DUROREYコーティングねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)±0.01RoHS指令(10物質対応)対応
  • M5x15[NO.2]ユリヤねじ(白/6個) エスコ

    M5x15[NO.2]ユリヤねじ(白/6個)

    エスコ
    ¥375税込¥413
    1袋(6個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949TR-153
  • のぼり旗 チーズボール 青 No.TR-153 W600×H1800 トレード

    のぼり旗 チーズボール 青 No.TR-153 W600×H1800

    トレード
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    6日以内出荷
    様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
    用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
  • 電動送風機  マルチシリーズ SDG株式会社

    電動送風機 マルチシリーズ

    SDG株式会社
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    翌日出荷から50日以内出荷
    FSMタイプは高度な流体技術により、小型、軽量化をはかり、呼気/排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造のタイプです。
    用途印刷機械、乾燥機、クリーニング機械、シミ抜き機、発電機、焼却炉、バーナー、温蔵庫、機器冷却、一般送風、プラスチック押出機、熱風発生機、厨房機、電動機冷却RoHS指令(10物質対応)対応
  • リチウムイオンバッテリ LB-70 Canon

    リチウムイオンバッテリ LB-70

    Canon
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    TR153用の追加購入バッテリーです。
    対象機種TR153アズワン品番65-0340-39
  • 電動送風機  多段シリーズ SDG株式会社

    電動送風機 多段シリーズ

    SDG株式会社
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    羽根車を多段にして圧力を高めた、小風量・高圧タイプです。吐出口径75mmと100mmがあります。 モータは送風機専用に開発されたプレミアム効率品(IE3)で、その”プレミアム効率モータ”と試作を数十回重ねた”高効率羽根車”を掛け合わせて完成したのが新開発の高効率電動送風機です。省エネルギーを通した地球環境保護のために是非お使いください。 プレミアム効率モータは、昭和電機の電動送風機専用に設計された最適品です。 HT形は耐熱形になります。
    用途バーナー、クリーニング機械、塗装機械、吸着、印刷機械、ダンボール機械、圧送、集じん機、紡織機械、吸引
  • 電動送風機  高圧シリーズ SDG株式会社

    電動送風機 高圧シリーズ

    SDG株式会社(1件のレビュー)
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1台
    翌々日出荷から50日以内出荷
    0.4kW~7.5kWまでラインアップした高圧・中風量で、選定範囲の広いタイプです。
    用途乾燥機、ダンボール機械、押込通風、粉砕機、焼却炉、物体輸送、吸着、製茶機械、吸じん用
  • 超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBT OSG(オーエスジー)

    超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBT

    OSG(オーエスジー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    深彫り加工の常識を変える高能率加工を実現します。独特なスパイラルボール刃が深彫り加工時の振動を防止し安定した高送り切削を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.01ねじれ角(°)45
  • キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド Canon

    キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド

    Canon(29件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1冊(20枚)ほか
    当日出荷
    6層構造採用により広い色域を獲得。これまで再現できなかった色もプリントできます。 プリント直後の濃度がアップし、発色まで時間がかかった色も写真本来の色まで素早く発色します。 手に持ったときに高級感が感じられる厚みとコシがあります。
    色ホワイト用紙印画紙紙質光沢坪量(g/m2)265
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Canon EOS シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Canon EOS シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。キヤノン。EOS M6 Mark II。EOS R。EOS R1。EOS R10。EOS R100。EOS R3。EOS R5 Mark II。EOS R5。EOS R50。EOS R6。EOS R7。EOS R8。EOS Ra。EOS RP。EOS-1D X Mark III。PowerShot G5 X Mark II。PowerShot G7 X Mark III。PowerShot GOLF。PowerShot V10。自動撮影カメラ。PowerShot PICK。パーソナル向けスキャナー。LiDE 400。プリンター。BP-F400。iNSPiC PV-223。SELPHY CP1500。TR153。ポインター。PRESENTER PR3。ワイヤレススピーカー。albos Light & Speaker ML-A。ML-A-BK/ML-A-SL。すべての対応機種は記載できておりません。
    色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • ポータブルキット LK-72 Canon

    ポータブルキット LK-72

    Canon(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    電源のない場所でのプリントを可能にします。
    仕様リチウムイオンバッテリー LB-70同梱対象機種TR153印字可能枚数(満充電)USB接続時:約330充電時間(ACアダプター)約2時間20分、(USB1.5A)約5時間アズワン品番65-0340-40
  • リサイクルインク キヤノン対応 BCI-19互換 エコリカ

    リサイクルインク キヤノン対応 BCI-19互換

    エコリカ(10件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷
    Canon(キヤノン)用 BCI-19シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
    種別リサイクルインクエコマーク認定認定適合機種メーカーキヤノン(Canon)RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号20 142 019
  • 互換インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-19 プレジール

    互換インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-19

    プレジール(2件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷
    Canon(キヤノン)用 BCI-19BK/CLR互換インクカートリッジです。 インク残量表示に対応しておりますので、純正品と同様にお使いいただけます。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【リソー対応】軽印刷機用汎用マスター ROB4-TR/CR ノーブランド

    【リソー対応】軽印刷機用汎用マスター ROB4-TR/CR

    ノーブランド
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1セット(2本)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
    適合■リソー■CR163/TR153サイズB4適合機種メーカーリソー適合純正型番【リソー】 CR16(S-2485) / TR B4(S-951)
  • OIL STRAINER   15153ML0000 ホンダ

    OIL STRAINER 15153ML0000

    ホンダ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
  • OIL STRAINER   15153ME5020 ホンダ

    OIL STRAINER 15153ME5020

    ホンダ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    5日以内出荷
  • OIL STRAINER   15153ME5000 ホンダ

    OIL STRAINER 15153ME5000

    ホンダ
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    5日以内出荷
  • OIL STRAINER   15153MM9000 ホンダ

    OIL STRAINER 15153MM9000

    ホンダ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
  • OIL STRAINER   15153MB6000 ホンダ

    OIL STRAINER 15153MB6000

    ホンダ
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    5日以内出荷
  • OIL STRAINER   15153MJ0030 ホンダ

    OIL STRAINER 15153MJ0030

    ホンダ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    5日以内出荷
  • OIL STRAINER   15153MB3000 ホンダ

    OIL STRAINER 15153MB3000

    ホンダ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
  • OIL STRAINER   15153MJ0000 ホンダ

    OIL STRAINER 15153MJ0000

    ホンダ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
  • OIL STRAINER   15153MF5000 ホンダ

    OIL STRAINER 15153MF5000

    ホンダ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
  • OIL STRAINER   15153MB2000 ホンダ

    OIL STRAINER 15153MB2000

    ホンダ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
  • OIL STRAINER   15153MA6710 ホンダ

    OIL STRAINER 15153MA6710

    ホンダ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,STRAINER   15153371000 ホンダ

    COVER,STRAINER 15153371000

    ホンダ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,STRAINER   15153371980 ホンダ

    COVER,STRAINER 15153371980

    ホンダ
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    5日以内出荷
  • OIL STRAINNER   15153MJ6000 ホンダ

    OIL STRAINNER 15153MJ6000

    ホンダ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
  • PIPE COMP.,L STRG    53150KR1860 ホンダ

    PIPE COMP.,L STRG 53150KR1860

    ホンダ
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    5日以内出荷
  • STRAINER,OIL   15153MR1000 ホンダ

    STRAINER,OIL 15153MR1000

    ホンダ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE D,L.BODY C  87153GR1861 ホンダ

    STRIPE D,L.BODY C 87153GR1861

    ホンダ
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    5日以内出荷