カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(16)
  • 電気材料(6)
  • 切削工具(5)
  • 制御機器(3)
  • 機構部品(3)
  • 建築金物(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-107」の検索結果

関連キーワード
46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーモスタット ミヤコ自動車

    サーモスタット

    ミヤコ自動車(190件のレビュー)
    ¥1,590税込¥1,749
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • ソフトナイロンチューブ SMC
    ブラック
    ホワイト

    ソフトナイロンチューブ

    SMC(2件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    やや軟質
    用途一般空気圧配管用
  • 高圧継手 TS ブッシング ヤマト産業

    高圧継手 TS ブッシング

    ヤマト産業
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス形状ブッシング・おすめすソケット種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 調整用スペーサー MAC8(マックエイト)

    調整用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(100個)
    当日出荷から47日以内出荷
    材質フッ素樹脂(UL VW-1)黒色使用温度範囲(℃)-40~+240耐熱性ディップ、手半田、リフロー、いずれも可RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木柄 天ぷら揚箸 大 42cm ノーブランド

    木柄 天ぷら揚箸 大 42cm

    ノーブランド
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
  • 角丁番 TTS型 LAMP(スガツネ工業)

    角丁番 TTS型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質黄銅種類平丁番
  • タイミングプーリ用フランジ(2枚)SET KANA(片山チエン)

    タイミングプーリ用フランジ(2枚)SET

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 分電盤用渡りバー 篠原電機

    分電盤用渡りバー

    篠原電機(1件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質銅板製仕上ニッケルめっき仕上RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき
  • 深穴テーパドリル K-WTS 三菱マテリアル

    深穴テーパドリル K-WTS

    三菱マテリアル
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    翌々日出荷
    深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
    用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
  • テレサシリーズラベンダー ミニ小鉢 東海興商

    テレサシリーズラベンダー ミニ小鉢

    東海興商
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    持ちやすさを重視したデザイン。滑り落ちても安心の強化磁器。
    仕様食洗機可材質強化磁器質量(g)95ケース入数180寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.5×8.5×3洗濯方法乾燥機可電子レンジ○
  • 仏間蝶番 ツキエス

    仏間蝶番

    ツキエス
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
    色赤銅縦(mm)49.4横(mm)139ねじ穴数12
  • スプラインギアレンチ BIGMAN(ビッグマン)

    スプラインギアレンチ

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    4日以内出荷
    スプライン形状で5種のナットに対応。左右回転切替レバー付き。
    用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。材質[本体] CR-MO [ソケットリング] CR-V適合ナットスクエア・トルクス・六角インチ・六角ミリ・スプライン
  • 超硬3Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS3D TOTIME

    超硬3Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS3D

    TOTIME
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    当日出荷
    品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。
    用途SUS/鉄兼用材質超硬刃数2刃長3Dタイプ公差h6シリーズドリル|CTS3DコーティングAlTiN油穴オイル穴有り
  • ソフトナイロンチューブ  TS ・ TISA SMC
    ブラック
    ホワイト
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド

    ソフトナイロンチューブ TS ・ TISA

    SMC
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    3日以内出荷から50日以内出荷
    一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。
    材質ナイロン12使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
  • ドリル コートHS T柄 GTS NACHI(不二越)

    ドリル コートHS T柄 GTS

    NACHI(不二越)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質HSS-COコーティングTiNコーティング
  • スプールストッパ タカノ

    スプールストッパ

    タカノ
    ¥319税込¥351
    1個
    3日以内出荷
    材質(ボルト)SMC435、(ブシュ)S45C・表面処理 四三酸化鉄被膜硬度HRC(ボルト)硬度33~44、(ブシュ)硬度38~43
  • ネオジム磁石 丸型 円柱型 NTS 小 シリーズ Φ30.0~ アズワン

    ネオジム磁石 丸型 円柱型 NTS 小 シリーズ Φ30.0~

    アズワン
    ¥3,890税込¥4,279
    1袋(1個)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。 吸着力が非常に強い磁石です。 機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。 防錆のためメッキ加工を施しています。 大ロットシリーズ(NTLシリーズ)もご用意しています。
    形状丸型(円柱型)グレードN35表面処理Niメッキ方向(磁化)高さ方向耐熱温度(℃)~80
  • エンドミル コートHS 多刃 KHB4TS S&K(三興製作所)

    エンドミル コートHS 多刃 KHB4TS

    S&K(三興製作所)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質HSSCO刃数4
  • エンドミル コートHS 2刃 KHB2TS S&K(三興製作所)

    エンドミル コートHS 2刃 KHB2TS

    S&K(三興製作所)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質HSSCO刃数2
  • ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 65個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 65個入

    SAMTEC
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(65個)
    7日以内出荷
    Samtec FTS-101-01-F-D FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップです。エンドシュラウドオプションとコスト節約になるフラッシュ金めっきを用意しています。絶縁材は黒色液晶ポリマーです Terminal Material 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●入数:1チューブ(65個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-0083アズワン品番65-7672-89
  • ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • Samtec 基板接続用ヘッダ FTSシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ヘッダ FTSシリーズ

    SAMTEC
    ¥319税込¥351
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 65個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 65個入

    SAMTEC
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(65個)
    7日以内出荷
    。Samtec 超低プロファイルヘッダストリップは 1.27 mm ピッチ、最大 14 個のコンタクトを備えています。2 列品があり、エンドシュラウドと位置決めピン付きのため取り付けが簡単です。その絶縁材は液晶ポリマーから成っている ピンあたり 3.4 A の電流動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意
    仕様●入数:1チューブ(65個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1426アズワン品番65-7616-98
  • iPDU 単相 AC100V 20A 2.0kVA 2U ラリタン

    iPDU 単相 AC100V 20A 2.0kVA 2U

    ラリタン
    ¥379,800税込¥417,780
    1台
    8日以内出荷
    インテリジェントハイブリッドラックトランスファースイッチ、SCRが実現する給電切り替え時間4~8ミリ秒、信頼性のある逆位相切り替え対応。ギガビットイーサネットポート搭載。デュアルネットワーク接続可能。2本のPDUでパワーシェアリング接続対応。豊富なカスケード接続オプション。
  • 端子ストリップ 14極 1.27mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    端子ストリップ 14極 1.27mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥869税込¥956
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1294アズワン品番65-7597-23
  • 端子ストリップ 14極 1.27mm 2列 1セット 800個入 SAMTEC

    端子ストリップ 14極 1.27mm 2列 1セット 800個入

    SAMTEC
    ¥349,800税込¥384,780
    1セット(800個)
    7日以内出荷
    Samtec FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップは、1 列あたり 7 ピン、1 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。垂直なデュアル SMT 列 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(800個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1293アズワン品番65-7658-42
  • 端子ストリップ 14極 1.27mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    端子ストリップ 14極 1.27mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1292アズワン品番65-7571-77
  • 端子ストリップ 14極 1.27mm 2列 1セット 800個入 SAMTEC

    端子ストリップ 14極 1.27mm 2列 1セット 800個入

    SAMTEC
    ¥279,800税込¥307,780
    1セット(800個)
    7日以内出荷
    Samtec FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップは、1 列あたり 7 ピン、1 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。垂直なデュアル SMT 列 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(800個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1291アズワン品番65-7645-16
  • ソフトナイロンチューブ 20m TGK(東京硝子器械)

    ソフトナイロンチューブ 20m

    TGK(東京硝子器械)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1巻
    17日以内出荷から35日以内出荷
    一般空気圧配管用。やや軟質。
    材質ナイロン12使用温度範囲(℃)-40~100/水の場合0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)20℃以下:1.3/40℃:0.9/60℃:0.65/80℃:0.5/100℃:0.35最小曲げ半径(mm)最小曲半径:TS0806/45,TS1075/55,屈曲値:TS0806/34,TS1075/45ホース長さ(m)20使用流体空気、水適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、くい込み管継手、ミニチュア管継手
  • TS梨型二ツ口フラスコ CL0107シリーズ climbing(クライミング)

    TS梨型二ツ口フラスコ CL0107シリーズ

    climbing(クライミング)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    7日以内出荷から24日以内出荷
  • ワークテーブル スチール天板タイプ(ビティー BT型) ナイキ

    ワークテーブル スチール天板タイプ(ビティー BT型)

    ナイキ
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    41日以内出荷から50日以内出荷
    細かな凹凸のある上質な風合いでサラッとした手触りのサテン塗装天板です。
    用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として材質天板:スチールサテン塗装仕上、脚部:スチール塗装仕上高さ(mm)720奥行(mm)685天板厚さ(mm)19(アジャスター付)グリーン購入法適合
  • フィルターホルダー 107型 脚・摺り付き ロート容量250mL ろ紙Φ47mm 107シリーズ 宮本理研工業

    フィルターホルダー 107型 脚・摺り付き ロート容量250mL ろ紙Φ47mm 107シリーズ

    宮本理研工業
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    欠品中
    肉厚ガラス製につき破損率低減、懸濁物質(浮遊物)の測定の方法は種々あります。工場排水の法規制による試験では一般的にろ紙によるガラスろ過器法が用いられていますが、ガラス繊維ろ紙法(GFP法)も準用されています。理研式フィルターホルダーは、肉厚ガラスを使用しているため破損率を低減し、丈夫で耐久性があります。ろ過部に共通摺り合わせのジョイントが付いていますから、主にろ過液採取用に使用されています。(使用例は宮本理研工業社吸引ろ過装置303型・304型・305型をご参照ください。)、107型(脚・摺り付)TS24/40
  • 冷却器アリーン型(球入冷却器) 107シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    冷却器アリーン型(球入冷却器) 107シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    6日以内出荷
    仕様●TS上部:15●TS下部:15●冷却部 長さ mm:300●コード番号:107-15153アズワン品番65-8676-14
  • 冷却器アリーン型(球入冷却器) 107シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    冷却器アリーン型(球入冷却器) 107シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    6日以内出荷
    仕様●TS上部:19●TS下部:19●冷却部 長さ mm:500●コード番号:107-19195アズワン品番65-8676-22
  • 冷却器アリーン型(球入冷却器) 107シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    冷却器アリーン型(球入冷却器) 107シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    6日以内出荷
  • 冷却器アリーン型(球入冷却器) 107シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    冷却器アリーン型(球入冷却器) 107シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    6日以内出荷
    仕様●TS上部:19●TS下部:29●冷却部 長さ mm:300●コード番号:107-19293アズワン品番65-8676-26
  • 冷却器アリーン型(球入冷却器) 107シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    冷却器アリーン型(球入冷却器) 107シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    6日以内出荷
    仕様●TS上部:19●TS下部:24●冷却部 長さ mm:200●コード番号:107-19242アズワン品番65-8676-23
  • 冷却器アリーン型(球入冷却器) 107シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    冷却器アリーン型(球入冷却器) 107シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    6日以内出荷
    仕様●TS上部:15●TS下部:29●冷却部 長さ mm:300●コード番号:107-15293アズワン品番65-8676-19
  • 冷却器アリーン型(球入冷却器) 107シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    冷却器アリーン型(球入冷却器) 107シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    6日以内出荷
    仕様●TS上部:19●TS下部:19●冷却部 長さ mm:200●コード番号:107-19192アズワン品番65-8676-20
  • 冷却器アリーン型(球入冷却器) 107シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    冷却器アリーン型(球入冷却器) 107シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    6日以内出荷
    仕様●TS上部:15●TS下部:24●冷却部 長さ mm:300●コード番号:107-15243アズワン品番65-8676-17