カテゴリ

  • 電気材料(8)
  • 介護用品(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 切削工具(5)
  • 制御機器(4)
  • 機構部品(4)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 建築金物(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-108」の検索結果

関連キーワード
46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TS-108-G-A SAMTEC

    TS-108-G-A

    SAMTEC
    ¥459税込¥505
    1個
    8日以内出荷
  • Samtec ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 TS-108-G-A SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 TS-108-G-A

    SAMTEC
    ¥459税込¥505
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : TS●ピッチ : 2.54mm●極数 : 8●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板●結線方法 : はんだ●コンタクト材質 : リン青銅●定格電流 : 1.0A●テールピン長 : 3.96mm●対応ピン長 : 4.22mm●このTSシリーズの基板対基板ねじ機械加工ヘッダストリップは次とかん合します。 SSシリーズのソケットストリップ - 代表品番 ; 767-9707 767-9707 を参照してください。 SLシリーズのソケットストリップ - 代表品番 ; 767-9319 767-9319 を参照してください。. 精密ねじ機械加工2.54 mmヘッダ端子ストリップ - TSシリーズ. TSシリーズの基板対基板スルーホール1列精密ねじ機械加工端子ヘッダストリップのピッチ間隔は2.54 mm、テール長は3.96 mmです。 ボディは黒色ガラス繊維入りポリエステル製で、0.51 μmの金めっきを施したりん青銅コンタクトを備えています。 この端子ストリップの使用温度範囲は-55 → +125 ℃です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモスタット ミヤコ自動車

    サーモスタット

    ミヤコ自動車(192件のレビュー)
    ¥1,590税込¥1,749
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • 傾斜アルミケース TSシリーズ タカチ電機工業

    傾斜アルミケース TSシリーズ

    タカチ電機工業(12件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1台
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    色(カバー)シルバー色(ゴム足)ブラック
  • 高圧継手 TS ブッシング ヤマト産業

    高圧継手 TS ブッシング

    ヤマト産業
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス形状ブッシング・おすめすソケット種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムバッファー TRUSCO

    ゴムバッファー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    衝突時の感触度が少なく、騒音発生が小さいので、衝突及び周辺への影響を軽減できます。コンパクト設計の割に吸収エネルギーが大きく、サイズが豊富なため、無駄のない選定ができます。大変型の割に低反力です。
    用途天井クレーン等の緩衝材、ストッパーなど仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製材質/仕上ゴム材質:天然ゴムゴム硬度:57°金具材質:SS400
  • 調整用スペーサー MAC8(マックエイト)

    調整用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(100個)
    当日出荷から47日以内出荷
    材質フッ素樹脂(UL VW-1)黒色使用温度範囲(℃)-40~+240耐熱性ディップ、手半田、リフロー、いずれも可RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角丁番 TTS型 LAMP(スガツネ工業)

    角丁番 TTS型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅種類平丁番
  • 深穴テーパドリル K-WTS 三菱マテリアル

    深穴テーパドリル K-WTS

    三菱マテリアル
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
    用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
  • 分岐用銅バー パトライト(PATLITE)

    分岐用銅バー

    パトライト(PATLITE)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から54日以内出荷
    材質銅バー表面処理ニッケルメッキ穴サイズ(mm)M5
  • テレサシリーズラベンダー 深小鉢 東海興商

    テレサシリーズラベンダー 深小鉢

    東海興商
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    持ちやすさを重視したデザイン。滑り落ちても安心の強化磁器。
    仕様食洗機可材質強化磁器質量(g)220ケース入数60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.3×11.8×4.3洗濯方法乾燥機可電子レンジ○
  • タイミングプーリ用フランジ(2枚)SET KANA(片山チエン)

    タイミングプーリ用フランジ(2枚)SET

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 超硬3Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS3D TOTIME

    超硬3Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS3D

    TOTIME
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    当日出荷
    品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。
    用途SUS/鉄兼用材質超硬刃数2刃長3Dタイプ公差h6シリーズドリル|CTS3DコーティングAlTiN油穴オイル穴有り
  • 八双山丸 中付 ツキエス

    八双山丸 中付

    ツキエス
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    5日以内出荷
    色銀古美
  • スプラインギアレンチ BIGMAN(ビッグマン)

    スプラインギアレンチ

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    4日以内出荷
    スプライン形状で5種のナットに対応。左右回転切替レバー付き。
    用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。材質[本体] CR-MO [ソケットリング] CR-V適合ナットスクエア・トルクス・六角インチ・六角ミリ・スプライン
  • ドリル コートHS T柄 GTS NACHI(不二越)

    ドリル コートHS T柄 GTS

    NACHI(不二越)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質HSS-COコーティングTiNコーティング
  • チーマンカテーテル イズモヘルス

    チーマンカテーテル

    イズモヘルス
    1式(12本)
    3日以内出荷から10日以内出荷
    尿道狭窄患者向けの導尿用カテーテル。接続側がロート状に拡がっています。
    材質天然ゴム穴数横穴1穴医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15500BZZ00198000一般的名称(薬事)先端オリーブ型カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • スプールストッパ タカノ

    スプールストッパ

    タカノ
    ¥319~税込¥351~
    1個
    3日以内出荷
    材質(ボルト)SMC435、(ブシュ)S45C・表面処理 四三酸化鉄被膜硬度HRC(ボルト)硬度33~44、(ブシュ)硬度38~43
  • 段差解消スロープ「タッチスロープ10」/-/80-45 シンエイテクノ

    段差解消スロープ「タッチスロープ10」/-/80-45

    シンエイテクノ
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    4日以内出荷
    再生材使用率(%)462041_-_12234再生材使用使用
  • 段差解消スロープ「タッチスロープ10」/-/80-20 シンエイテクノ

    段差解消スロープ「タッチスロープ10」/-/80-20

    シンエイテクノ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
    再生材使用率(%)462041_-_12229再生材使用使用
  • 段差解消スロープ「タッチスロープ10」/-/80-35 シンエイテクノ

    段差解消スロープ「タッチスロープ10」/-/80-35

    シンエイテクノ
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    4日以内出荷
    再生材使用率(%)462041_-_12232再生材使用使用
  • 段差解消スロープ「タッチスロープ10」/-/80-30 シンエイテクノ

    段差解消スロープ「タッチスロープ10」/-/80-30

    シンエイテクノ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    4日以内出荷
    再生材使用率(%)462041_-_12231再生材使用使用
  • 段差解消スロープ「タッチスロープ10」/-/80-25 シンエイテクノ

    段差解消スロープ「タッチスロープ10」/-/80-25

    シンエイテクノ
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷
    再生材使用率(%)462041_-_12230再生材使用使用
  • 段差解消スロープ「タッチスロープ10」/-/80-50 シンエイテクノ

    段差解消スロープ「タッチスロープ10」/-/80-50

    シンエイテクノ
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    4日以内出荷
    再生材使用率(%)462041_-_12235再生材使用使用
  • 段差解消スロープ「タッチスロープ10」/-/80-40 シンエイテクノ

    段差解消スロープ「タッチスロープ10」/-/80-40

    シンエイテクノ
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    4日以内出荷
    再生材使用率(%)462041_-_12233再生材使用使用
  • ネオジム磁石 丸型 円柱型 NTS 小 シリーズ Φ30.0~ アズワン

    ネオジム磁石 丸型 円柱型 NTS 小 シリーズ Φ30.0~

    アズワン
    ¥4,470税込¥4,917
    1袋
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。 吸着力が非常に強い磁石です。 機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。 防錆のためメッキ加工を施しています。 大ロットシリーズ(NTLシリーズ)もご用意しています。
    形状丸型(円柱型)グレードN35表面処理Niメッキ方向(磁化)高さ方向耐熱温度(℃)~80
  • ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TS シリーズは、精密機械加工 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステル端子は黄銅製ですが、G タイプを除き、りん青銅製です。合計 8 つのコンタクト数があります。使用めっき : Au over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni または Sn over 100 μ ″(2.54 μ m)Cu または 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1494アズワン品番65-7567-92
  • ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1セット 28個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1セット 28個入

    SAMTEC
    ¥8,398税込¥9,238
    1セット(28個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(28個入り)●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1492アズワン品番65-7554-32
  • エンドミル コートHS 多刃 KHB4TS S&K(三興製作所)

    エンドミル コートHS 多刃 KHB4TS

    S&K(三興製作所)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質HSSCO刃数4
  • エンドミル コートHS 2刃 KHB2TS S&K(三興製作所)

    エンドミル コートHS 2刃 KHB2TS

    S&K(三興製作所)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質HSSCO刃数2
  • ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥3,198税込¥3,518
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1491アズワン品番65-7556-88
  • ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1セット 28個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1セット 28個入

    SAMTEC
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(28個)
    7日以内出荷
    Samtec TS シリーズは、精密機械加工 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステル端子は黄銅製ですが、G タイプを除き、りん青銅製です。合計 8 つのコンタクト数があります。使用めっき : Au over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni または Sn over 100 μ ″(2.54 μ m)Cu または 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ RoHS に準拠してい
    仕様●入数:1チューブ(28個入り)●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1490アズワン品番65-7566-66
  • ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。Samtec FTS-108-02-L-D FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップです。エンドシュラウドオプションとコスト節約になるフラッシュ金めっきを用意しています。絶縁材は黒色液晶ポリマーです Terminal Material 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9919アズワン品番65-7684-23
  • ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6585アズワン品番65-7696-71
  • 端子ストリップ 16極 1.27mm 2列 1セット 625個入 SAMTEC

    端子ストリップ 16極 1.27mm 2列 1セット 625個入

    SAMTEC
    ¥239,800税込¥263,780
    1セット(625個)
    7日以内出荷
    Samtec FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップは、1 列に 8 ピン、1 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。垂直なデュアル SMT 列 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(625個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1295アズワン品番65-7569-31
  • 端子ストリップ 16極 1.27mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    端子ストリップ 16極 1.27mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥999税込¥1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1296アズワン品番65-7571-78
  • 平五徳(鋳物コンロ・ハイカロリーコンロ用) タチバナ製作所

    平五徳(鋳物コンロ・ハイカロリーコンロ用)

    タチバナ製作所
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • 上置 一重小用 タチバナ製作所

    上置 一重小用

    タチバナ製作所
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    縁付鍋を使用又は、風防が必要な時は上置をご使用下さい。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • 冷却器グラハム型(蛇管冷却器) 108シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    冷却器グラハム型(蛇管冷却器) 108シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    6日以内出荷
  • 冷却器グラハム型(蛇管冷却器) 108シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    冷却器グラハム型(蛇管冷却器) 108シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    6日以内出荷
    仕様●TS上部:15●TS下部:29●冷却部 長さ mm:500●コード番号:108-15295アズワン品番65-8676-34