カテゴリ

  • 研磨材(10)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「ts-24lb」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドレッサー替刃 PICUS(大洋精工)ドレッサー替刃PICUS(大洋精工)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(48枚)ほか
当日出荷
PICUS(大洋精工)のTS-24NとTS-24Sに使用可能。
ドレッサーホルダ PICUS(大洋精工)ドレッサーホルダPICUS(大洋精工)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
蘇る切れ味!!砥石の寿命倍増 150mm(6インチ)から500mm(20インチ)の砥石まで対応。 切れ止んだ砥石、面が凸凹になった砥石などが簡単に素早く仕上がり、切れ味・砥石面の真円が即座に復活します。 PICUSドレッサーホルダは焼き入れした六つの穴を持った軸受けを採用しているので従来品より10倍の耐久性が有ります。
刃数12枚から13枚小さな砥石を仕上げする場合は付属の6mm平ワッシャーを入れて刃の枚数を減らし刃の幅と砥石の厚さを同じ位に調整するようにしてください。全長(mm)265質量(g)800替刃仕様0番28mm適合砥石サイズ6インチ(150mm)から20インチ(500mm)までの研削砥石
強力ドレッサホルダ用替刃 TRUSCO強力ドレッサホルダ用替刃TRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(48枚)
当日出荷
用途DH-240M、DH-265兼用替刃トラスコ品番215-7306適合機種DH-240M、DH-265厚さ(mm)1.55質量(g)240内径(Φmm)6.4外径(Φmm)28刃幅(mm)約18
リコイルパケット リコイルジャパンリコイルパケットリコイルジャパン(52件のレビュー)
689税込758
1袋(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
補充用に最適です。
ドレサット用替刃 SK(新潟精機)ドレサット用替刃SK(新潟精機)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(12枚)
当日出荷
適合DRS-30厚さ(mm)2質量(g)5(1枚あたり)寸法(Φmm)30材質(刃)S45C
ドレサット SK(新潟精機)ドレサットSK(新潟精機)(14件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
持ちやすいプラスチッククリップです。
用途グラインダー砥石の目詰まり、片減り修正に。適合(替刃)DRS-30E厚さ(mm)38全長(mm)150質量(g)150全幅(mm)37材質(グリップ)硬質プラスチック材質(刃)S45CRoHS指令(10物質対応)対応
ドレッサ マキタドレッサマキタ(21件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
卓上・電気グラインダ・ 研削砥石用。 変形した研削砥石の形を整えます。
ダイヤブリック サンタイガーダイヤブリックサンタイガー(29件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
簡単に研削砥石の修正が出来ます。
用途研削砥石の修正寸法(mm)150×50×25砥材C粒度20
強力ドレッサホルダ TRUSCO強力ドレッサホルダTRUSCO
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
切れなくなった砥石、面が凹凸になった砥石面の切れ味・真円を即座に再生。焼入れした6つの穴を持った軸受けを採用。従来品より20倍の耐久性。
用途砥石研磨用。付属品替刃×12枚トラスコ品番215-7292幅(mm)50全長(mm)265質量(g)730刃幅(mm)18適合砥石サイズ150~500mm
コイルインサート 大阪魂コイルインサート大阪魂(67件のレビュー)
299税込329
1パック(10個)
当日出荷
ヘリサート・スプリュー同等品です。丸線を高度な技術で菱形状に圧延した精度の高いステンレス(SUS 304)を、コイル状に加工しています。
用途雌ねじの再生・補強に。各種機械・飛行機・車・バイクなどの軽合金やプラスチックなど軽量素材にねじ込んで使用したり、破損したねじ山を修理し再生する時に使用します。材質SUS 304
自在ホーキスペア 60cm テラモト自在ホーキスペア 60cmテラモト(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
パーム配合のため掃きやすく、細かなホコリもキレイに掃ける業務用フロアホーキです。 柄が180度自在に曲がって毛先は床面にフィットします。
用途スペアタイプスペアトラスコ品番297-2344材質毛:ポリエステル60%(再生樹脂)、黒パーム20%、馬毛20%質量(g)300ブラシ幅(mm)600繰り返し・詰め替え対応
突っ張り支柱 GIKEN(川口技研)突っ張り支柱GIKEN(川口技研)
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷
今まで取付けできなかった玄関ドアにも取付けOK! 袖付ドアや両袖ドア・親子ドアに各種ドア用網戸が取付可能。 「突っ張り支柱」を使うと玄関引戸にドア用網戸を取付けできます。
適合アルミキング網戸、ノーカットロータリー網戸、スリム型ロータリー網戸、スリム型ロータリー網戸(ロングサイズ)、ニューロータリー網戸
強力ドレッサー専用替刃 TRUSCO強力ドレッサー専用替刃TRUSCO(1件のレビュー)
489税込538
1パック(12枚)
当日出荷
用途DH-240M、DH-265兼用替刃トラスコ品番374-6445適合機種DH-240M、DH-265厚さ(mm)1.55質量(g)62内径(Φmm)6.4外径(Φmm)28刃幅(mm)約18
両口スパナ TRUSCO両口スパナTRUSCO(2件のレビュー)
569税込626
1丁ほか
当日出荷
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ商品構成単品
ノーカット型ロータリー網戸 GIKEN(川口技研)ノーカット型ロータリー網戸GIKEN(川口技研)(7件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から11日以内出荷
丈夫で長持ち、オールアルミ製。網戸本体のカット不要。 ドアクローザよけ部品で高さ調整、取付簡単。 中軸付きで強風でもたわみにくい。 チョッと押すだけの自動巻き。スピード調整もOK。静かな静音タイプ。 下レール取り外し可能。お掃除ラクラク。 網戸ストッパー。室内側に取付可能(別売品) ブラックネットのスッキリタイプ。ネットの張り替えもOK。
ハンドドレッサ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハンドドレッサLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
軽い力でドレスが可能。 火花が少なく、音も少ないので作業環境がよくなります。
用途両頭グラインダー用砥石の目立て、角出し、触れ取り用。トラスコ品番338-3229全長(mm)250質量(g)245寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)ダイヤ部/22.0×7.0×4.5グリップ径(Φmm)34.5
単石ダイヤモンド  ドレッサー TRUSCO単石ダイヤモンド ドレッサーTRUSCO(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
仕上げドレスにも粗ドレスにも使用できます。 研削砥石の幅と直径、除去量によりダイヤの原石の大きさが異なります。
用途一般的な研削に使用されている砥石のドレッシング。 ドレッシング(目直し)研削面に目詰まりした研削層の除去。仕様製品精度の厳しい作業には小粒でシャープに尖った原石を使用。全長(mm)100
調整器(YX-25AD1/YX-257CA)用部品 パナソニックコネクト調整器(YX-25AD1/YX-257CA)用部品パナソニックコネクト
139税込153
1個
当日出荷
M10-1.25x20mm リコイルインサートネジ(細目/10コ) エスコM10-1.25x20mm リコイルインサートネジ(細目/10コ)エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VE-10L
シュレンクジョイント ツメ付 7042シリーズ コスモスビードシュレンクジョイント ツメ付 7042シリーズコスモスビード
17,880税込19,668
1個
24日以内出荷
枝管外径(Φmm)8材質硼硅酸ガラス