カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(539)
  • 農業機械(44)
  • 制御機器(5)
  • 物流用品(5)
  • 塗料(4)
  • 機構部品(4)
  • 作業工具(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全標識(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-38」の検索結果

638件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケット(12角) TRUSCOソケット(12角)TRUSCO(104件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
エスロンボールバルブ TS式 セキスイエスロンボールバルブ TS式セキスイ(4件のレビュー)
14,900税込16,390
1台
当日出荷
左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
材質(ボール押え、セットリング、TS受口)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式TS式接続TS式材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)PVC材質(ハンドル)ABS材質(ボールシート)PTFE材質(ナット)(ユニオン)PVCバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ナスフラスコ アズワンナスフラスコアズワン(2件のレビュー)
2,683税込2,951
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
共通摺合せ共栓三角フラスコ 5020FKシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)共通摺合せ共栓三角フラスコ 5020FKシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から13日以内出荷
種別三角フラスコ
カーボンブラシ 高速電機(富士製砥)カーボンブラシ高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
499税込549
1組(2個)
当日出荷
TX-100FR/TDX-100/HDR-1000R/HDR-1000RL/TS-125FR/HSM-380FR/HDR-1000Z/HDR-1000ZL用のカーボンブラシです。
寸法(mm)6.5×7.4
ロータンク排水弁 TOTOロータンク排水弁TOTO(7件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
材質黄銅・樹脂質量(g)290寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×410
共通摺合ナス型フラスコ 三商共通摺合ナス型フラスコ三商(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から9日以内出荷
三方コックガラスコック アズワン三方コックガラスコックアズワン(1件のレビュー)
10,593税込11,652
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス硬質1級ゴム止外径(Φmm)8
三方コックPTFEプラグ アズワン三方コックPTFEプラグアズワン
11,880税込13,068
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス硬質1級ゴム止外径(Φmm)8
共通摺合せ共栓三角フラスコ 本体のみ 5020FK-BONLYシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)共通摺合せ共栓三角フラスコ 本体のみ 5020FK-BONLYシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から7日以内出荷
種別三角フラスコ
共栓三角フラスコ TSFシリーズ HARIO共栓三角フラスコ TSFシリーズHARIO
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌日出荷
耐熱性、化学的特性に優れた高品質な耐熱ガラスを使用したフタつき三角フラスコです。
用途試薬の撹拌に、保存用種別三角フラスコ材質硼硅酸ガラス-1(JR-1)
PTFE温度センサーホルダー 三商PTFE温度センサーホルダー三商
3,198税込3,518
1個
当日出荷
Φ3.2mmのステンレスシースセンサーに適合します。
材質(Oリング)フッ素ゴム
共栓三角フラスコ SIBATA(柴田科学)共栓三角フラスコSIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
口元にガラス製の共通すり合わせ共栓が付属した三角フラスコです。
種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラス
TS二ツ口フラスコ CL0078シリーズ climbing(クライミング)TS二ツ口フラスコ CL0078シリーズclimbing(クライミング)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
種別二ツ口フラスコ
ヘルツ型二口フラスコ F12-1シリーズ 桐山製作所ヘルツ型二口フラスコ F12-1シリーズ桐山製作所
9,798税込10,778
1個
当日出荷から22日以内出荷
蒸・分留や比較的少量の反応に用います。残留分、反応の生成分が中央に集まることと、ふっとう核の効率がよいことが特長です。
ジョイント付吸引コック アズワンジョイント付吸引コックアズワン
5,398税込5,938
1個
当日出荷から翌々日出荷
ガラス部硼珪酸ガラス
一般リミット(新) WL-N omron(オムロン)一般リミット(新) WL-Nomron(オムロン)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から121日以内出荷
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]TOYOX(トヨックス)(65件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から5日以内出荷
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース特性耐油、折れつぶれに強い材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂 チューブアダプター 接続タイプ NR0074シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 チューブアダプター 接続タイプ NR0074シリーズフロンケミカル
8,998税込9,898
1個
翌日出荷から5日以内出荷
耐薬品性に優れています。ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
ロータリージョイント 標準 EYELA(アイラ/東京理化器械)ロータリージョイント 標準EYELA(アイラ/東京理化器械)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用EYELAマークが印刷された純正のロータリージョイントは、厳密な品質管理のもとに製作された、芯振れのない肉厚の均一な製品です。用途に合せて標準タイプ、2Lフラスコ使用時や1Lフラスコで比重の大きな試料を使用する場合の肉厚タイプ、グリスレスの透明摺りタイプを揃え、ご要望により分析用の石英ガラスタイプも製作いたします。
PTFEチューブアダプター 三商PTFEチューブアダプター三商
8,398税込9,238
1個
当日出荷から7日以内出荷
下部は、共通摺合せテーパーでガラスやPTFE製の容器にジョイントし、上部はPTFEチューブ、ガラス、ステンレス管等に接続できます。
スクリュージョイント 三商スクリュージョイント三商
6,798税込7,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
穴径(Φmm)6材質(キャップ)デルリン
共通摺合せ排気管 直管 三商共通摺合せ排気管 直管三商
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
吸引口外径(Φmm)8
三ッ口フラスコ アングルタイプ F10-2シリーズ 桐山製作所三ッ口フラスコ アングルタイプ F10-2シリーズ桐山製作所
11,980税込13,178
1個
当日出荷から41日以内出荷
PTFEチューブアダプター  接続タイプ コクゴPTFEチューブアダプター 接続タイプコクゴ
8,998税込9,898
1個
当日出荷から63日以内出荷
下部は、共通摺合せテーパーでガラス、PTFE、容器にジョイントし上部は、チューブ、ガラス、ステンレス等の接続になります。穴は貫通タイプです。
共通摺合せ排気管 曲管 三商共通摺合せ排気管 曲管三商
4,598税込5,058
1個
当日出荷から6日以内出荷
吸引口外径(Φmm)8角度(°)約90
共栓三角フラスコ(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス)共栓三角フラスコ(IWAKI)IWAKI(AGCテクノグラス)
7,798税込8,578
1個(1個)
翌日出荷から4日以内出荷
材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)規格JIS R 3503準拠 JR-1 IWAKICTE33目盛精度:全量で±5%
温度計保護管 1687シリーズ コスモスビード温度計保護管 1687シリーズコスモスビード
4,998税込5,498
1個
当日出荷から24日以内出荷
※他の規格も製作致します。足の長さ等をご指示ください。
TS四ツ口フラスコ CL0082-0シリーズ climbing(クライミング)TS四ツ口フラスコ CL0082-0シリーズclimbing(クライミング)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
共通摺合カルシウム管曲 SIBATA(柴田科学)共通摺合カルシウム管曲SIBATA(柴田科学)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から33日以内出荷
共通すり合わせTS19/38規格のメス形に接続可能な本体側と連結部とに角度を付けたカルシウム管です。カルシウム管の中にはシリカゲル等の乾燥剤を入れてゴム栓をして使用します。
ステンレス洋灯吊金具 TRUSCOステンレス洋灯吊金具TRUSCO(18件のレビュー)
619税込681
1パック(4本)
当日出荷
用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋灯吊材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊
ジョイントクランプ J2-5シリーズ 桐山製作所ジョイントクランプ J2-5シリーズ桐山製作所
579税込637
1個
翌々日出荷
SUSふるい100Φ TS-100-45シリーズ 東京スクリーンSUSふるい100Φ TS-100-45シリーズ東京スクリーン
9,098税込10,008
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
高さ(mm)45寸法(Φmm)100
共通摺合せ三方コック 三商共通摺合せ三方コック三商
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
枝管径(Φmm)8
PTFE平栓 Oリング付 NR0311シリーズ アズワンPTFE平栓 Oリング付 NR0311シリーズアズワン
5,098税込5,608
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
Oリング付きですので、真空引きの際に密閉性を保ちます。
材質本体/PTFE、Oリング/FKM
ロータリージョイント 肉厚タイプ EYELA(アイラ/東京理化器械)ロータリージョイント 肉厚タイプEYELA(アイラ/東京理化器械)
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用EYELAマークが印刷された純正のロータリージョイントは、厳密な品質管理のもとに製作された、芯振れのない肉厚の均一な製品です。用途に合せて標準タイプ、2Lフラスコ使用時や1Lフラスコで比重の大きな試料を使用する場合の肉厚タイプ、グリスレスの透明摺りタイプを揃え、ご要望により分析用の石英ガラスタイプも製作いたします。
フッ素樹脂 チューブアダプター 接続タイプ NR0074シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 チューブアダプター 接続タイプ NR0074シリーズフロンケミカル
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
耐薬品性に優れていますソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
材質本体/PTFE、袋ナット/PFA
SUSふるい250Φ TS-250-60シリーズ 東京スクリーンSUSふるい250Φ TS-250-60シリーズ東京スクリーン
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
高さ(mm)60寸法(Φmm)250
ふるい 東京スクリーンふるい東京スクリーン
30,888税込33,977
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
仕様普及型
...