カテゴリ
- オフィス家具(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ts-4pm」の検索結果

バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(メネジ取付用)
(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。用途油圧機器、油圧配管、水配管材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ適合流体水、蒸気、塩水、作動油など接続形状ソケット/メネジ(F)販売区分業務用
バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(メネジ取付用)
(14件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状メネジ接続用ソケットorプラグプラグ使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
中・低圧用両路開放型クイックカップリング プラグ メネジ取付用(真鍮製)
フローバル¥939税込¥1,0331個翌々日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型カップリングです。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管系路に最適です。 流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。 ソケット、プラグともに、オネジ接続用、メネジ接続用、ホース接続用があり、自由に組合せができます。用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管/化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 適用流体をご確認ください材質本体:真鍮(C3604)、Oリング:バイトン(FPM)流体作動油、空気、水等使用温度範囲(℃)-20~180
中・低圧用両路開放型クイックカップリング プラグ メネジ取付用(ステンレス製)
フローバル¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から翌々日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型カップリングです。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管系路に最適です。 流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。 ソケット、プラグともに、オネジ接続用、メネジ接続用、ホース接続用があり、自由に組合せができます。用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管/化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 適用流体をご確認ください材質本体:ステンレス鋼(SUS304)、Oリング:バイトン(FPM)流体アルカリ、塩水等使用温度範囲(℃)-20~180RoHS指令(10物質対応)対応
会議用椅子_ライタス4P布地メッキタイプ
アイリスチトセ¥22,980税込¥25,2781脚8日以内出荷幅(mm)495高さ(mm)790奥行(mm)540肘掛なし材質(フレーム)スチール座高(mm)440材質(座面)PP樹脂心材材質(背)PP樹脂スタッキング可
会議用椅子_ライタス4Pビニールレザーメッキタイプ
アイリスチトセ¥22,980税込¥25,2781脚8日以内出荷幅(mm)495高さ(mm)790奥行(mm)540肘掛なし材質(フレーム)スチール座高(mm)440材質(座面)PP樹脂心材材質(背)PP樹脂スタッキング可
会議用椅子_ライタス4Pキャスタービニールレザーメッキタイプ
アイリスチトセ¥25,980税込¥28,5781脚8日以内出荷幅(mm)520高さ(mm)790奥行(mm)540肘掛なし材質(フレーム)スチール座高(mm)440材質(座面)PP樹脂心材材質(背)PPスタッキング可
会議用椅子_ライタス4Pキャスター布地メッキタイプ
アイリスチトセ¥25,980税込¥28,5781脚8日以内出荷幅(mm)520高さ(mm)790奥行(mm)540肘掛なし材質(フレーム)スチール座高(mm)440材質(座面)PP樹脂心材材質(背)PPスタッキング可