カテゴリ
- 機構部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「ts1075」の検索結果







ソフトナイロンチューブ TS ・ TISA
SMC¥4,798~税込¥5,278~1個3日以内出荷から50日以内出荷一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。材質ナイロン12使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
iPDU 単相 AC100V 20A 2.0kVA 2U
ラリタン¥379,800税込¥417,7801台8日以内出荷インテリジェントハイブリッドラックトランスファースイッチ、SCRが実現する給電切り替え時間4~8ミリ秒、信頼性のある逆位相切り替え対応。ギガビットイーサネットポート搭載。デュアルネットワーク接続可能。2本のPDUでパワーシェアリング接続対応。豊富なカスケード接続オプション。
ソフトナイロンチューブ 20m
TGK(東京硝子器械)¥3,798~税込¥4,178~1巻17日以内出荷から35日以内出荷一般空気圧配管用。やや軟質。材質ナイロン12使用温度範囲(℃)-40~100/水の場合0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)20℃以下:1.3/40℃:0.9/60℃:0.65/80℃:0.5/100℃:0.35最小曲げ半径(mm)最小曲半径:TS0806/45,TS1075/55,屈曲値:TS0806/34,TS1075/45ホース長さ(m)20使用流体空気、水適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、くい込み管継手、ミニチュア管継手