カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(553)
  • 農業機械(83)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(71)
  • 制御機器(67)
  • 配管・水廻り設備部材(50)
  • 切削工具(39)
  • パソコン/周辺機器(39)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(33)
  • バイク純正部品(31)
  • バイク部品(31)
  • 物流用品(27)
  • メカニカル部品(26)
  • 作業工具(25)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 測定用品(14)
  • 機構部品(12)
  • 電気材料(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • オフィス家具(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • 医療(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建築金物(4)
  • 介護用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 塗料(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • テープ(2)
  • 溶接用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts25」の検索結果

関連キーワード
1,226件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(226件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
2,290税込2,519
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ソケット(12角) TRUSCOソケット(12角)TRUSCO(104件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から4日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
エスロンボールバルブ TS式 セキスイエスロンボールバルブ TS式セキスイ(4件のレビュー)
4,790税込5,269
1台
当日出荷
左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
材質(ボール押え、セットリング、TS受口)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式TS式接続TS式材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)PVC材質(ハンドル)ABS材質(ボールシート)PTFE材質(ナット)(ユニオン)PVCバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
ナスフラスコ アズワンナスフラスコアズワン(2件のレビュー)
2,624税込2,886
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
アイドラースプロケット ノーブランドアイドラースプロケットノーブランド
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質歯先高周波焼入タイプTS種類アイドラー列数1表面処理黒染スプロケット形状C形
タミヤカラースプレー TAMIYA(タミヤ)タミヤカラースプレーTAMIYA(タミヤ)(10件のレビュー)
659税込725
1本(100mL)
当日出荷から52日以内出荷
手頃な量とサイズで使いやすいスプレーカラーです。塗料は乾きの早いラッカー系。 広い面積の塗装もきれいに仕上げることができるタミヤスプレーカラーは、ノズル(塗料の吹き出し口)の形にくふうが加えられいます。 ごく細かな塗料の霧が、柔らかく、つつみ込むような形で吹き付けられていきますのでムラが出にくく、塗料がたれてくる心配もほとんどありません。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG主な用途金属、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
スライド加工 ピンチブロック(面付けタイプ) ピンチブロックスライド加工 ピンチブロック(面付けタイプ)ピンチブロック(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質(本体)天然ゴム加工スライド加工
パイプソケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]パイプソケットROYAL(ロイヤル)[建築金物]
399税込439
1個
当日出荷から8日以内出荷
爪ボルト(6TS)使用可能(但し市販6Mナットでの補強必要) パイプの上下可動化を目的としたPS座金カバーセット(PSS・PSR)と併用可能 8Φ皿加工付(呼び25~32に限り座金に回り止め用釘穴加工付)
用途妻板へハンガー横掛け陳列用丸パイプを設置するための支持金具ねじサイズM6ねじピッチ(mm)1.0適合ねじ軸径4mm皿ビス材質真鍮挽物
三方コックPTFEプラグ アズワン三方コックPTFEプラグアズワン
11,682税込12,850
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス硬質1級ゴム止外径(Φmm)8
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
共通摺合ナス型フラスコ 三商共通摺合ナス型フラスコ三商(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から9日以内出荷
三方コックガラスコック アズワン三方コックガラスコックアズワン(1件のレビュー)
10,296税込11,326
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス硬質1級ゴム止外径(Φmm)8
Doバルブ 交換用バルブ部 T&D(ティアンドデイ)Doバルブ 交換用バルブ部T&D(ティアンドデイ)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
DoValveのバルブ部分を破損した場合に交換するための商品です。
適合機種DOV-25BT、DOV-25BT-TS、DOV-25C1、DOV-25C2、DOV-25C2-TS対応機種DOV-25BT/25BT-TS、DOV-25C1/25C2/25C2-TSアズワン品番62-2978-14
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-NOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
ステンレス異径ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス異径ソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様呼び25と呼び20メネジのつなぎに使用材質SUS304形状ソケット種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
ステンレスキャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスキャップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
不要な配管を防ぐ際のキャップ
材質SUS304形状キャップ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
PTFE温度センサーホルダー 三商PTFE温度センサーホルダー三商
2,998税込3,298
1個
当日出荷
Φ3.2mmのステンレスシースセンサーに適合します。
材質(Oリング)フッ素ゴム
ビットセット DEENビットセットDEEN
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
専用メタルケースに各種ビットが整然と収納されたビットセットです。 プラスマイナス、HEXやTORXの主要サイズが入っているので、工具箱に入れておくと安心です。 専用ケースに収納されているため簡易的な車載用の工具セットとしても人気のアイテムです。 また、欧州家具などによく使われているポジドライブや、玩具によく使われている三角ネジ用が入っているので、ご家庭に1セットあると便利な内容です。
ケース寸法(mm)130×80×30
ステンレス六角ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス六角ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
メネジ同士のつなぎに使用
材質SUS304形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
透明TS 45エルボ TS45 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)透明TS 45エルボ TS45クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール形状45°エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格メーカー規格
SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形) CKDSVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形)CKD
21,638税込23,802
1個
当日出荷から21日以内出荷
ポート数2
CVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付) CKDCVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付)CKD
26,450税込29,095
1個
当日出荷から22日以内出荷
ポート数2
ステンレスプラグ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスプラグSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
不要な配管を防ぐ際のプラグ、ステンレス製
材質SUS304形状プラグ種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
3/8"DR.TSビットソケットハンガーセット Pro-Auto3/8"DR.TSビットソケットハンガーセットPro-Auto(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット(9個組)
当日出荷
いじり止め対応穴付き。欧州車のエアフロメーターやスロットルバルブ等に使用されています。
差込角(mm)9.5セット内容3/8インチDR.9PC.TSビットソケットハンガーセットTS10、15、20、25、27、30、40、45、50 各1個
共通摺合温度計 15/25 360℃ 水銀 SIBATA(柴田科学)共通摺合温度計 15/25 360℃ 水銀SIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
共通すり合わせTS15/25のメス形に接続可能な水銀温度計です。
測定範囲(℃)0~360寸法a(mm)76寸法b(mm)300摺合せ15/25アズワン品番64-3880-11
エバポバイアル瓶アダプター アズワンエバポバイアル瓶アダプターアズワン
9,692税込10,661
1個
当日出荷
仕様上部:TS29/42、下部:TS15/25種別専用トラップ材質硼珪酸ガラスアズワン品番2-9606-11
TS二ツ口フラスコ CL0078シリーズ climbing(クライミング)TS二ツ口フラスコ CL0078シリーズclimbing(クライミング)
8,498税込9,348特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
種別二ツ口フラスコ
ステンレスブッシング SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスブッシングSANEI(旧:三栄水栓製作所)
959税込1,055特価
1個
当日出荷
呼び25配管に呼び13オネジを取り付ける場合の接続用
材質SUS304形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rc
長型ナスフラスコ アズワン長型ナスフラスコアズワン
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別ナスフラスコ材質硼珪酸ガラス-1共通摺合せ寸法(TS)15/25
ヘルツ型二口フラスコ F12-1シリーズ 桐山製作所ヘルツ型二口フラスコ F12-1シリーズ桐山製作所
8,498税込9,348
1個
当日出荷から22日以内出荷
蒸・分留や比較的少量の反応に用います。残留分、反応の生成分が中央に集まることと、ふっとう核の効率がよいことが特長です。
側板R TSグレー TS-25DP・EP TRUSCO側板R TSグレー TS-25DP・EPTRUSCO
6,698税込7,368
1台
当日出荷
スポットエアコンTS-25シリーズの補修部品です。
用途補修用部品として。トラスコ品番395-1146適合機種TS-25EP-1/3・TS-25DP-1/3質量(g)2500
ディーンスタークトラップ TS15/25 EYELA(アイラ/東京理化器械)ディーンスタークトラップ TS15/25EYELA(アイラ/東京理化器械)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
ケミステーションPPM・PPS型用 15/25共通摺合せの反応容器です。
コード262840アズワン品番65-0576-65
スルーアクスルアダプター ParkTool(パークツール)スルーアクスルアダプターParkTool(パークツール)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
スルーアクスルタイプのホイール用アダプター。このアダプターを使用することでTS-25振取アタッチメントや、スルーアクスルタイプのホイールやキャノンデールの”Lefty”用ホイールに対応します。
Doバルブ Bluetooth/無線LAN対応 温度センサセット T&D(ティアンドデイ)Doバルブ Bluetooth/無線LAN対応 温度センサセットT&D(ティアンドデイ)(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
スマートフォンでバルブの開閉を設定できるタイマーバルブDOV-25BTと専用温度センサのセットです。Bluetoothに加えて無線LAN機能を搭載し、インターネット経由で設定予約や履歴確認ができるようになりました。 タイマーは曜日・時刻・時間の設定に加え、指定した間隔でバルブの開閉を繰り返す設定も可能。複雑な散水スケジュールにも対応できます。 付属の温度センサ(TSB-1351)を接続することで、タイマー設定に温度判定を追加することができます。指定した時間の温度条件にあわせてバルブを開閉する、といった散水が可能になります。 【温度による制御の条件設定】 (1)タイマー設定した日時に、測定値1(センサ先端部)が設定した温度以上/以下の場合にバルブを開く。 (2)タイマー設定した日時に、測定値1(センサ先端部)と測定値2(モジュール部)の温度差が設定値以上/以下の場合にバルブを開く。
付属品リチウム電池(CR123A)、取扱説明書(保証書付)一式、温度センサ(TSB-1351・温度センサセットのみ)質量(g)バルブ部 約 175 g制御部 約 150 g ( 電池含まず )電源リチウム電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バルブ:70×106×75、制御部:53×120×85センサーTSB-1351通信方法Bluetooth 4.1 (Bluetooth low energy)、無線LAN IEEE 802.11b/g/n動作環境0~50℃(凍結しない環境)電池寿命1日10回の動作で約1年、1日100回の動作で約2ヶ月(無線LAN機能OFF時)液晶表示バルブ状態、次回バルブ開予定、バルブ開の残り時間、電池残量、その他アズワン品番62-2978-10防水性防滴仕様流動水量1~100L/分適合口径(A)25適合水圧(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2)
...