カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ts2tesd310s」の検索結果



スティック型ポータブルSSD TypeA&C両対応
TRANSCEND(トランセンド)¥179,800税込¥197,7801個13日以内出荷トランセンドのESD310Cは、スティック型のSSDで、10Gbpsの高速データ転送と最大2TBのストレージ容量を備えています。USB Type-AとType-Cの2つのコネクタを搭載しており、多くの機器で利用可能です。寸法(mm)71.3×20×7.8質量(g)11インターフェースUSB 10Gbpsフラッシュ3D NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 60 (140°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCMUSBタイプUSB Type-A/USB Type-C読取速度(MB/s)最大 1050書込速度(MB/s)最大 950動作電圧(V)5±5%
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら