カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tsa-730」の検索結果

エマルジョン型消泡剤 TSA730
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥29,980税込¥32,9781缶(15kg)7日以内出荷シリコーンオイルコンパウンドを乳化した、有効成分40%のエマルジョン型シリコーン消泡剤です。水系発泡液の消泡剤として使用できます。用途水系の一般工業用。各種工業の廃水。汚水処理主な用途消泡使用方法原液のままか、あるいはあらかじめ水で希釈して、発泡液に対して有効成分として1~100ppm添加してください。希釈倍率が10倍以上の場合は、あらかじめ希釈安定性をご確認のうえ、ご使用ください。イオンノニオン比重1.01(25℃)外観乳白色エマルジョン希釈剤水危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
キャニティ スクエアフレーム 集成材棚板
ノダ¥8,498税込¥9,3481枚4日以内出荷天然木の質感がインテリアをおしゃれに飾る棚板をラインアップ。内装ドアやフローリングとのカラーコディネートが楽しめる豊富なバリエーション。用途棚板材質ムク集成材厚さ(mm)20表面仕上げウレタン塗装仕上げ