カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
    • チューブ(12)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
内径(Φmm)
使用流体
特性
柔軟
材質
樹脂
最高使用圧力(MPa)
0.8
ブランド
SMC・SK11・潤工社・MAX(マックス)[事務用品・工具]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tu0425」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリウレタンチューブ (TU0425~) SMCポリウレタンチューブ (TU0425~)SMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
ポリウレタンチューブ SMCポリウレタンチューブSMC(10件のレビュー)
399税込439特価
1本(5m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
一般空気圧配管用 柔軟
T Series(TU0425C) SMCT Series(TU0425C)SMC
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)2.5使用流体空気、水材質ポリウレタン外径(Φmm)4透明(素材色)長さ(m)200最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンチューブ(切売り) SMCポリウレタンチューブ(切売り)SMC
399税込439
1本(5m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
SMC ポリウレタンチューブを、5m/10mでの切売り対応。
用途一般空気圧配管用材質ポリウレタン使用流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンチューブ(PU) SK11ポリウレタンチューブ(PU)SK11
859税込945
1巻
当日出荷から4日以内出荷
国内シェアーNO.1のSMC社製のチューブを採用しており、安心してご使用いただけます。エアー用固定配管、機器配管、簡易配管に向いています。エアー配管に最適なポリウレタン樹脂製です。
用途空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ。材質ポリウレタン樹脂最高使用圧力(MPa)0.8使用温度(℃)-5~60使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手
チューブマーカー レタツイン用純正ドラム式丸チューブ MAX(マックス)[事務用品・工具]チューブマーカー レタツイン用純正ドラム式丸チューブMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
4,898税込5,388
1巻
当日出荷から翌日出荷
レタツイン用純正ドラム式チューブです。ドラム式だからチューブが汚れず、ねじれにくく最後まできれいに使用できます。
用途制御盤・配電盤製造業向け。電気工事業者向け。ワイヤー・ハーネス製造加工業向け。工場の設備部門向け。チューブ長さ(m)250
T Series(TU0425B) SMCT Series(TU0425B)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
材質ポリウレタン黒(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気、水
クリーンルーム用空気圧機器(10-T~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-T~)SMC
2,498税込2,748
1個
当日出荷から11日以内出荷
T Series(TU0425G) SMCT Series(TU0425G)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)2.5使用流体空気、水材質ポリウレタン外径(Φmm)4緑(不透明)長さ(m)200最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
T Series(TU0425BU) SMCT Series(TU0425BU)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
材質ポリウレタン青(半透明)長さ(m)200内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気、水
T Series(TU0425YR) SMCT Series(TU0425YR)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)2.5使用流体空気、水材質ポリウレタン外径(Φmm)4橙(不透明)長さ(m)200最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
T Series(TU0425Y) SMCT Series(TU0425Y)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
材質ポリウレタン黄(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気、水
T Series(TU0425R) SMCT Series(TU0425R)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)2.5使用流体空気、水材質ポリウレタン外径(Φmm)4赤(半透明)長さ(m)200最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
T Series(TU0425W) SMCT Series(TU0425W)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
材質ポリウレタン白(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気、水
ステンレス継手 U2Sシリーズ 潤工社ステンレス継手 U2Sシリーズ潤工社
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。チューブの回し切れを防ぐため、スリーブを内蔵した袋ナット(潤工社独自開発)を使用しています。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用水圧配管用<
仕様●適合チューブ外径D(mm):4●六角対辺(mm):12●適合チューブ外径D1(mm):4●適合チューブ外径D2(mm):4●適合チューブ外径D3(mm):4●流体温度(℃):空気:-20~60℃、水:0~50℃、フッ素系冷媒液:0~50℃●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●適合チューブ内径(mm):2.5●六角対辺(mm)本体:12●六角対辺(mm)取付けナット:10●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●流体温度:空気:-20~60℃、水:0~50℃、フッ素系冷媒液:0~50℃●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ポリウレタンチューブ(US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ポリウレタンチューブ(UF、UFL)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●適用チューブ(使用流体がフッ素系冷媒液の場合):ポリウレタンチューブ(US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:382-4356アズワン品番67-2259-34
チューブカテゴリ