カテゴリ
- 安全保護具(2)
絞り込み
ブランド
「tvf-sg」の検索結果

飛来粉じん用セーフティゴーグル
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷石綿(レベル3)・ダイオキシン(レベル1)除去作業対応の密閉型ゴーグルです。 曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。 メガネ・マスク併用可能です。 感染症対策としても使用できます。 レンズ交換が可能です。仕様密閉タイプ、JIS T 8147規格品トラスコ品番299-7894形状ゴーグル型型密閉型質量(g)82タイプメガネ併用可レンズ色クリアレンズ防曇機能メガネ・マスク併用可、レンズ交換可JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)軟質塩化ビニール材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.8材質(バンド)コットン
超硬防曇セーフティゴーグル用スペアレンズ
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷トラスコ品番445-6998適合機種TVF-SG材質レンズ:ポリカーボネート質量(g)8レンズ色クリア適合規格JIS T8147機能防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換コーティングVFコーティングレンズ厚さ(mm)0.8