カテゴリ

  • 事務用品(2)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「tw-256」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
修正テープ<ケシピコスリム・詰め替えタイプ> コクヨ修正テープ<ケシピコスリム・詰め替えタイプ>コクヨ(3件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
持ちやすく使いやすいスリムなペンタイプ。柔軟性のある先端のヘッドがズレを防止し、まっすぐにテープが引けます。携帯に便利なキャップ付。
テープ長さ(m)8材質本体ケース/R-ABS、本体スライドケース・詰め替えケース/R-PS種類詰め替えタイプ本体エコマーク認定認定テープ地色商品タイプ本体(詰め替えタイプ)エコマーク認定番号17 112 241繰り返し・詰め替え対応
修正テープ<ケシピコスリム・詰め替えタイプ用テープ> コクヨ修正テープ<ケシピコスリム・詰め替えタイプ用テープ>コクヨ(5件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
カートリッジ詰め替え式で環境に配慮しています。本体を繰り返し使え、大変経済的です。 スリムなペンタイプなのにテープの長さがたっぷる8m。携帯に便利なキャップが付いて、お求め安い価格になっています。 柔軟性のある先端のヘッドがズレを防止し、真っ直ぐにテープが引けます。
テープ長さ(m)8材質ケース/R-PS種類詰め替え用テープエコマーク認定認定テープ地色商品タイプ詰め替え用テープエコマーク認定番号17 112 242繰り返し・詰め替え対応
給水・散水用耐圧ホース[トヨデリバーホース TW] TOYOX(トヨックス)給水・散水用耐圧ホース[トヨデリバーホース TW]TOYOX(トヨックス)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
【軽量・柔軟耐圧ブレードホース】ゴムホースに比べ 約40% 軽く、長時間の作業や持ち運びにも疲れにくい。 【ねじれにくい耐圧ブレードホース】特殊編込構造でホースがねじれにくく、ホースの引き出し、巻取りが容易。 【遮光性耐圧ブレードホース】ホース内への光をカットし、藻の発生を抑える。 【法適合】 RoHS2適合で安全安心。 ※ さらに耐候性を重視される方は肉厚の「デリバー」を検索ください。
用途各種ポンプ、園芸・船舶等給水・散水用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン/イエローライン入り特性耐候性、軽量、ねじれ防止使用圧力(MPa)0~0.5使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応
アンティック丁番 WAKI(和気産業)アンティック丁番WAKI(和気産業)(9件のレビュー)
418税込460
1袋(2個)
当日出荷から4日以内出荷
用途蝶番
永電磁マイクロピッチチャック カネテック永電磁マイクロピッチチャックカネテック
849,800税込934,780
1個
61日以内出荷から75日以内出荷
チャック作業面の磁極間隔を細分化したマイクロピッチのため、薄く広いワークも強固に吸着します。 ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみですから、内部発熱が少なく、精度の継続維持が容易です。 ワーク保持中も含め、連続通電を要しませんので、ランニングコストが極めて低廉です。 停電や断線に対しても吸着力を維持するので、安全に使用できます。
用途研削盤等による精密研削や、薄板から厚板まで面積の大きなワークの保持に適します。適合適合電装品:EPS-215B電圧DC90V