カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
「twda20×75-rb」の検索結果

スピードコントローラメーターアウト
PISCO(ピスコ)(11件のレビュー)¥689~税込¥758~特価1個当日出荷から9日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続
スピードコントローラユニオンストレートタイプ
PISCO(ピスコ)(14件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から4日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途チューブとチューブの接続(同径)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
スピードコントローラメーターイン
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から12日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
標準スリムシリンダ 複動形
コガネイ(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~特価1個当日出荷から3日以内出荷耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要ロッド先端ねじ金具なし
スピードコントローラ ダイヤル付タイプ ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。1回転中30段階の位置でロック可能。(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)用途チューブとチューブの接続逆止弁作動圧力(MPa)0.05使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気材質樹脂本体:PBT形状ユニオンストレート
スピードコントローラー ユニオンストレートタイプ
(11件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷ワンタッチ継手付の速度制御弁です。用途エア流量調整に。使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気販売区分業務用
スピードコントローラフリータイプメーターアウト
PISCO(ピスコ)¥639~税込¥703~1個当日出荷から17日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
スロットルバルブ ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(9件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から4日以内出荷空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。用途チューブとチューブの接続(同径)使用流体空気形状小型ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60主な用途スタンダード使用真空圧力(kPa)-100
スピードコントローラー メーターアウト
(29件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷ワンタッチ継手付の速度制御弁です。用途エア流量調整に。使用流体空気使用温度範囲(℃)-5~60制御方式メーターアウト最高使用圧力(MPa)1販売区分業務用
スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~)
SMC(8件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から9日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
ツインポートシリンダ
コガネイ¥3,998税込¥4,3981個10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~40 2重チューブ構造を採用し配管ポートを1面、1カ所に集約し、デッドスペースを追放。用途汎用性の高い片ロッド、両ロッドタイプのシリンダ。取付けスペースや取付け方法に合わせて豊富なシリーズからお選びください。シリンダー径(Φmm)40
スリムシリンダ DA20X250
コガネイ¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)250作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
ツインポートシリンダ
コガネイ¥358税込¥3941個7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~40 2重チューブ構造を採用し配管ポートを1面、1カ所に集約し、デッドスペースを追放。
スピードコントローラフリータイプメーターイン
PISCO(ピスコ)¥659~税込¥725~特価1個当日出荷から12日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
スピードコントローラー メーターイン
(9件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷駆動機器の速度制御弁です用途エア流量調整に。使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60制御方式メーターイン最高使用圧力(MPa)0.9販売区分業務用
クッション機能付スピードコントローラ
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷ショックアブソーバ不要! 二段階の速度と切り替えタイミングをニードルで調整可能。クッションの強弱も調整可能。 標準なアブソーバに比べ3倍長持ち、長寿命 メンテナンス回数もコストも大幅削減!形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0使用流体空気
スピードコントローラ低流量 ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷用途低流量形状ユニオンストレートタイプ使用流体空気使用圧力範囲0.1~0.9MPa材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT色開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60刻印AT、BT材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.05適合シリンダチューブ内径(Φmm)max.Φ16