カテゴリ

  • 自動車補修部品(5)
  • 自動車純正部品(3)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)

「ty720」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディジタルマルチメータ 横河計測

    ディジタルマルチメータ

    横河計測
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    4.5桁真の実効値タイプの高精度ディジタルマルチメータです。 誤挿入防止シャッター機能付き DCとAC同時測定表示 ローパスフィルタ搭載 PCとの通信可能
    用途電気・電子回路設計、製造、検査、電気工事等に直流電圧(V)0.05/0.5/2.4/5/50/500/1000交流電圧(V)0.05/0.5/50/500/1000直流電流(A)0.0005/0.005/0.05/0.5/5/10交流電流(A)0.0005/0.005/0.05/0.5/5/10抵抗(Ω)500/5000/50000/500000/5000000/50000000付属品乾電池4本、テストリード1組、ヒューズ(本体収納)440mA/1000Vおよび10A/1000V、取扱説明書1部仕様ローパワー抵抗、ピーク測定機能付、周波数、温度、キャパシタンス測定機能付質量(g)約560(電池を含む)電源単3乾電池(R6)×4本(付属)測定方式真の実効値方式表示5桁液晶表示(7セグメント)、デジタル表示(メイン表示:「50000」カウント)、デジタル表示(サブ表示:「50000」カウント)、バーグラフ表示(51セグメント)、極性表示(自動表示(-)符号のみ点灯)、オーバーレンジ表示(「OL」表示)、電池電圧表示(動作電圧以下のとき「+-」マーク点灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×49×192測定機能直流電圧、交流電圧、DCV+ACV、直流電流、交流電流、DCA+ACA、抵抗、周波数、温度、キャパシタンス、デュ-ティ-サイクル、デシベル演算、導通チェック、ダイオードテスト、ローパワー抵抗、交流電圧・交流電流は、実効値検波/平均値検波の切り替え可能、交流電圧・交流電流は、ローパスフィルタのON/OFFが可能電池寿命(時間)約120(直流電圧測定でアルカリ乾電池使用の場合)最大表示50000カウント使用温湿度範囲-20℃~55℃(80%RH以下)ただし、結露がないこと。40~55℃の範囲においては70%RH以下ダイオードテスト2.4V保存温湿度範囲-40℃~70℃、(70%RH以下)ただし、結露がないこと。温度係数-20℃~18℃、28℃~55℃の範囲において、23℃±5℃での確度×0.05/℃以下、連続測定の場合、直流電圧(DCV)と直流電流(DCA)は1digit/℃を加算(但し、50mV、5A、10Aレンジでは3digits/℃を加算)付加機能デ-タホールド/オ-トホ-ルド/ピ-クホ-ルド(TY720のみ)、レンジホールド、最大値/最小値/平均値、 抵抗、キャパシタンスゼロ、偏差/%演算、マニュアルメモリ、ロギングメモリ、オートパワーオフ、 バックライト(白色LED)EMC規格EN61326-1 ClassB、EN55011 Class B Group 1、EN61326-2-2測定周期(回/秒)6(周波数測定は1、キャパシタンスは最大0.03(50mF)、抵抗測定は4) バ-グラフ表示:15導通チェック500Ω適合安全規格EN61010-1、EN61010-2-030、EN61010-031、1000VCAT III、600VCAT IV、汚染度2、屋内、標高2000m以下耐電圧(kV)6.88 5秒間(入力端子-ケース間)
  • Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) TY-Fast
    ブラック
    ホワイト

    Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド)

    TY-Fast
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1袋(50本)
    当日出荷
    世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapのセカンドラインの結束バンドです。
    材質本体:66ナイロン(PA66)RoHS指令(10物質対応)対応
  • enステーションEcoEye 河村電器産業

    enステーションEcoEye

    河村電器産業
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    4日以内出荷から42日以内出荷
  • ウォーターポンプ(トヨタ用) GMB

    ウォーターポンプ(トヨタ用)

    GMB(43件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
    メーカートヨタ
  • ウォーターポンプ GMB

    ウォーターポンプ

    GMB(1件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • (1A04)センサー MAZDA(マツダ)

    (1A04)センサー

    MAZDA(マツダ)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    3日以内出荷
  • ウォーターポンプ ダイナ 93- GMB

    ウォーターポンプ ダイナ 93-

    GMB
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番AY720-TY072・16100-79245適合メーカーTOYOTA、NISSAN
  • (AY720)PUMP ASSY-WATER ニッサン

    (AY720)PUMP ASSY-WATER

    ニッサン
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    5日以内出荷
  • ウォーターポンプ(トヨタ) PITWORK(日産)

    ウォーターポンプ(トヨタ)

    PITWORK(日産)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    5日以内出荷
  • PUMP ASSY-WATER ニッサン

    PUMP ASSY-WATER

    ニッサン
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
  • SEAT COMP *TYPE1*  77200KCY760ZA ホンダ

    SEAT COMP *TYPE1* 77200KCY760ZA

    ホンダ
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    5日以内出荷
  • ウォーターポンプ ライトエース79- GMB

    ウォーターポンプ ライトエース79-

    GMB
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    90日以内出荷
    主な適合純正品番16100-19046・16100-19156・16100-19156-000・16100-19215・16100-19216・AY720-TY077・16100-19155-000・16100-19155・16100-19046-000・16100-19045適合メーカーTOYOTA、DAIHATU、NISSAN