カテゴリ
- 手袋(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tya-t5」の検索結果

アルゴン溶接手袋 5本指
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881双当日出荷アルゴン溶接時の微細な溶接作業に適しています。掌部に牛本革を使用する事で細かな作業に対応します。用途アルゴン溶接に。トラスコ品番856-3402厚さ(mm)袖部質量(g)125タイプ5本指2018年トラスコ掲載ページ7 0364
まとめ買い アルゴン溶接用手袋 5本指
TRUSCO¥26,980税込¥29,6781袋(10双)当日出荷10双入のお買い得パックです。アルゴン溶接時の微細な溶接作業に適しています。掌部に牛本革を使用する事で細かな作業に対応します。用途アルゴン溶接に。トラスコ品番521-4474材質手のひら部:牛本革、袖部:牛床革、親指付根:本革当付厚さ(mm)0.8(±0.1)色ホワイトサイズフリータイプ5本指全長(cm)30中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)22
Jumo ケーブルアセンブリ
JUMO¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷仕様接続タイプ:USB Mini-A、USB Mini-B●ケーブル長:3m●アクセサリタイプ:USBケーブル●コネクタのジェンダー:オス●併用可能製品:dTRANS T05プログラマブル2線トランスミッタ●向き:直線●TYAパワーコントローラアクセサリ. Jumo TYA 201及びTYA 202パワーコントローラのアクセサリです。. Jumo TYA-200シリーズには、次のアクセサリがあります。 - TYA-201 DINレール取り付けセット、20及び50 A - TYA-202 DINレール取り付けセット、20及び50 A - TYA-200セットアッププログラム - TYA-200 USBケーブルAプラグBプラグ3 m - TYA-200半導体ヒューズ、40及び80 ARoHS指令(10物質対応)対応