カテゴリ
- 物流用品(7)
- 科学研究・開発用品(3)
- 医療(1)
絞り込み
「tys-100」の検索結果

TYSシリーズ 自在 ゴム車
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ゴムタイプ自在車表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
プレート式キャスターTYSシリーズ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール
尿沈渣スピッツ 100本×10袋入 TYS-106シリーズ
ユーケンサイエンス¥11,980~税込¥13,178~1箱(10袋×100本)5日以内出荷から7日以内出荷一般検査の必需品である尿沈渣スピッツに利便性を追求しました。、テーパーの位置調整をする事により従来の最大容量10mLから11.5mLになり、10mLの目盛が従来より定位置の為、定性検査を行う際の紙コップからの移行時に検体が溢れにくくなりました。、コニカル部分を短くすることにより、自動ラベリング装置でのラベル貼りも可能です。、クリアレン材質は透明度を保持し更に割れにくい材質になっています。、オリジナル形状です。
樹脂製平台車グランカート(4輪自在タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。 天板寸法より大きい商品が運べます。 平台車種別完成品材質樹脂材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在キャスター4個生産国日本キャスター金具スチール特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在
プレート式キャスターTYSシリーズ(プレス製ゴム車・ステンレス金具)
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 125mm、150mmはステンレスベアリング入で車輪の回転が良好です。仕様ダブルベアリング入形状自在タイププレート式ストッパーなし材質(金具)ステンレス
樹脂製運搬車グランカート(片袖3段タイプ)
TRUSCO¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷から6日以内出荷堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。 台車での小口荷物の集荷、配達用として。種別完成品材質樹脂色グリーンタイプ片袖3段キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個表面処理(ハンドル)粉体塗装騒音値(dB)-
導電性樹脂平台車”グランカート”
TRUSCO¥23,980税込¥26,3781台9日以内出荷表面抵抗値約10[[の5乗]]Ωで、大型精密機器の移動の際、大変便利です。トラスコ品番489-3344材質荷台:導電性ポリプロピレン(PP)樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:導電性ゴム長さ(mm)718幅(mm)468高さ(mm)170キャスター【取替】<固定>TYSK-100WE <自在>TYS-100WE均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)100