カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- 制御機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tz15l」の検索結果

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L16-15TZ)
SMC¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)15
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L10-15TZ)
SMC¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)15
絶縁変換器
渡辺電機工業¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から13日以内出荷ケース色黒色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)使用温湿度範囲-5℃~+50℃ 90%RH以下(非結露)
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2D10-15TZ)
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)15
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2F10-15TZ)
SMC¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)15
CJ2R_S-Z/CDJ2R_S-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み(CDJ2RA16-15TZ)
SMC¥7,298税込¥8,0281個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)15
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-15TZ)
SMC¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)15
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2L~)
SMC¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷から9日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し・引込み CJ2シリーズ CDJ2L10
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式(T) 単動引込み磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CDJ2KB-Z
SMC¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷から9日以内出荷ロッド回り止め形、単動 ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用流体空気給油不要(無給油)
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CDJ2KF-Z
SMC¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷から9日以内出荷ロッド回り止め形、単動 ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2R_S-Z/CDJ2R_S-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み(CDJ2RA10-15TZ)
SMC¥7,498税込¥8,2481個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)15
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2D16-15TZ)
SMC¥6,998税込¥7,6981個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)15
エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CJ2L6
SMC¥1,898税込¥2,0881個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)6取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無