カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • ステップル(5)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
    • 又釘(2)
  • 建築金物(9)
    • ロープ止 U型(5)
    • かすがい(3)
    • ロープ止 L型・J型(1)
  • 農業・園芸資材(2)
    • ネット・シート・マルチ固定具(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
    • ブルーシート用オプション(1)
  • 空調・電設資材(2)
    • アンテナ関連品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u字釘」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステップル VA1 ELPAステップル VA1ELPA(4件のレビュー)
198税込218
1パック(35個)ほか
当日出荷
材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:10.5mm 適合配線:VVF 1.6mm×2心、VVF 2.0mm×2心 入数:35 カラー:グレー
用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。寸法A(mm)20.0寸法B(mm)10.5
SP 又釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP 又釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(500g)ほか
当日出荷
又釘(鉄/めっき)(パック品) OHSATO(大里)又釘(鉄/めっき)(パック品)OHSATO(大里)
529税込582
1袋(18本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
金網や針金、有刺鉄線・ワイヤー・ロープなどを木材に固定するのに使用します。
用途有刺鉄線や針金などの線材の固定に。材質表面処理めっき
打ち込みカン・U型 ユタカメイク打ち込みカン・U型ユタカメイク(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
用途駐車場での間仕切りが必要な場所での標識ロープの押え仕様U型材質鉄 メッキ加工RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ステップル カワグチ絶縁ステップルカワグチ(53件のレビュー)
249税込274
1箱(100本)
当日出荷
用途電気配線材質(本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニルグレー寸法G(mm)0.5以上
ステンレスロープ止U型 TRUSCOステンレスロープ止U型TRUSCO(1件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
ステンレスで錆に強い。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質/仕上ステンレス(SUS304)頭部形状U型径(Φmm)6寸法A(mm)21
絶縁ステップル JAPPY絶縁ステップルJAPPY(5件のレビュー)
459税込505
1パック(100個)ほか
当日出荷
用途電気配線用留釘
かすがい ノーブランドかすがいノーブランド
1,998税込2,198
1箱(100個)ほか
当日出荷
用途部材上下の接合表面処理電気亜鉛メッキ
シート押さえ グリップ式 日本マタイシート押さえ グリップ式日本マタイ(1件のレビュー)
629税込692
1パック(10本)
当日出荷
シート押えグリップ式です。
用途マルチやシート・不織布等の固定用。種類グリップ式仕様グリップ式材質ポリエチレン長さ(mm)205幅(mm)83太さ(mm)10
ロープ止め J型(クロメート) TRUSCOロープ止め J型(クロメート)TRUSCO(10件のレビュー)
139税込153
1本ほか
当日出荷
異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。径(Φmm)6長さ(mm)(折返し)47表面処理クロメートメッキ仕上げ材質スチール(SS400)頭部形状J型
丸カスガイ ハイロジック丸カスガイハイロジック
269税込296
1袋(5本)ほか
当日出荷
補強金具シリーズ
しっかりマルチ押さえ 日本マタイしっかりマルチ押さえ日本マタイ
419税込461
1袋(10個)
当日出荷
マルチやシート不織布等の固定に最適です。 支柱やネットの固定用にも手軽にお使いいただけます。 しっかり押さえるU字型。
種類Uピン材質亜鉛メッキ鉄線長さ(mm)150幅(mm)50シルバー規格2mm×5cm×15cm太さ(mm)2
10.5mm巾 VA線用ステープル エスコ10.5mm巾 VA線用ステープルエスコ(2件のレビュー)
465税込512
1箱(100個)
当日出荷
材質鉄(塩化ビニールでコーティング)仕様被覆色:グレーエスコ品番EA946-10.5幅(mm)10.5
32x 75mm ロープ止め金具(V型/10個) エスコ32x 75mm ロープ止め金具(V型/10個)エスコ(1件のレビュー)
990税込1,089
1個
当日出荷
エスコ品番EA628ZE-52材質鉄(ユニクロメッキ)長さ(mm)75線径(Φmm)5開口幅(mm)32
16.0mm巾 VA線用ステープル エスコ16.0mm巾 VA線用ステープルエスコ(5件のレビュー)
465税込512
1箱(45個)
当日出荷
エスコ品番EA946-16
ユニクロ打ち込み棒U型 TRUSCOユニクロ打ち込み棒U型TRUSCO
429税込472
1本
当日出荷
U型なのでしっかり固定。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。径(Φmm)8材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状U型
ケーブル止め 日本アンテナケーブル止め日本アンテナ
919税込1,011
1パック(10個)ほか
当日出荷
ケーブルを壁に固定します。屋内の配線時に使います。
付属品クギ付
ユニクロ丸カスガイ ハイロジックユニクロ丸カスガイハイロジック(2件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
補強金具シリーズ
材質/仕上スチール/ユニクロ
U型アンカー ステンレス WAKI(和気産業)U型アンカー ステンレスWAKI(和気産業)
459税込505
1個
当日出荷
テントの設営など、ロープを地面に引っ張って固定する時に使用。
材質SUS304寸法(mm)6×100寸法D(mm)21寸法B(mm)100寸法C(mm)33寸法A(Φmm)6
Nバール 土牛Nバール土牛(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁ほか
当日出荷
【N50・N65・N75釘が抜きやすい新しい釘抜き!】大工さん必携!!N65を使用する仮枠大工さん、N50~N75を使用する大工さんに便利な釘抜き!特徴その1:釘抜部が新形状のU字型になっており、N50・N65・N75の太く長い釘も奥まで掴み、抜いた後の釘も離れやすい!特徴その2:太く長めのグリップで、しっかり持つことができます!
用途N釘の抜釘に。
ソフトネオン クリップ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソフトネオン クリップDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,198税込1,318
1セット(20個)
翌々日出荷
U字型クリップでソフトネオンをホールドするためのもので随所で使用できる。クリップ本体は固定用の2つの穴があり木ネジや釘で固定できるようになっている。
用途ソフトネオン(Φ13mm)固定用クリップ適合PR3Lシリーズ、PR3Sシリーズ専用
スイングマットテーパー型 三和体育製販スイングマットテーパー型三和体育製販
29,980税込32,978
1枚
翌々日出荷
各種遊具からの落下時の衝撃緩和と陥没防止マット
付属品固定用 U 字釘(S-7220U)8 本、カバーゴム(S-7220G)8 ヶ材質古タイヤ再生チップ成型品質量(kg)13.6寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)60×140×2
U字アンカー 日大工業U字アンカー日大工業
5,998税込6,598
1箱(10本)
翌々日出荷
トラスコ品番438-7511
U字釘 人工芝・防草シート用 タカショーU字釘 人工芝・防草シート用タカショー
229税込252
1本
5日以内出荷
塩化ビニル被覆鉄線のU字釘。人工芝や防草シート押さえに。
材質スチール