カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み

ハンドヘルドLCRメータ
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)¥139,800税込¥153,7801台51日以内出荷自動識別機能のAi により、コンポーネント・タイプや詳細なESR/Z/D/Q/θなどのコンポーネント解析の結果を容易に表示し、測定値を高速に得ることができます。 さらに、バッテリが16時間持続するので、現場でのテストに最適です。広いLCRレンジ、3つのテスト周波数から選択可能(100Hz/120Hz/1kHz)。 自動識別(Ai)機能、コンポーネントのタイプや測定値を自動的に判断して表示可能。 ESR/Z/D/Q/θファンクションによる詳細なコンポーネント解析。PCへのデータロギング用のIR-USBインタフェース。質量(g)337表示20000カウント寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)184×87×41測定機能Z/L/C/R/D/Q/θ/ESR/DCR確度0.002動作温度、湿度範囲‐10~55℃、0~80%バッテリー寿命約16時間(アルカリ電池の場合)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら