カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
  • 農業機械(37)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • 切削工具(10)
  • 自動車補修部品(7)
  • 測定用品(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 作業工具(5)
  • 制御機器(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u2-1-3/8」の検索結果

169件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • U2 ウレタンチューブ(インチサイズ) ニッタ

    U2 ウレタンチューブ(インチサイズ)

    ニッタ(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
    用途一般空気圧用最高使用圧力(MPa)空気/0.6、水/0.4 (at20℃)材質ウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+80、(水)0~+50使用流体空気・水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
  • ブラケツト 2 5YU-2138L-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケツト 2 5YU-2138L-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
  • ブラケツト 1 5YU-2138K-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケツト 1 5YU-2138K-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,230税込2,453
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ドライバーセット 精密ドライバー 25in1 ネジ用 【プラス マイナス トルクス 六角 Y型 星型 三角 U型】 エレコム

    ドライバーセット 精密ドライバー 25in1 ネジ用 【プラス マイナス トルクス 六角 Y型 星型 三角 U型】

    エレコム(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    豊富な24種類のビット(先端工具)で、さまざまなネジに対応!修理・分解・DIYなど、幅広い作業に対応できる精密ドライバーセットです。軽くてコンパクトなため、持ち運びにも便利です。
    用途修理・分解・DIYなど、幅広い作業に対応できる精密ドライバーセットです。 。プラス・マイナス・トルクス・六角・Y型・星型・三角・U型の豊富な24種類のビット(先端工具)で、さまざまなネジに対応することができます。 。ドライバー先端の窪みにビットを挿し込むだけで簡単に取り付けられます。 。小さめのビットでスマートフォン、ゲームやオーディオ機器、眼鏡、カメラ、おもちゃの修理など、細かい作業に適しています。 。軽くてコンパクトなので、持ち運びにも便利です。 。開けやすいスライド式のケースで、使いたいときにすぐ取り出せます。 。ビットがひとつずつ入る窪みがあるので、ケース内でビットが散乱することを防ぎ、紛失する心配もありません。 。サビなどを防ぐニッケルメッキをビットに施しています。 。※本製品はJIS H 8504のメッキ密着性試験(熱衝撃試験)をクリアしています。 。※本製品はJIS Z2245ロックウェル硬さ試験をクリアしています。その他プラスビット:PH000・PH00・PH0・PH1・PH2、マイナスビット:SL1.5・SL3.0、トルクスビット:T2・T3・T4・T5・T6・T8・T9・T10、六角ビット:H1.5・H2.0、Y型ビット:Y0.6・Y1.5・Y2.5、星型ビット:P2・P5、三角ビット:△2.3、U型ビット:U2.6付属品ケース×1、ハンドル×1、プラスビット×5、マイナスビット×2、トルクスビット×8、六角ビット×2、Y型ビット×3、星型ビット×2、三角ビット×1、U型ビット×1材質ケース:PP、ハンドル:アルミニウム合金、ビット:カーボンスチールブラック質量(g)約140外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース】約155×67×15.6
  • 刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付 モノタロウ

    刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付

    モノタロウ(5件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1セット(110本)
    当日出荷
    英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
    文字種別英数字・記号文字高(mm)5セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 輸入車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER

    輸入車用キャビンフィルター フレシャスプラス

    MANN-FILTER(10件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
    用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
  • 【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m BUFFALO バッファロー 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m BUFFALO バッファロー 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD

    メディアカバーマーケット
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【BUFFALO/バッファロー】。★HDD。・HD-LCU3/Jシリーズ。・HD-LCU3/Nシリーズ。・HD-LCU3-Cシリーズ。・HD-LCU3-Dシリーズ。・HD-LCU3-Eシリーズ。・HD-LCU3-Fシリーズ。・HD-LCU3シリーズ。・HD-LDF-A/Yシリーズ。・HD-LDS-Aシリーズ。・HD-LDU3-Aシリーズ。・HD-LE1U3-BAシリーズ。・HD-LE-Aシリーズ。・HD-LE-Aシリーズ。・HD-LE-Bシリーズ。・HD-LLDU3-Aシリーズ。・HD-LLU3/Mシリーズ。・HD-LLU3-Dシリーズ。・HD-LLU3-Eシリーズ。・HD-LLU3-Fシリーズ。・HD-LLU3シリーズ。・HD-ACDU3シリーズ。・HD-ADU3シリーズ。・HD-AMU3/Vシリーズ。・HD-AVSU3/Vシリーズ。・HD-AVSVU3/Vシリーズ。・HD-CD-Aシリーズ。・HD-ECDシリーズ。・HD-EDC-Aシリーズ。・HD-EDS-Aシリーズ。・HD-EDS-Cシリーズ。・HD-EDS-Dシリーズ。・HD-EDS-Eシリーズ。・HDE-LDA-Aシリーズ。・HD-GDU3Dシリーズ。・HDJ-LDA-Aシリーズ。・HD-NRCD-Aシリーズ。・HD-NRLCシリーズ。・HD-NRLD-Aシリーズ。・HD-NRPCFシリーズ。。HD-CD2U3-BA。HD-CD4U3-BA。HD-CD6U3-BA。HD-CD8U3-BA。HDE-LDA1U3-BA。HDE-LDA2U3-BA。HDE-LDA4U3-BA。HDE-LDA6U3-BA。HD-GD2.0U3D。HD-GD3.0U3D。HD-GD4.0U3D。HD-GD6.0U3D。HD-GD8.0U3D。HD-ACD2U3。HD-ACD4U3。HD-ACD6U3。HD-ACD8U3。HD-AD2U3。HD-AD3U3。HD-AD4U3。HD-AD6U3。HD-AD8U3。HD-AM1.0TU3/V。HD-AM2.0TU3/V。HD-AVS1.0U3/V。HD-AVS2.0U3/V。HD-AVSV3.0U3/V。HDJ-LDA2U3-BA。HD-LC1.0U3-BK。HD-LC1.0U3-BKC。HD-LC1.0U3-BKD。HD-LC1.0U3-BKE。HD-LC1.0U3-BKF。HD-LC1.0U3-WH。HD-LC1.0U3-WHC。HD-LC1.0U3-WHD。HD-LC1.0U3-WHE。HD-LC1.0U3-WHF。HD-LC2.0U3/N。HD-LC2.0U3-BK。HD-LC2.0U3-BK/J。HD-LC2.0U3-BKC。HD-LC2.0U3-BKD。HD-LC2.0U3-BKE。HD-LC2.0U3-BKF。HD-LC2.0U3-WH。HD-LC2.0U3-WHC。HD-LC2.0U3-WHD。HD-LC2.0U3-WHE。HD-LC2.0U3-WHF。HD-LC3.0U3/N。HD-LC3.0U3-BK。HD-LC3.0U3-BKC。HD-LC3.0U3-BKD。HD-LC3.0U3-BKE。HD-LC3.0U3-BKF。HD-LC3.0U3-WH。HD-LC3.0U3-WHC。HD-LC3.0U3-WHD。HD-LC3.0U3-WHE。HD-LC3.0U3-WHF。HD-LC4.0U3/N。HD-LC4.0U3-BK。HD-LC4.0U3-BKD。HD-LC4.0U3-BKE。HD-LC4.0U3-BKF。HD-LC4.0U3-WHD。HD-LC4.0U3-WHE。HD-LC4.0U3-WHF。HD-LD1.0U3-BKA。HD-LD1.0U3-WHA。HD-LD2.0U3-BKA。HD-LD2.0U3-WHA。HD-LD3.0U3-BKA。HD-LD3.0U3-WHA。HD-LD4.0U3-BKA。HD-LD4.0U3-WHA。HD-LDF2.0U3-BA/Y。HD-LDF3.0U3-BA/Y。HD-LDF4.0U3-BA/Y。HD-LDS1.0U3-BA。HD-LDS1.0U3-WA。HD-LDS2.0U3-BA。HD-LDS2.0U3-WA。HD-LDS3.0U3-BA。HD-LDS3.0U3-WA。HD-LDS4.0U3-BA。HD-LDS4.0U3-WA。HD-LDS6.0U3-BA。HD-LDS8.0U3-BA。HD-LE1U3-BA。HD-LE1U3-BB。HD-LE1U3-WA。HD-LE1U3-WB。HD-LE2U3-BA。HD-LE2U3-BB。HD-LE2U3-WA。HD-LE2U3-WB。HD-LE3U3-BA。HD-LE3U3-WA。HD-LE4U3-BA。HD-LE4U3-BB。HD-LE4U3-WA。HD-LE4U3-WB。HD-LE6U3-BA。HD-LE6U3-BB。HD-LE8U3-BA。HD-LE8U3-BB。HD-LL1.0U3/M。HD-LL1.0U3-BK。HD-LL1.0U3-BKD。HD-LL1.0U3-BKE。HD-LL1.0U3-BKF。HD-LL2.0U3/M。HD-LL2.0U3-BK。HD-LL2.0U3-BKD。HD-LL2.0U3-BKE。HD-LL2.0U3-BKF。HD-LL3.0U3/M。HD-LL3.0U3-BK。HD-LL3.0U3-BKD。HD-LL3.0U3-BKE。HD-LL3.0U3-BKF。HD-LL4.0U3/M。HD-LL4.0U3-BK。HD-LL4.0U3-BKD。HD-LL4.0U3-BKE。HD-LL4.0U3-BKF。HD-LLD1.0U3-BKA。HD-LLD2.0U3-BKA。HD-LLD3.0U3-BKA。HD-LLD4.0U3-BKA。HD-ECD2.0-B。HD-ECD3.0-B。HD-EDC2U3-BA。HD-EDC4U3-BA。HD-EDC6U3-BA。HD-EDC8U3-BA。HD-EDS2.0U3-BA。HD-EDS2U3-BC。HD-EDS2U3-BD。HD-EDS2U3-BE。HD-EDS3.0U3-BA。HD-EDS3U3-BC。HD-EDS4.0U3-BA。HD-EDS4U3-BC。HD-EDS4U3-BD。HD-EDS4U3-BE。HD-EDS6.0U3-BA。HD-EDS6U3-BC。HD-EDS6U3-BD。HD-EDS6U3-BE。HD-EDS8.0U3-BA。HD-EDS8U3-BC。HD-EDS8U3-BD。HD-EDS8U3-BE。HD-NRCD2U3-BA。HD-NRCD4U3-BA。HD-NRCD6U3-BA。HD-NRCD8U3-BA。HD-NRLC2.0-B。HD-NRLC3.0-B。HD-NRLC4.0-B。HD-NRLD2.0U3-BA。HD-NRLD3.0U3-BA。HD-NRLD4.0U3-BA。HD-NRLD6.0U3-BA。HD-NRLD8.0U3-BA。HD-NRPCF1.0-BB。HD-NRPCF2.0-GB。HD-NRPCF500-BB。など。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
  • 空圧式サイレンサ Uシリーズ Festo

    空圧式サイレンサ Uシリーズ

    Festo
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    Festo Uシリーズ空圧式消音器。Festo Uシリーズは騒音低減性能の高い消音器です。 このシリーズは騒音レベルを84 dB(A)以下に抑え、コンパクトなねじ接続継手で高流量を実現します。U。ねじ接続M5、G1/2、G1/4、G1/8、G3/8、G3/4、G1 バーブコネクタ接続PK-3、PK-4 雑音レベル: 65 → 84 dB (A)。UC。ソレノイドバルブCPE向け ねじ接続M5、M7、G1/8、G1/4、G3/8 プッシュインコネクタQS 3、QS 4、QS 6、QS 8、QS 10 雑音レベル: 58 → 68 dB (A)
    材質PE接続口径【ネジインレット】G1/4オスタイプサイレンサシリーズU接続方式【インレット】ネジコード121-5865最大圧力(bar)【最高流入】10材質(ボディ)アルミニウム動作温度(℃)-10~70接続口Gノイズリダクション80dB(A)アズワン品番63-6799-90
  • 電動精密ドライバーセット/20種ビット付属/ペン型/正逆転モード切替/LEDライト/トルク調整/単四形乾電池2本付属/機器修理キット StarTech.com

    電動精密ドライバーセット/20種ビット付属/ペン型/正逆転モード切替/LEDライト/トルク調整/単四形乾電池2本付属/機器修理キット

    StarTech.com
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    電動精密ドライバー:電子機器/デバイスの分解と組み立てに適したポータブル精密ドライバー。電池式コードレスアルミニウムドライバー(単四形乾電池2本付属)。LEDライト、正逆転モード切替ボタン搭載。精密ビット:20本セット。プラス(PH000/PH00/PH0/PH1)、スロット(SL1.0/SL1.5/SL2.0)、トルクス(T5)、トルクスセキュリティ(T6/T8)、六角(H2.5/H3.0)、ペンタローブ(P2(0.8)/P5(1.2)/P6(1.5))、スパナ(U3.0)、トライウィング(Y0.6/Y2.5)、三角(3.0)、ロバートソン(S0)。主要デバイスに対応:付属のビットは、iPhone/iPad/Samsung Galaxy/Dell/HP/Acer/Lenovo ThinkPad/Macbook/Chromebookなど、主要なスマートフォン、タブレット、ノートパソコンブランドとの互換性を考慮し特別選定。簡単操作:最大トルク0.35 N.m、最大回転数110 rpmのミニパワードライバーで、ネジの損傷を防止。簡単に交換できるバッテリーで連続した操作が可能。磁化/非磁化ツールにより、IT/修理店などに適したキット。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途修理中の電子機器の分解と組み立てセット内容精密ドライバー(1個)、ビットセット(20個)、消磁器(1個)、クイックスタートガイド、単四電池(2個)材質アルミシルバー質量(g)ドライバー:52寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ドライバー:180×16×16回転速度(min-1[r.p.m])110付属ビットフィリップス(プラス) PH000、PH00、PH0、PH1。スロット (フラットヘッド) SL1.0、SL1.5、SL2.0、トルクス T5。セキュリティ トルクス T6、T8。六角 H2.5、H3.0。ペンタローブ P20.8、P51.2、P61.5。スパナ U3.0。トライウィング Y0、Y2.5。三角 3.0。四角 S0。ビット寸法(mm)H4×28mm出力トルク(N・m)0.25-0.35電源供給方式単4電池 2個 (付属)RoHS指令(10物質対応)対応適合ビット(mm)4
  • E-サート 抜取工具 ツガミ

    E-サート 抜取工具

    ツガミ
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    インサート挿入後、タングをノッチ部より折り取る工具です。
  • ドライバーセット タイムリー

    ドライバーセット

    タイムリー
    799税込879
    1個
    当日出荷
    一般的な+-ビットからU字やトルクスのような特殊形状まで、30種のビットが入っているドライバーセットです。収納や持ち運びに便利なプラスチックケース入りです。握りやすいビットドライバーと延長用ソケットアダプターが付いています。グリップの側面にも取付可能で、ドライバーとしてではなくレンチのようにも使用できます。これ1つで作業範囲が大きく広がります。
    仕様【ビット数】32セット内容収納ボックス、グリップ、ドライバーロッド(グリップとビッドをつなぐ軸)、32種のビッド【+(5種)】PH000/PH00/PH0/PH1/PH2【-(5種)】-1.5/-2.0/-2.5/-3.0/-4.0【Y型(2種)】Y2.0/Y3.0【U型(1種)】U2.3【三角(2種)】▲2.0/▲2.3【五角星型トルクス(3種)】★0.8/★1.2/★2.0【六角トルクス(6種)】T4/T5/T6/T8/T9/T10【六角レンチ(6種)】H1.5/H2.0/H2.5/H3.0/H3.5/H4.0材質樹脂、金属全長(mm)(グリップ)103、(延長アダプタ)98(長さ3段階調整可)、(最長構成時)約190、(最小構成時)150質量(g)167寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボックス)135×74×32
  • 建設機械用ゴムクローラー 東日興産(TN)

    建設機械用ゴムクローラー

    東日興産(TN)(4件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 10コアCPU 10GbE×2 8ベイNAS DXP8800 Plus UGREEN

    10コアCPU 10GbE×2 8ベイNAS DXP8800 Plus

    UGREEN
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    〇メーカー保証3年。Intel i5-1235U 10Cores 4.4GHz〇8GB DDR5標準搭載〇最大メモリ64GB〇NVMeスロット×2〇対応RAIDモード:JBOD/RAID0 RAID1 RAID5 RAID6 RAID10〇LANポート:10GbE×2〇映像出力:8K〇SD4.0カードスロット〇メーカーダイレクトサポート:メールアシスタント:service.nas.as@ugreen.com
    仕様●筐体タイプ:タワー型●搭載OS:UGOS Pro●最大ストレージ容量:240000GB●3.5インチスロット最大搭載数:8台●RAID対応:ソフトウエアRAID●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
  • 10コアCPU 10GbE×2 6ベイNAS DXP6800 Pro UGREEN

    10コアCPU 10GbE×2 6ベイNAS DXP6800 Pro

    UGREEN
    189,800税込208,780
    1台
    翌日出荷
    〇メーカー保証3年。Intel i5-1235U 10Cores 4.4GHz〇8GB DDR5標準搭載〇最大メモリ64GB〇NVMeスロット×2〇対応RAIDモード:JBOD/RAID0 RAID1 RAID5 RAID6 RAID10〇LANポート:10GbE×2〇映像出力:8K〇SD4.0カードスロット〇メーカーダイレクトサポート:メールアシスタント:service.nas.as@ugreen.com
    仕様●筐体タイプ:タワー型●搭載OS:UGOS Pro●最大ストレージ容量:180000GB●3.5インチスロット最大搭載数:6台●RAID対応:ソフトウエアRAID●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
  • 【レンタル】ポータブル色差計 TCS-100 TIME GROUP

    【レンタル】ポータブル色差計 TCS-100

    TIME GROUP
    5,398税込5,938
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    片手に収まるわずか90gの色差計です。iOS及びAndroidに適応
    質量(g)90電源充電式再現性ΔE≦0.1(キャリブレーション後、白いタイルを5秒間隔で30回測定した場合)測定時間1秒インターフェースA、B、C、D50、D55、D65、D75、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、CWF、U30、U35、DLF、NBF、TL83、TL84校正自動測定径(Φmm)8サイズ(mm)Φ310×102波長間隔(nm)10サービス分類レンタル
  • プレート エンド マット セット (U0) MAZDA(マツダ)

    プレート エンド マット セット (U0)

    MAZDA(マツダ)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
  • リッド(L) (U0) MAZDA(マツダ)

    リッド(L) (U0)

    MAZDA(マツダ)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
  • リッド(R) (U0) MAZDA(マツダ)

    リッド(R) (U0)

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • ハンドタップ HT 2 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ HT 2

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    129,800税込142,780
    1本
    翌々日出荷
    切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
    用途被削材:中炭素鋼。材質高速度工具鋼(HSS)
  • アルミキャスターサポートセット TMEHジャパン

    アルミキャスターサポートセット

    TMEHジャパン
    949税込1,044
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容ACM-510×2コ、六角ボルトM8×30/三価クロメート×1コ、UナットM8(3種)/三価クロメート×1コ材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)118
  • CXUシリーズ エアユニット CKD

    CXUシリーズ エアユニット

    CKD
    25,600税込28,160
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
  • 幅狭バケット(平爪タイプ) NAKATAKI

    幅狭バケット(平爪タイプ)

    NAKATAKI
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    ・U字溝の設置や清掃作業。・管工事などの側溝工事の掘削。・標準バケットではは入れない細い溝の掘削。・硬い地盤の切削作業。にピッタリ
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム
  • 高さ調整式シンクロ用タップホルダ NTツール

    高さ調整式シンクロ用タップホルダ

    NTツール
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    ホルダ外周部を回すだけで刃先突き出し長さの調整ができます。センタースルークーラント対応です。
    用途シンクロ機能内蔵M/C専用。
  • E-サート タップ 3本組セット ツガミ

    E-サート タップ 3本組セット

    ツガミ
    8,898税込9,788
    1セット(3本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    E-サート下穴用として、特別に設計製作されたタップです。
  • 高さ調整式 シンクロ用タップホルダ NTツール

    高さ調整式 シンクロ用タップホルダ

    NTツール
    38,980税込42,878
    1本
    3日以内出荷
    ガイドリングを手で回すだけで突き出し長さを手軽に調整!
  • 高さ調整式 シンクロ用タップホルダ NTツール

    高さ調整式 シンクロ用タップホルダ

    NTツール
    36,980税込40,678
    1本
    3日以内出荷
    タップ突き出し長さ調整の容易なシンクロ用タッピングチャックです。手でガイドリングを回すだけで、タップの突き出し長さを簡単に調整できます。タップシャンクをコレットで確実に保持します。
  • 精密ドライバービット24ピース BOSCH(ボッシュ)

    精密ドライバービット24ピース

    BOSCH(ボッシュ)
    4,698税込5,168
    1式
    3日以内出荷
    人間工学に基づいたスリムなデザインで、ソフトグリップフロントにより最適な精度とコントロールを実現します。 。先端マグネット式でビットの交換がスムーズです。 。保管や持ち運びが簡単なプラスチックケース収納。
    用途ドライバービットを装着しての精密機器などのネジ締め作業仕様精密ドライバービット:PH000/00/0・SL1.5/2/2.5・TX2/3/4/5/6/8・HEX1.5/2・U2.6・Y1・Star0.8/1.2・Triangle2/2.5タイプ刃先マグネットあり最大トルク(N・m)6シャフト長さ(mm)20
  • ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV723-0~) SMC

    ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV723-0~)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用シール方式(-) メタルシール連数3コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
  • ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV722-0~) SMC

    ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV722-0~)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用
  • タッパチャック 日研工作所

    タッパチャック

    日研工作所
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    NCフローディング付 タッパチャック
    テーパーHSK 63AシリーズZ
  • 木製ラック TOA

    木製ラック

    TOA
    91,980税込101,178
    1個
    3日以内出荷
    収納機器を据え置きで使用するための棚板がついた、ガラス扉付木製ラックです。棚板は60 mmの間隔で上下に移動でき、ガラス扉は左右それぞれ270°まで開くことができます。
    材質表面:コート紙黒(マンセルN1.0近似色)、ガラス扉:透明強化ガラス(鍵付)静止耐荷重(kg)25以下(棚板上)
  • 【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m BUFFALO バッファロー HD-PZU3シリーズ 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m BUFFALO バッファロー HD-PZU3シリーズ 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD

    メディアカバーマーケット
    1,098税込1,208
    1本
    4日以内出荷
    。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【BUFFALO/バッファロー】。★HDD。・HDVJ-LDA-Aシリーズ。・HDV-LE/E2シリーズ。・HDV-LLDU3A/Dシリーズ。・HDV-LLDU3A/Nシリーズ。・HDV-LLDU3A/YMシリーズ。・HDV-LLDU3Aシリーズ。・HDV-SAMU3-Aシリーズ。・HDV-SAU3/VCシリーズ。・HDV-SAU3/Vシリーズ。・HDV-SQU3/VCシリーズ。・HDV-SQU3/Vシリーズ。・HD-PNTU3-B/TJシリーズ。・HD-PNTU3-Bシリーズ。・HD-PNTU3-Cシリーズ。・HD-PNTU3-GCシリーズ。・HD-PNTU3-Gシリーズ。・HD-PNTU3シリーズ。・HD-PSFU3/Nシリーズ。・HD-PSFU3シリーズ。・HD-PUSU3-Cシリーズ。・HD-PUSU3-Dシリーズ。・HD-PUSU3シリーズ。・HD-PZFU3-Aシリーズ。・HD-PZNU3シリーズ。・HD-PZU3-Cシリーズ。・HD-PZU3シリーズ。・HDT-AVU3/Vシリーズ。・HD-TDA/Nシリーズ。・HD-TDAシリーズ。・HD-TPA/Nシリーズ。・HD-TPAシリーズ。・HD-SHU3シリーズ。・HD-SHU3シリーズ。・HDS-PZNU3TV3シリーズ。・HD-SQS-A/Nシリーズ。・HD-SQS-Aシリーズ。・HDW-PDU3-Cシリーズ。・HDW-PDU3シリーズ。・HDW-PU3シリーズ。HDW-P500U3。HDW-PD1.0U3。HDW-PD1.0U3-C。HDW-PD2.0U3-C。HDW-PD500U3。HD-PNT500U3-B。HD-PNT500U3-B/TJ。HD-PNT500U3-BC。HD-PNT500U3-BJ。HD-PNT500U3-G。HD-PNT500U3-GC。HD-PNT500U3-GJ。HD-PNT500U3-L。HD-PNT500U3-LC。HD-PNT500U3-LJ。HD-PNT500U3-P。HD-PNT500U3-PC。HD-PNT500U3-PJ。HD-PNT500U3-R。HD-PNT500U3-RC。HD-PNT500U3-RJ。HD-PNT500U3-S。HD-PNT500U3-SC。HD-PNT500U3-SJ。HD-PNT1.0U3-B/TJ。HD-PNT1.0U3-BB。HD-PNT1.0U3-BBJ。HD-PNT1.0U3-BC。HD-PNT1.0U3-BG。HD-PNT1.0U3-BJ。HD-PNT1.0U3-BL。HD-PNT1.0U3-BP。HD-PNT1.0U3-BR。HD-PNT1.0U3-BRJ。HD-PNT1.0U3-BS。HD-PNT1.0U3-BSJ。HD-PNT1.0U3-GC。HD-PNT1.0U3-GJ。HD-PNT1.0U3-LC。HD-PNT1.0U3-LJ。HD-PNT1.0U3-PC。HD-PNT1.0U3-PJ。HD-PNT1.0U3-RC。HD-PNT1.0U3-RJ。HD-PNT1.0U3-SC。HD-PNT1.0U3-SJ。HD-PNT1.5U3-GB。HD-PNT2.0U3-GBC。HD-PNT2.0U3-GBJ。HD-PSF4.0U3-GB。HD-PSF4.0U3-GB/N。HD-PSF4.0U3-GW。HD-PUS1.0U3-BC。HD-PUS1.0U3-RC。HD-PUS1.0U3-RDD。HD-PUS1.0U3-SC。HD-PUS1.0U3-SVD。HD-PUS2.0U3-BC。HD-PUS2.0U3-RC。HD-PUS2.0U3-RDD。HD-PUS2.0U3-SC。HD-PUS2.0U3-SVD。HD-PUS500U3-B。HD-PUS500U3-R。HD-PUS500U3-S。HD-PZ1.0U3-B。HD-PZ1.0U3-BC。HD-PZ1.0U3-R。HD-PZ1.0U3-RC。HD-PZ1.0U3-S。HD-PZ1.0U3-SC。HD-PZ2.0U3-BC。HD-PZ500U3-B。HD-PZ500U3-BC。HD-PZ500U3-R。HD-PZ500U3-RC。HD-PZ500U3-S。HD-PZ500U3-SC。HD-PZF1.0U3-BKA。HD-PZF2.0U3-BKA。HD-PZN1.0U3-B。HD-PZN1.0U3-R。HD-PZN1.0U3-S。HD-PZN2.0U3-B。HD-PZN2.0U3-R。HD-PZN2.0U3-S。HDV-LLD1U3BA。HDV-LLD1U3BA/D。HDV-LLD1U3BA/N。HDV-LLD1U3BA/YM。HDV-LLD2U3BA。HDV-LLD2U3BA/D。HDV-LLD2U3BA/N。HDV-LLD2U3BA/YM。HDV-LLD3U3BA。HDV-LLD3U3BA/D。HDV-LLD3U3BA/N。HDV-LLD3U3BA/YM。HDV-LLD4U3BA。HDV-LLD4U3BA/D。HDV-LLD4U3BA/N。HDV-LLD4U3BA/YM。HD-SH12TU3。HD-SH16TU3。HD-SH18TU3。HD-SH1TU3。HD-SH2TU3。HD-SH3TU3。HD-SH4TU3。HD-SH6TU3。HD-SH8TU3。HDS-PZN1.0U3TV3。HDS-PZN2.0U3TV3。HDS-PZN500U3TV3。HD-SQS2U3-A。HD-SQS2U3-A/N。HD-SQS4U3-A。HD-SQS4U3-A/N。HD-SQS6U3-A。HD-SQS6U3-A/N。HD-SQS8U3-A。HD-SQS8U3-A/N。HDT-AV2.0TU3/V。HDT-AV4.0TU3/V。HDT-AV6.0TU3/V。HD-TDA2U3-B。HD-TDA2U3-B/N。HD-TDA4U3-B。HD-TDA4U3-B/N。HD-TDA6U3-B。HD-TDA6U3-B/N。HD-TPA1U3-B。HD-TPA1U3-B/N。HD-TPA2U3-B。HD-TPA2U3-B/N。HD-TPA4U3-B。HD-TPA4U3-B/N。HDVJ-LDA4U3-BA。HDV-LE2U3/E2。HDV-LE4U3/E2。HDV-SA1.0U3/V。HDV-SA1.0U3/VC。HDV-SA2.0U3/V。HDV-SA2.0U3/VC。HDV-SA3.0U3/V。HDV-SA3.0U3/VC。HDV-SA4.0U3/V。HDV-SA4.0U3/VC。HDV-SAM2.0U3-BKA。HDV-SAM3.0U3-BKA。HDV-SAM4.0U3-BKA。HDV-SQ1.0U3/V。HDV-SQ1.0U3/VC。HDV-SQ2.0U3/V。HDV-SQ2.0U3/VC。HDV-SQ3.0U3/V。HDV-SQ3.0U3/VC。HDV-SQ4.0U3/V。HDV-SQ4.0U3/VC。など。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
  • クイックヒッチ NAKATAKI

    クイックヒッチ

    NAKATAKI
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    重機アタッチメントを迅速(クイック)に交換できる作業効率化のための強い味方!。取付方法は2ステップのみ。1アーム操作でフックをはめ込んで、2ラチェットレンチでしっかり固定して完了!。たったこれだけで40分程度かかるアタッチメントの交換が1分で終了します。
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、ラチェットレンチ
  • なかちゃんフォーク(強化タイプ) NAKATAKI

    なかちゃんフォーク(強化タイプ)

    NAKATAKI
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
    バケットを外さず”つかみ”に変身します。
    レッド