カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

高性能型 耐久型 UHFアンテナ
マスプロ電工(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷エレメント、金具、ビス類がステンレス製ですから、雪害、塩害地域に最適です。付属品F型コネクター(5Cケーブル用)×1個質量(kg)約1.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1480×373×544出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)設置場所弱電界地域(境界付近)アンテナ出力レベル45dBuV以上適合マスト径(Φmm)22~48.6RoHS指令(10物質対応)対応前後比(dB)19~28動作利得(dB)8.5~13.7受風面積(m2)0.11受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直VSWR2.5以下
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら