カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ub-15skp4n」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 押ボタンスイッチ UBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押ボタンスイッチ UBシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    超短胴形押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高密度実装が可能。
    用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類非照光式使用温度範囲(℃)-25~70耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)耐熱性はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • UB2 角型押しボタンスイッチ(スイッチのみ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    UB2 角型押しボタンスイッチ(スイッチのみ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    579税込637
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    指に優しいディンプル形ボタンを採用。スナップイン取付け。2点押圧で安心のロック機構。フラックスの侵入をシャットアウト。
    用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類非照光式使用温度範囲(℃)-25~50ボタン形状耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)動作方式モメンタリ取付寸法(mm)17.4×17.4耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)別売付属品AT-4141、AT-4142、AT-4170、AT-4143、AT-4144、AT-4145絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)操作力(N)1.9±0.95機械的開閉耐久性1000000回以上機能動作ON-色(本体)回路単極双投最大取付パネル厚(mm)1~3.2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)