カテゴリ
- 電動工具(13)
- 農業機械(12)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 清掃用品(1)
- 洗車・清掃(1)
絞り込み
「ubc-1803l」の検索結果

充電式ドリルドライバ
京セラインダストリアルツールズ¥10,980税込¥12,0781台当日出荷●木材・金属への穴あけから長いネジやボルトの締め付けなど様々な用途に対応した操作性の良い軽量1.1kg・細握りのリチウムイオン電池10.8V仕様の充電式ドライバドリルです ●用途に応じて片手で高速・低速の切替えが出来る2段変速です ●ネジ締め時に最適なトルクが選べる17段クラッチ採用です ●暗所でもネジを照らすトリガー連動タイプの高輝度LEDライト付きです ●収納や持ち運びに便利なキャリングケースを標準付属しています ●握りやすくて手になじむソフトグリップを採用しています用途各種木材・金属などの穴あけ、各種小ネジ・木ネジなどの締付け・緩め付属品電池パック(B-1115L)×1・充電器(UBC-1803L)×1・キャリングケース×1材質ハウジング:PA+TPE/チャック:鉄+ゴム/キャリングケース:PE質量(kg)1.1(電池パック装着時)電源(V)DC10.8スイッチ無段変速回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1450・(低速)0~440最大トルク(N・m)(高速)15、(低速)24本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)181×65×204チャック能力(mm)1.0~10型番BD-1110L1穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工20ねじ締め能力(mm)(木ねじ)径5.1×長さ63・(小ネジ)M6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×204×181ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63最大穴あけ能力(mm) 鉄工10最大穴あけ能力(mm) 木工20バッテリーB-1115L(リチウムイオン)バッテリー電圧(V)10.8充電器形名UBC-1803L充電器質量(kg)0.31トルク(N・m)(高速)15/(低速)24充電器電圧(V)100充電時間(分)71電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500回転数(min-1[回/分])(高速)0~1450・(低速)0~440クラッチ数(段)17適合バッテリーB-1115L/B-1125Lクラッチ作動トルク(N・m)0.7~2.9(17段階)1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め数):木ネジ(米松・4.2mm×32mm)340(低速)※作業条件や電池の状態によって異なりますライト機能LED
充電式サンダポリッシャー
京セラインダストリアルツールズ¥21,980税込¥24,1781台当日出荷●水垢・太陽光線にあてた時に見えるギラギラ(オーロラマーク)・小傷・ヘッドライトのくすみや黄ばみの除去、ドアバイザー(雨よけ)・バンパー・メッキパーツ部などの艶出しから木材・金属の研削研磨、塗装はがしまで幅広く使用できる18Vリチウムイオン電池搭載の充電式サンダポリッシャーです(用途に適したコーティング剤、研磨剤、バフの選択が必要です)。●コードが無いので取り廻しが良く充電式なので電源のない場所での作業が可能になるため、これまでの電源コード式では作業ができなかった洗車場などの屋外作業が可能です。●スイッチオンの時(起動時)に徐々に回転数を上げる電子制御により反動を低減して安心して作業ができます。●本体のスイッチがオン状態で電池パックを挿入しても起動しない安全装置付です。●両手、片手のどちらでも持ちやすいので多様な作業に合わせた持ち方ができます。●オービット径5mmの高い研磨力を誇り、通常付属電池(B-1815LA・容量1.5Ah)で約2面の磨きが可能です(例:ボンネット+ルーフ)用途水垢・太陽光線にあてた時に見えるギラギラ(オーロラマーク)・小傷・ヘッドライトのくすみや黄ばみの除去、塗装面の艶出し、ドアバイザー(雨よけ)・バンパー・メッキパーツ部などの艶出し、木材・金属の研削研磨、塗装はがし(用途に適したコーティング剤、研磨剤、バフの選択が必要です)付属品電池パック(B-1815LA・リチウムイオン18V・1500mAh)×1、充電器(UBC-1803L・入力電源AC100V)×1・ポリッシングスポンジ(125mm)×1・収納バッグ×1長さ(mm)227幅(mm)123質量(kg)1.8(電池パック取付時)色赤/黒高さ(mm)172タイプ充電式サンダポリッシャー(電池パック・充電器・収納バッグ標準付属)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])6500~9000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×123×172無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500(ダイヤル1)、7000(ダイヤル2)、7500(ダイヤル3)、8000(ダイヤル4)、8500(ダイヤル5)、9000(ダイヤル6)連続使用時間(分)約14(変速ダイヤル4)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1500バッテリー電圧(V)18充電器形名UBC-1803Lバッテリー容量(mAh)1500電池パックB-1815LA(1500mAh)適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/DB3625Lパッド径(Φmm)123(マジック式)商品タイプ充電式サンダポリッシャー(電池パック・充電器・収納バッグ標準付属)
18V充電式ポールチェンソー
京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781セット当日出荷●ポールがワンタッチで収縮できる高い場所にある枝木の切断や木材の伐採に最適な充電式チェンソーです ●充電式ですので電源のない場所でも思いついた時に気軽に木の切断や木材の伐採ができます ●枝までの距離に合わせてポールの長さを調節できます(1,619~2,454mm) ●軽くて丈夫な伸縮式のアルミ製パイプを採用しています ●チェーンソー部分をポールから取り外しできるので収納や移動が楽になります ●安定した切れ味のオレゴン製ソーチェンを採用しています用途高い場所にある枝木の切断や木材の伐採付属品ガイドバー(本体取付)×1・ソーチェン(本体取付)×1・チェンカバー(本体取付)×1・六角棒レンチ(5mm/チェンカバーに収納)×1・チェンオイル(40mL/チェンカバーに収納)×1・保護めがね×1・電池パック(B-1815LA)×1・充電器(UBC-1803L)×1材質ハウジング:ABS/ガイドバー:鉄/パイプ:アルミ質量(kg)2.8(電池パック取付け時)電源(V)DC18型番BPCS-1800L1連続使用時間(分)20バッテリーリチウムイオン充電時間(分)69電源タイプ充電式チェーンスピード(m/s)[m/分]3.8バッテリー容量(mAh)1500電池パックB-1815LA適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L使用充電器UBC-1803L振動3軸合成値(m/s2)2.5以下有効切断長さ(mm)150
18V充電式チェンソー
京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781セット欠品中●コードレスタイプで小回りが効き機動性に優れた気軽に庭木のお手入れが出来る軽量・コンパクトタイプの充電式チェンソーです ●ハーフトップハンドルにすることで重心までの距離が近くなり持ち重りが軽く操作性も抜群です ●スイッチをひくとチェンオイルが自動給油されて焼きつきを抑制します ●ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンス可能です ●再起動防止機能を搭載しています ●保護回路(お知らせランプ)機能付きです用途枝の剪定・切断などの庭木のお手入れ、丸太・木材の切断付属品チェンオイル(50mL)×1・ガイドバー×1・ソーチェン(90PX-40E)×1・チェンカバー×1・電池パック(B-1815LA) ×1・充電器(UBC-1803L)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄質量(kg)2.3(電池パック取付け時)電源(V)DC18型番BCS-1800L1ハンドルハーフトップハンドルバッテリーリチウムイオン充電時間(分)69電源タイプ充電式チェーンスピード(m/s)[m/分]3.5バッテリー容量(mAh)1500電池パックB-1815LA適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625Lソーチェーン90PX-40E使用充電器UBC-1803L振動3軸合成値(m/s2)2.5以下有効切断長さ(mm)250切断長(mm)推奨150以下
充電式グリースガン
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷トップクラスの吐出圧力で作業速度が早い(最大吐出圧力40mpa 吐出量72g/min) 使用時間が長い(電池パック2個付きでカートリッジ約14本使用可能※)付属品充電器・電池パック2個・キャリングケース質量(kg)2.8色黒/緑電圧(V)DC18動作方式充電式本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×79×467最大吐出圧力(MPa)40充電時間(分)69最大吐出量(g/min)72電池パックB-1815L リチウムイオン 1500mAh危険物の類別非危険物使用充電器UBC-1803L
充電式インパクトドライバー
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷●操作性の良い軽量1kg・細握り10.8Vモデル仕様の長い木ネジ・ボルトナットの締め付けに便利なリチウムイオン電池仕様の充電式インパクトドライバーです ●最大締付トルク110N・mで長い木ネジ・ボルトナットの締め付けに便利です ●手にフィットし本体を保持しやすいソフトグリップを採用しています ●暗所でネジと部材を照らす高輝度LEDライト(トリガー連動タイプ)付です ●使いやすいバリアブル、ブレーキ付きスイッチを採用しています ●持ち運びや保管に便利な樹脂ケース付きです用途各種小ネジ・木ネジ・ボルト・ナット等の締付け・緩め付属品電池パック(B-1115L)×1・充電器(UBC-1803L)×1・キャリングケース×1材質ハウジング:PA+TPE/ハンマー:鉄/キャリングケース:PE質量(kg)1(電池パック装着時)電源(V)DC10.8回転数(min-1[r.p.m])0~2200打撃数(min-1[回/分])0~3000型番BID-1110L1ねじ締め能力(mm)(小ネジ)M6~M8・(普通ボルト)M5~M12・(高力ボルト)M5~M10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×202×157ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーB-1115L(リチウムイオン)バッテリー電圧(V)10.8充電器形名UBC-1803L充電器質量(kg)0.31トルク(N・m)110充電器電圧(V)100電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500回転数(min-1[回/分])0~2200ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10適合バッテリーB-1115L/B-1125L1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め能力):小ネジ(M8×16mm)660本/万能ビス(米松・4.2×60mm)75本※作業条件や電池の状態によって異なります
充電式刈払機
京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷●用途に合わせて金属刃とナイロンコードを使い分け出来る1台2役の充電式刈払機です ●雑草刈りは金属8枚刃で効率よく、キワ刈りはあんぜんローターを使い安全な作業ができます ●身長や作業姿勢に合わせてメインパイプの長さが300mmの範囲で調節できる伸縮機能付です ●地面の上を滑らせて作業ができる安定板を付属していますので作業時の重量負担を軽減することが可能です ●密集した雑草でもロックしない高出力の4極モーターを採用しています ●満充電で10~30坪の草刈りが可能です用途芝から雑草までの刈込み付属品刈刃(金属8枚刃)×1・六角棒レンチ(本体収納)×1・レンチピン(本体収納)×1・キワ刈りガード×1・刈刃カバーセット×1・飛散防護カバー×1・肩掛けバンド×1・保護めがね×1・安定板×1・あんぜんローター×1・ナイロンコード×10本・充電器(UBC-1803L)×1・電池パック(B-1815LA)×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/金属8枚刃/ナイロンコード:鉄/ナイロン電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])6400(金属8枚刃使用時)・6000(あんぜんローター使用時)型番BK-1800連続使用時間(分)約20(金属8枚刃使用時)、約15(あんぜんロータ使用時)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)18V:B-1815LA(リチウムイオン)18充電時間(分)約60電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500回転数(min-1[回/分])6,400(金属8枚刃)・6,000(あんぜんローター)適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L
充電式やすり
京セラインダストリアルツールズ¥17,980税込¥19,7781台当日出荷●作業に応じてベルト角度の調整やベルト速度をダイヤルで変速可能、金属や木材の研磨に適した使い勝手の良いコードレスタイプのやすりです ●10.8V電池パックを採用し、コードレス化を実現しているので電源設備のない屋外でも刃物の研磨が可能です ●質量:1.2kgなのでコンパクトで使い勝手が良いです ●ワンタッチでベルト交換ができるのでベルト交換がより簡単になっています ●ベルト速度をダイヤルで変速可能(1~6段階目盛表示)です ●ヘッド部の角度を左右に55度の範囲で作業に応じて調整することが可能です用途ヘッジトリマ、バリカン、鎌、斧、ナタ、クワ、スコップなどの園芸および農機具などの刃物の研磨付属品電池パック(B-1125L)×1・充電器(UBC1803L)×1・エンドレスベルト(#120)×1・エンドレスベルト(#400)×1材質ハウジング:PA + TPE/ベルト保持クランプ:ADC/クランプレバー:鉄質量(kg)1.2(電池パック装着時)電源(V)DC10.8回転数(min-1[r.p.m])5000~5800型番BBY-1110L2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×85×470ベルト速度(m/s)6~7バッテリーリチウムイオンベルト寸法(mm)10×330充電時間(分)102電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)2500回転数(min-1[回/分])5000~5800適合バッテリーB-1115L/B-1125L
充電式タイルパッチ
京セラインダストリアルツールズ¥31,980税込¥35,1781台当日出荷圧着張り工法に比べタイルの剥離を抑制できる密着張り工法へ対応した商品 密着張り工法に最適なタイル貼り用途タイル貼り付属品電池パック B-1815LA 1台・充電器 UBC-1803L 1台・アタッチメント中、小 径50,20mm各1個・クッションパット中、小(径50,20mm)・ベルトフック(本体取付)・キャリングケース質量(kg)0.98(電池パック含む)電圧(V)18V:B-1815LA(リチウムイオン)18定格電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)197×79×212振動数(min-1)(無負荷)12500
18V充電式インパクトドライバー
京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷●小型・高効率の4極モータを搭載した最大締付トルク165N・mで強力ネジ締めができる高容量のリチウムイオン18V電池を2つ搭載した充電式インパクトドライバーです ●4極モータを搭載しているので発熱によるエネルギーの無駄が低減されて高効率で出力できます ●ソフトグリップを採用しているので長時間の作業でも疲れにくいです ●手にフィットして本体を保持しやすい細握りグリップを採用しています ●持ち運びや保管に便利なキャリングケース付きです ●暗所でネジや部材を明るく照らす高輝度のLEDライト付きです用途各種小ネジ・木ネジ・ボルト・ナット等の締付け・緩め付属品電池パック(B-1815LA)×2・充電器(UBC-1803L)×1・キャリングケース×1材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PE質量(kg)1.4(電池パック装着時)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])0~2500打撃数(min-1[回/分])0~3000型番BID-1805ねじ締め能力小ネジM4~M8、普通ボルトM5~M14、高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)(小ネジ)M4~M8・(普通ボルト)M5~M14・(高力ボルト)M5~M12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×216×157バッテリー18Vリチウムイオン(B-1815L)最大締付トルク(N・m)165バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)18トルク(N・m)165充電時間(分)69電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500回転数(min-1[回/分])0~2500適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め能力):小ネジ(M8×16mm)2200本/万能ビス(米松・4.2×60mm)220本※作業条件や電池の状態によって異なります
18V充電式のこぎり
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷コンセントがない場所でも使用できるコードレスタイプ。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。セーフティロックボタンを押さないとスイッチが入らない安全設計。再起動防止スイッチ採用モデル用途庭木の剪定、粗大ゴミの解体に付属品充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1815LA)、レシプロブレード(No.68)、レシプロソー用ブレードホルダー(六角穴付ボルト(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体取付)質量(kg)1.5(電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×79×126切断能力(mm)庭木(径)45、木材(厚さ)40、塩ビパイプ(径)120、軟鋼材(厚さ)2.5ストローク量(mm)10ストローク数(min-1)0~4100
18V充電式のこぎりキット
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷3種類のブレードとキャリングケースがワンセット。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能です。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。再起動防止スイッチ採用モデル付属品充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1815LA)、レシプロブレード(No.68・No.79・No.94)、レシプロソー用ブレードホルダー(ツールレス)(六角穴付ボルト(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体取付)・キャリングケース質量(kg)1.5(電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×79×126切断能力(mm)庭木(径)45、木材(厚さ)40、塩ビパイプ(径)120、軟鋼材(厚さ)2.5ストローク量(mm)10ストローク数(min-1)0~4100
充電式インパクトドライバ
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷●軽量コンパクトながら最大締付トルク170N・mを実現、作業に合わせて3段階から打撃力が選べる充電式インパクトドライバーです ●ブラシレスモーターを搭載し、全長129mmのコンパクトボディなので狭い場所の作業にも最適です ●作業に応じて打撃力を3段階に切換えることができます ●暗所作業に便利なLEDライト付きなので安全に作業ができます ●手に対する反動が少ないブレーキ機能付きです ●左右取付可能なベルトフック付きで便利です用途各種小ネジ・木ネジ・ボルト・ナット等の締付け・緩め付属品電池パック(B-1815LA)×2・充電器(UBC-1803L)×1・ベルトフック(本体取付)×1・キャリングケース×1材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PE質量(kg)1.2(電池パック装着時)電源(V)DC18本体質量(kg)1.2(電池パック含)型番BID-1807L1モーターブラシレスモーターねじ締め能力(mm)(小ネジ)M4~M8・(普通ボルト)M5~M16・(高力ボルト)M5~M14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×214×129ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオントルク(N・m)170充電時間(分)69電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])(強)0~3300・(中)0~2000・(弱)0~900ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め能力):小ネジ(M8×16mm)3600本/万能ビス(米松・4.2×60mm)360本/コーススレッド(米松・4.5×90mm)140本※作業条件や電池の状態によって異なります
充電式ハンディチェンソー
京セラインダストリアルツールズ¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷●ハイパワーモーター搭載で硬い枝でも止まらずに効率良く快適な作業ができる片手で使える充電式ハンディチェンソーです ●1バッテリーあたり約130カット、チェンスピード10m/s、ハイパワーモーター搭載で硬い枝でも止まらずに効率良く快適な作業ができます(40mm角の杉の切断を1500mAhの付属バッテリーで行った場合) ●ソーチェンの最小ピッチが1/4インチで最薄ゲージ厚が1.1mmのため切り口が滑らかで切断時の負担も小さく使用時間が伸びます ●ソーチェンの張り調整が不要なので初心者でも気軽に使えます ●ガイドバーやソーチェンを工具なしで交換可能なので気軽にメンテナンスが行えます ●安全性を考慮した2つのガード(可動式ガードとハンドガード)でケガの防止ができます用途枝打ち、枝の剪定・切断付属品ガイドバー×1・ソーチェン×1・チェンオイル(40mL)×1・チェンカバー×1・電池パック(B-1815LA)×1・充電器(UBC-1803L)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄質量(kg)1.5(電池パック取付け時)電源(V)DC18型番BHCS-1810L1バッテリーB-1815LA(リチウムイオン)バッテリー電圧(V)18電源タイプ充電式チェーンスピード(m/s)[m/分]10バッテリー容量(mAh)1500適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625Lソーチェーン1/4P11-28E(ピッチ1/4”)有効切断長さ(mm)100
充電式ポールバリカン
京セラインダストリアルツールズ¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷●立ったままの楽な姿勢で背の低い木の下なども手軽に芝刈りができる18Vリチウムイオン電池仕様の刈込幅160mmの充電式ポールバリカンです ●壁際の刈り込みが快適に行えるキワ刈りガイド付きです ●刈り取った芝を受取るグラスレシーバー付きです ●リチウム電池のため作業途中の継ぎ足し充電が可能です ●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節可能です ●ポールと本体をワンタッチで簡単に取り外しでき、背の高さに応じてポール角度を5段階に変えられます用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み付属品ブレード(160mm/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・グラスレシーバー×1・キワ刈りガイド(本体取付)×1・電池パック(B-1815LA)×1・充電器(UBC-1803L)×1・スライダー(本体取付)×1・ポール×1材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/ハンドルシャフト:アルミ質量(kg)2.4(電池パック取付け時)電源(V)DC18型番BPB-1800刈込み幅(mm)160(両刃駆動)バッテリーリチウムイオン(B-1815L)バッテリー電圧(V)18充電器形名BC-1801L(入力電源100V)刈込高さ調整15・20・25mm充電時間(分)約60分電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500ストローク数(min-1)1250適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L
充電式ポータブルウォッシャー
京セラインダストリアルツールズ¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷●水道・電源が無い場所でも思い立った時に洗浄できる自吸機能付きの充電式ポータブルウォッシャーです ●ノズル、ホースは工具不要で簡単に組み立てが出来ます ●1つのノズルで 5種類の噴射モードを選択できます ●コンパクトなデザインで手軽に持ち運びができます ●吐出圧力を「High」「Low」の2段階に切り換えることができます ●電池パックを覆うカバーによる簡易防水仕様です用途水源・電源の無い場所での水洗い、アウトドア時の汚れ落とし、自動車・農業機械の泥落とし、ベランダでの散水付属品電池パック(B-1815LA)×1・充電器(UBC-1803L)×1・吸水コネクター(本体取付)×1・自吸ホース(5m)×1・延長ランス×1・5in1ノズル×1・ノズルクリーナピン×1材質ハウジング:ABS + TPE/自吸ホース:PVC/5in1ノズル:PA質量(kg)1.8(電池パック取付け時)電源(V)DC18型番BPW-1800L1吐出圧力(MPa)High/2.4、Low/1.4バッテリーリチウムイオン(付属)給水方式水道、自吸(吸上げ高さ1.5m)吐出水量(L/min)High/1.8、Low/1.4電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500水温(℃)(許容)40以下
充電式丸ノコ(18V)
京セラインダストリアルツールズ¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷●45mmの米松が一発切断可能なハイパワーと軽量コンパクトで取り回しの良さを兼ね備えた18Vリチウムイオン電池仕様の充電式丸ノコです ●軽量コンパクトで取り回しが良いのでDIYからリフォームまで幅広く使用できます ●18V高出力缶モーター採用でハイパワーです ●替刃で流通性の高い125mmを使用しています ●低重心で本体のバランスが良いです ●刃物交換時の安全性が向上しています用途DIYでの切断作業(2X材)、木材の切断(米松・集成材・ベニヤ板、ハードウッド)、リフォーム時の切断作業材質ハウジング:PA + TPE/ベース:鉄質量(kg)2.1(電池パック取付け時)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])3400最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)(90°時)46電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])3400適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LAノコ刃直径(mm)125
10.8V充電式クリーナー
京セラインダストリアルツールズ¥17,980税込¥19,7781セット3日以内出荷●先端が軽くて持ちやすいので車やお部屋、階段などのお掃除が静かに手軽にできる充電式クリーナーです。●シートキースイッチを採用しているので掃除効率がUPします。●過放電対策をした保護回路機能付で安全です。●電池残量表示機能を搭載しています。●収納に便利なストラップ付です。●紙パック付きでごみ捨てが簡単です用途一般家庭の清掃、ホテル・ビル・大工現場の清掃、車内の清掃付属品電池パック(B-1115L)×1・充電器(UBC-1803L)×1・延長管(ノズルホルダー付)×1・ワイドノズル×1・スキマノズル×1・紙パック×10・ダストバッグ(本体取付)×1・逆止板(本体取付)×1長さ(mm)970幅(mm)121質量(kg)1.1(電池パック含む)色白高さ(mm)160タイプ10.8V充電式クリーナー(電池パック・充電器標準付属)電源(V)DC10.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)970×121×160連続使用時間(分)弱:15/強:10バッテリーB-1115Lバッテリー電圧(V)10.8充電器形名UBC-1803L(入力電源100V)集塵方式ダストバッグ/紙パックバッテリー容量(mAh)1500電池パックB-1115L(リチウムイオン10.8V/容量1500mAh)適合バッテリーB-1115L/B-1125L商品タイプ電池パック・充電器標準付属
充電式バリカン
京セラインダストリアルツールズ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷●キワ刈りガイド付、刈りムラのない高さ調整機能付、女性でも握りやすい細いグリップ形状で電源が無い場所でも使用可能な軽くて使いやすい10.8Vタイプの充電式バリカンです ●充電式なので電源の無い場所での作業が可能で煩わしいコードの取り回しもないです ●壁や刃を傷つけないでキワの芝を快適に刈れるキワ刈りガイド付きです ●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節できます ●芝の後片付けが楽になるグラスレシーバー付です ●軽量でハンドルが細くて握りやすいです用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み付属品ブレード(160mm/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・グラスレシーバー(本体取付)×1・キワ刈りガイド(本体取付)×1・充電器(UBC-1803L)×1・電池パック(B-1115L)×1材質ハウジング:ABS + TPE/ブレード:鉄/グラスレシーバー:ABS質量(kg)1.1(電池パック取付け時)電源(V)DC18型番BB-1100L1電源タイプ充電式適合バッテリーB-1115L/B-1125L
充電式グリースガン
京セラインダストリアルツールズ¥53,980税込¥59,3781台3日以内出荷トップクラスの吐出圧力で作業速度が早い。電池状態と過負荷をランプでお知らせ。電池パック(1500mAh)2個付属用途本製品はグリースニップルへグリースを注入する専用機です。付属品充電器 UBC-1803L、電池パック B-1815LA(2個)、キャリングケース質量(kg)3.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×79×467最大吐出圧力(MPa)40バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)18充電時間(分)69バッテリー容量(mAh)1500排出量(g/min)72±5 (7MPa/気温20℃/満充電時の参考値)適合グリース420ml 蛇腹カートリッジグリース(NLGI No.1~2)危険物の類別非危険物
充電式バリカン
京セラインダストリアルツールズ¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷●キワ刈りガイド付、刈りムラのない高さ調整機能付、女性でも握りやすい細いグリップ形状で電源が無い場所でも使用可能な軽くて使いやすい10.8Vタイプの充電式バリカンです ●充電式なので電源の無い場所での作業が可能で煩わしいコードの取り回しもないです ●壁や刃を傷つけないでキワの芝を快適に刈れるキワ刈りガイド付きです ●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節できます ●芝の後片付けが楽になるグラスレシーバー付です ●軽量でハンドルが細くて握りやすいです用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み付属品ブレード(160mm/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・グラスレシーバー(本体取付)×1・キワ刈りガイド(本体取付)×1・充電器(UBC-1803L)×1・電池パック(B-1115L)×1材質ハウジング:ABS + TPE/ブレード:鉄/グラスレシーバー:ABS質量(kg)1.1(電池パック取付け時)電源(V)DC18型番BB-1100L1刈込み幅(mm)160(両刃駆動)刈込み高さ(mm)15・20・25(グラスレシーバーを外すと10)連続使用時間(分)約30/1充電当たり充電器形名UBC-1803L充電時間(分)約71電源タイプ充電式ストローク数(min-1)1250適合バッテリーB-1115L/B-1125L
18V充電式刈払機 BK-1802L1
京セラインダストリアルツールズ¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷●庭木や縁石まわりなどの障害物の多い場所や硬いものに当たった場合でも安全に草刈りができる樹脂ブレードを標準付属した低騒音仕様の充電式刈払機です ●スイングバック式樹脂ブレードを標準付属しているので接触時の衝撃が小さく金属刃よりも安全に草刈りができます ●身長や作業姿勢に合わせてメインパイプの長さが300mmの範囲で調節できる伸縮機能付です ●密集した雑草でもロックしない高出力の4極モーターを採用しています ●満充電で10~30坪の草刈りが可能です用途芝から雑草までの刈込み、庭木や縁石まわりなどの障害物の多い場所での刈込み付属品樹脂ブレード(径200mm・3枚刃)×1・補助ハンドル×1・締付ノブ(補助ハンドル取付用)×1・ロールガード×1・六角棒レンチ(本体収納)×1・レンチピン(本体収納)×1・飛散防護カバー×1・保護めがね×1・肩掛けバンド×1・ボルトカバー×1・充電器(UBC-1803L)×1 ・電池パック(B-1815LA)×1・六角ボルト×1・六角穴付ボルト(M6×25mm)×1・六角穴付ボルト(M6×18mm)×1・ワッシャー×1材質メインパイプ:アルミ/ハンドル・金属8枚刃:ABS・鉄/補助ハンドル・肩掛けバンド:ABS・PA質量(kg)2.3電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])6400型番BK-1802L1充電時間(分)約69電源タイプ充電式電池パックB-1815LA(リチウムイオン)18V・1500mAh回転数(min-1[回/分])6400適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L使用充電器UBC-1803L(入力100V)刈刃外径(Φmm)200
充電式ヘッジトリマ BHT-1803L1
京セラインダストリアルツールズ¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷●電気タイプと同等の切削性と不快な振動を吸収する超低振動機能を搭載した18Vリチウムイオン電池仕様の充電式ヘッジトリマーです ●セフティロックボタンを押した状態でトリガを引かなければスイッチが入らないセフティロック機能付きです ●トリガから指を放してもスイッチは入った状態になり作業に合わせてハンドルを持ちかえての作業が可能になるロックオン機能機能付きです ●振動源である駆動部からハンドル部まで伝わっていた不快な振動を特殊振動ゴムが吸収する防振構造付きです ●刃物研磨時に便利な刃物位置調整機構付です ●電源の無い場所でも思い立った時に気軽に剪定できる充電式です用途生垣の刈込み、庭木の整枝・剪定付属品ブレード(300mmスタンダード刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・電池パック(B-1815LA)×1・充電器(UBC-1803L)×1材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄質量(kg)2.0電源(V)DC18型番BHT-1803L1連続使用時間(分)約30/1充電当たり(※作業条件や電池の状態により異なります。)バッテリーB-1815LA(リチウムイオン)バッテリー電圧(V)18充電器形名UBC-1803Lストローク量(mm)28充電時間(分)約69電源タイプ充電式駆動方式両刃駆動バッテリー容量(mAh)1500ストローク数(min-1)1800適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L最大切断枝径(Φmm)15
充電式バリカン
京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷●壁や刃を傷つけないで際の芝を刈れる軽くて使いやすい18Vリチウムイオン電池仕様の刈込幅160mmの充電式バリカンです ●壁際の刈り込みが快適に行えるキワ刈りガイド付きです ●刈り取った芝を受取るグラスレシーバー付きです ●リチウムイオン電池のため作業途中の継ぎ足し充電が可能です ●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチで調節が可能です ●別販売品のポール(充電式)を使用すれば屈まずに立ったままでの作業ができます用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み付属品ブレード(160mm/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・グラスレシーバー(本体取付)×1・キワ刈りガイド(本体取付)×1・電池パック(B-1815LA)×1・充電器(UBC-1803L)×1材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/裏蓋/ギア:ABS/PA質量(kg)1.2(電池パック取付け時)電源(V)DC18型番BB-1800刈込み幅(mm)160(両刃駆動)バッテリーリチウムイオン(B-1815L)バッテリー電圧(V)18充電器形名BC-1801L(入力電源100V)刈込高さ調整15・20・25mm充電時間(分)約60分電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500ストローク数(min-1)1250適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L
充電式丸ノコ
京セラインダストリアルツールズ¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷●最大切込深さ46mmでDIYで使用頻度の高いツーバイ材の1発切断が可能な軽さ・コンパクト・パワーを兼ね備えた充電式丸ノコです ●DIYで使用頻度の高いツーバイ材(38mm) と垂木(45mm)の1発切断が可能です ●バッテリー位置を下げモーター側に寄せた事で低重心化を実現しているのでバランスが良く快適に作業ができます ●材料にかかる定盤の面積が大きく安定して切断できます ●質量:1.9kgで軽量なので女性にも手軽に扱えて作業の負担を軽減することができます ●保護回路付なので過負荷時にお知らせランプが点滅⇒消灯で表示されるので安心です用途各種木材の切断付属品電池パック(B-1125L)×1・充電器(UBC1803L)×1・六角棒レンチ(5mm)×1・125mmチップソー(外径125mm×内径20mm×刃先厚1.2mm、刃数24)×1材質ハウジング:PA + TPE/ベース:鉄質量(kg)1.9(電池パック取付け時)電源(V)DC10.8回転数(min-1[r.p.m])3000型番BW-1110L2ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)(90°時)46バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)102電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)2500回転数(min-1[回/分])3000適合バッテリーB-1115L/B-1125Lノコ刃直径(mm)125
充電式ヘッジトリマ BHT-1100L1
京セラインダストリアルツールズ¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷●細握り形状で長時間作業でも疲れにくく快適に剪定ができる女性や高齢者でも軽くて使いやすい10.8Vリチウムイオン電池仕様の充電式ヘッジトリマーです ●充電式なので電源の無い場所での作業が可能で煩わしいコードの取り回しもないので快適に生垣や植え込みの剪定ができます ●刃物の先端に施してある3面の研磨加工によって鋭い切れ味が得られます ●握りを細くすることで握りやすく両手で把持できるので長時間作業でも安定した作業ができて疲れにくいです ●ストローク数:1700min-1で快適な切削感を実現しています ●枝木のヤニが付着しにくくサビに強いニッケルコーティングを刃物に施しています用途生垣、植え込みの剪定付属品ブレード(260mmスタンダード刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・充電器(UBC-1803L)×1・電池パック(B-1115L)×1材質ハウジング:ABS + TPE/ブレード:鉄/ブレードカバー:PVC質量(kg)1.1電源(V)DC10.8型番BHT-1100L1刈込み幅(mm)260連続使用時間(分)約30/1充電当たり(※作業条件や電池の状態により異なります。)バッテリーB-1115L(リチウムイオン)バッテリー電圧(V)10.8充電器形名UBC-1803Lストローク量(mm)18電源タイプ充電式駆動方式両刃駆動バッテリー容量(mAh)1500ストローク数(min-1)1700適合バッテリーB-1115L/B-1125L最大切断枝径(Φmm)10
充電式刃砥グラインダー
京セラインダストリアルツールズ¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷●軽量・コンパクトで園芸用品や農機具の研磨、自転車のサビ取りまで幅広く使えるコードレスタイプの刃研ぎグラインダーです ●10.8V電池パックを採用し、コードレス化を実現しているので電源設備のない屋外でも刃研ぎが可能です ●高容量な2500mAhの電池パックを採用しているので刃研ぎ作業であれば1充電当たり約20分駆動可能です ●鎌などの刃物は1本当たり1~2分で刃研ぎ作業が完了できるのでシーズン前後などにまとまったメンテナンスが可能です ●スライド式の電源スイッチを採用し商品側面に配置することで、ハンドルを握ったまま操作が可能で操作性と安全性が向上しています ●細握りとなり握りやすさが向上し、さらにソフトグリップ採用によりグリップ感がアップしています用途畑やビニールハウスなど電源の無い場所での鎌や農機具などの刃研ぎ付属品電池パック(B-1125L)×1・充電器(UBC1803L)×1・カニ目スパナ×1・スパナ×1・刃物研ぎ砥石(100mm)×1材質ハウジング:PA/砥石カバー:鉄/刃研ぎ砥石:砥粒質量(kg)1(電池パック装着時)電源(V)DC10.8回転数(min-1[r.p.m])6500砥石径(Φmm)100型番BCG-1100L2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117×93×274バッテリーリチウムイオン砥石寸法(Φmm)外径100バッテリー電圧(V)10.8充電器形名UBC-1803L充電時間(分)102電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)2500回転数(min-1[回/分])6500砥石内径(mm)15適合バッテリーB-1115L/B-1125L1充電当たりの作業量約20分(刃研ぎの場合/目安)