カテゴリ
- 安全用品(18)
絞り込み
「ubz-bm20r」の検索結果

トランシーバー用 タイピンマイク ケンウッド KENWOOD (UBZ-LS20等に対応) 特定小電力トランシーバー 2ピンL字 マイク単体 無線機 インカム 用
ウェッジ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷対応機種:ケンウッド KENWOOD。UBZ-LS20、UBZ-LS27R、UBZ-LP20、UBZ-LP27R、。UBZ-EA20R、UBZ-BM20R、UBZ-S27、UBZ-S20、。UBZ-BH47FR、UBZ-S700、UTB-10 等。イヤホンは別売りです。対応イヤホン:ES-02JS-ST45、ES-A2JS-ST45、ES-01JS-C30、ES-A2JS-C30、ES-A1JS-C60
選べる トランシーバー用 イヤホンマイク ケンウッド KENWOOD (UBZ-LS20、UTB-10等に対応) 特定小電力トランシーバー 2ピンL字 分離型 イヤホン マイク トランシーバー 無線機 インカム 用
ウェッジ¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷対応機種:ケンウッド KENWOOD。UBZ-LS20、UBZ-LS27R、UBZ-LP20、UBZ-LP27R、。UBZ-EA20R、UBZ-BM20R、UBZ-S27、UBZ-S20、。UBZ-BH47FR、UBZ-S700、UTB-10 等。イヤホンは別売りです。対応イヤホン:ES-02JS-ST45、ES-A2JS-ST45、ES-01JS-C30、ES-A2JS-C30、ES-A1JS-C60
ヘッドセット KHS-35F ケンウッド(KENWOOD) トランシーバー 無線機 インカム用
KENWOOD¥6,598税込¥7,2581個欠品中ブームマイク付ヘッドセット KHF-29Fの後継機です。同時通話対応。対応機種:TCB-U700 / TCP-101 / TCP-201 / TCP-U80 / TCP-U90F / UBZ-BG20R / UBZ-BH47FR / UBZ-BM20R / UBZ-BM51 / UBZ-BM51BT / UBZ-EA20R / UBZ-LM20 / UBZ-LP20 / UBZ-LP27R / UBZ-LS20 / UBZ-LS27R / UBZ-LU20 / UBZ-LU27 / UBZ-LU27BT / UBZ-S20 / UBZ-S27 / UBZ-S700 / UTB-10
ケンウッド UBZ-LS20/LP20/UTB-10用 イヤホンマイク DEMITOSS デミトス WED-EPM-KO 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク
ウェッジ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ケンウッド 特定小電力トランシーバー UBZ-LS20/UBZ-LS27R/UBZ-LP20/UTB-10等に対応しています。こちらは”耳掛け無し”タイプの販売ページとなります。お好みに合わせてお選びください。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」。対応機種:。【ケンウッド用2ピンタイプ】。UBZ-LS20/UBZ-LS27R。TCB-U700/TCP-101/TCP-201/ TCP-U80 /UBZ-BG20R。TCP-U90F ※同時通話では使用できません。UBZ-BH47FR ※同時通話では使用できません。UBZ-BM20R/UBZ-EA20R/UBZ-LM20/UBZ-LP20/UBZ-LP27R。UBZ-S20/UBZ-S27/UBZ-S700/UTB-10 等
ケンウッド UBZ-LS20/LP20/UTB-10用 イヤホンマイク 耳掛けタイプ DEMITOSS デミトス WED-EPM-KE 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク
ウェッジ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ケンウッド 特定小電力トランシーバー UBZ-LS20/UBZ-LS27R/UBZ-LP20/UTB-10等に対応しています。こちらは”耳掛けあり”タイプの販売ページとなります。お好みに合わせてお選びください。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」。対応機種:。【ケンウッド用2ピンタイプ】。UBZ-LS20/UBZ-LS27R。TCB-U700/TCP-101/TCP-201/ TCP-U80 /UBZ-BG20R。TCP-U90F ※同時通話では使用できません。UBZ-BH47FR ※同時通話では使用できません。UBZ-BM20R/UBZ-EA20R/UBZ-LM20/UBZ-LP20/UBZ-LP27R。UBZ-S20/UBZ-S27/UBZ-S700/UTB-10 等
NEXTEC 特定小電力トランシーバー用イヤホンマイク NP-22/NH-23シリーズ
エフ・アール・シー(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷欲張りな私は良い物を良い価格で! 使いやすさはそのまま、更にお求めやすくなったイヤホンマイクシリーズ。 従来の使いやすさ、品質はそのままに。 コストパフォーマンスに優れたモデル。 スタンダードなスタイルの [ NP-22 ] シリーズ。 耳かけ付きで安定感アップの [ NH-23 ] シリーズ。 仕事にも遊びにも気軽に使える、特定小電力トランシーバー専用の高品質なイヤホンマイクシリーズです。用途特定小電力トランシーバー用イヤホンマイク
高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ)
エフ・アール・シー(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
KENWOOD純正 イヤホン付きクリップマイクロホン
KENWOOD¥4,598税込¥5,0581個当日出荷KENWOOD純正 イヤホン付きクリップマイクロホン(インナーイヤータイプ)適合機種UBZ-LS20/27R、UBZ-LP20/27R、UBZ-EA20R、UBZ-BM20R、UBZ-S27/S20、UBZ-BH47FR(同時通話では使用できません)、UBZ-S700、UTB-10アズワン品番64-8078-97イヤホン形状インナーイヤー型
高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-23シリーズ)
エフ・アール・シー¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から7日以内出荷現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-28シリーズ)
エフ・アール・シー¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 550
トランシーバー用・高耐久イヤホンマイク(業務品質)
FIRSTCOM¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から4日以内出荷現場に強い私のパートナー!従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍)。仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。ケーブル長(mm)(本体-マイク)920、(マイク-イヤホン)470
特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用 高耐久(プロ仕様)イヤホンマイク FPGシリーズ
FIRSTCOM(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から5日以内出荷現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 (屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上()したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。 各社の無線製品に対応。 各種ピンジャックタイプがあります。用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク対応(Fタイプ)F.R.C./(Aタイプ)ALINCO/(Iタイプ)ICOM/(Kタイプ)KENWOOD/(Yタイプ)F.R.C./(YSタイプ)F.R.C.[ストレートプラグ]/(WPタイプ)各社防水ジャック/(KWPタイプ)KENWOOD防水1PINジャック/(IPタイプ)ICOMデジタル簡易無線登録局/(IMタイプ)ICOM Multi/(MMタイプ)MOTOROLA Multi/(YMタイプ)YAESU/STANDARD Multi
FIRSTCOM 特定小電力トランシーバー用・中継器
エフ・アール・シー¥29,980税込¥32,9781個当日出荷トランシーバーの通話可能エリアを2倍に!赤外線リモコンで手軽にON/OFF、中継設定が可能・堅牢な防水仕様。免許・資格不要、総務省技術基準適合品。中継機能:送話側トランシーバーからのCh電波を自動的に受話側のトランシーバーへ向けて中継します。27チャンネル対応:ビジネスチャンネル(1ch~18ch)が18、レジャーチャンネル(19ch~27ch)が9、合わせて27chを実装。38グループモード:同じチャンネルを他のグループと同時に使用する場合、同じグループでのみ快適な通話が可能。リモコンで制御:中継器の設定、制御は付属の赤外線リモコンで手軽にできます。電源ON/OFF、リセットも可能に。IPX7 防水仕様:風雨に耐える防水性能IPX7:JIS保護等級7(防浸形)に対応し、屋内/屋外ともに設置可能です。スケルチ機能:FM特有の雑音が入る場合に、その雑音だけを抑制するのがSQL(スケルチ)。抑圧の程度は5段階。中継通話対応の小電力トランシーバーで使用できます。送話側トランシーバーからのチャンネル電波を受信後、自動的に送信波を受話側のトランシーバーへ向けて送信し、中継動作をします。受信波421MHz帯と、送信波440MHz帯。2つの周波数を使った半複信方式です。中継器の設定・制御は付属の赤外線リモコンで操作(実用新案登録第3159053号)。新たに電源ON/OFF、リセットも可能になりました。送信電力を10mW/1mWで切り替えが可能です。ビジネスチャンネル(1ch~18ch)、レジャーチャンネル(19ch~27ch)の27チャンネルを実装しています。仲間だけでの通話が可能なグループモードは、38種類あります。SQL(スケルチ)は、感度を5段階で設定可能です。簡単な操作で全ての設定を初期工場出荷状態へ戻す機能があります。防水仕様IPX7:JIS保護等級7(防浸形)に対応しています。アルミダイカストを使用した堅牢ボディーケースです。用途KENWOOD・八重洲無線・ALINCO・ICOM・MOTOROLAなどにも使えます(互換品)仕様占有帯域幅:≦8.5KHz適合機種F.R.C.:FC-G20R、NX-20R、FC-B20R、FC-ZXPRO、KENWOOD:UBZ-BG9R、UBZ-BG11R、UBZ-LP27R、UBZ-BG20R、UBZ-BM20R、UBZ-BM47FR、UBZ-S20、UBZ-S27、UBZ-S700、UBZ-EA20R、UBZ-M31/UBZ-M31E、UBZ-M51LE/UBZ-M51SE、UBZ-M51(L)S、UBZ-RJ27、UBZ-LS27R、ALINCO:DJ-CH271、DJ-FB27、DJ-PX31、DJ-PX5、DJ-P221、DJ-P222、DJ-P24、DJ-P921、ICOM:IC-4810、IC-4500、IC-4300、IC-4350、IC-4110D、IC-4077S、YAESU/STANDARD:FTH-307、FTH-308、FTH-314/FTH-314L、FTH-508、SR-70A、SR-45、SR-100A、MOTOROLA:CL-70A、CL-45、CL-120A、MS-80※最近発売された機種はここに反映されていない場合がございます。セット内容FC-R3 本体×1、FC-R3(RM)リモートコントローラー×1、ACアダプター×1、取付金具(壁面用)×1、取付金具A(ポール用)×1、取付金具B(ポール用)×2、DCコード用押さえスペーサー×1、ネジ(M4×10)×5、ネジ(M6×30)×4、ネジ穴ふさぎ(Φ3.8×4)×8、保証書×1部(取扱説明書に合冊)、取扱説明書×1部材質(本体)アルミニウム質量(g)約750使用温度範囲(℃)‐10~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×163×45.5(突起物含まず)電源電圧(V)本体:DC5、ACアダプタ:AC100/240(50Hz/60Hz)消費電流(mA)動作時:220/待機時:約85通信方式半複信送信出力10mW/1mW防水仕様JIS7級防浸仕様(IPX7)送受信周波数(MHz)440.0250~440.2375(受信)、440.2625~440.3625(受信)、421.5750~421.7875(送信)、421.8125~421.9125(送信)受信感度‐10dBμ以下(12dBSINAD)電波型式F3E、F2D周波数偏差(ppm)±4
タイピン型イヤホンマイク FB-26シリーズ
エフ・アール・シー¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から5日以内出荷衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。 カナルタイプのイヤホンが付属します。用途各社の無線製品に対応。7種のピンジャックタイプからお選び下さい。仕様マイク感度調節(L/M/H3段階)、背面クリップ(360度回転)コード長さ(mm)(ジャックからマイクまで)900、(マイクからイヤホンまで)500プラグΦ(イヤホン用)2.5インピーダンス(Ω)(マイクロホン)62±2dB/2k、(イヤホン)36/10mWイヤホン形状カナルタイプ
ACアダプター(6連結用)
KENWOOD¥4,998税込¥5,4981個当日出荷各種対象充電器を最大6台まで接続可適合UBZ-M31/M51L/M51S・UBZ-EA20R・UBZ-BM20R・UBZ-S27/S20・UBZ-BH47FR