カテゴリ

  • 安全用品(12)
絞り込み

「ubz-lu20」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特定小電力トランシーバー UBZ-LU20B ブラック (UBZ-LS20の後継機) ケンウッド KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム KENWOOD特定小電力トランシーバー UBZ-LU20B ブラック (UBZ-LS20の後継機) ケンウッド KENWOOD トランシーバー 無線機 インカムKENWOOD
14,980税込16,478
1個
当日出荷
特定小電力トランシーバー 総務省技術基準適合品 免許・資格不要。リサイクル樹脂を採用したトランシーバー。単3乾電池で最長100時間使える「エコモード ECo(H)」搭載。回転式アンテナを搭載。通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」。使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」。音切れ対策に「通話告知音」。低消費電力の高性能BTLアンプを搭載。ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」。安心の防塵・防水設計IP54
ブラック種類特定小電力防塵防水性能IP54
特定小電力トランシーバー UBZ-LU20RD レッド (UBZ-LS20の後継機) ケンウッド KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム KENWOOD特定小電力トランシーバー UBZ-LU20RD レッド (UBZ-LS20の後継機) ケンウッド KENWOOD トランシーバー 無線機 インカムKENWOOD
14,980税込16,478
1個
当日出荷
特定小電力トランシーバー 総務省技術基準適合品 免許・資格不要。リサイクル樹脂を採用したトランシーバー。単3乾電池で最長100時間使える「エコモード ECo(H)」搭載。回転式アンテナを搭載。通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」。使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」。音切れ対策に「通話告知音」。低消費電力の高性能BTLアンプを搭載。ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」。安心の防塵・防水設計IP54
レッド種類特定小電力防塵防水性能IP54
特定小電力トランシーバー KENWOOD特定小電力トランシーバーKENWOOD
14,980税込16,478
1個
当日出荷
特定小電力トランシーバー 総務省技術基準適合品 免許・資格不要。リサイクル樹脂を採用したトランシーバー。単3乾電池で最長100時間使える「エコモード ECo(H)」搭載。回転式アンテナを搭載。通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」。使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」。音切れ対策に「通話告知音」。低消費電力の高性能BTLアンプを搭載。ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」。安心の防塵・防水設計IP54
イエロー種類特定小電力防塵防水性能IP54
本体2台セット KENWOOD本体2台セットKENWOOD
29,980税込32,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
リサイクル樹脂を採用したトランシーバー。単3乾電池で最長100時間※1使える「エコモード ECo(H)」搭載。回転式アンテナを搭載。通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」。使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」。音切れ対策に「通話告知音」。低消費電力の高性能BTLアンプを搭載。ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」。安心の防塵・防水設計IP54。抗菌・抗ウイルス加工。「SIAA抗菌認証」取得。従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能。従来のUBZシリーズとも通話可能。暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 。電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」。混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定。(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)。空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 。音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 。受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 。オートパワーオフ機能。キーロック機能。アルカリ単3乾電池(3本)対応
付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書セット内容特定小電力トランシーバー(UBZLU20)×2種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~+50(※充電動作: 5~40)本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)チャンネル数交互通話モード20ch電源電圧(V)DC 4.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.2(突起物含まず)電波形式F3E防塵防水性能IP54送信出力10mWスピーカー出力(mW)内部出力:400以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90以上(8Ω負荷、10%歪)バッテリーライフアルカリ乾電池(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:60時間/ECo(H):70時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:80時間/ECo(H):100時間)、ニッケル水素バッテリーパック(UPB-5N)(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:24時間/ECo(H):25時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:28時間/ECo(H):32時間)<測定条件>送信1:受信1:待ち受け8の繰り返し動作(送信出力10mW、室温25℃)バッテリーライフは周囲温度や音量、電池の種類などの使用条件により変動します。使用周波数(MHz)400帯
特定小電力トランシーバー JVC特定小電力トランシーバーJVC
17,980税込19,778
1台
当日出荷
抗菌・抗ウイルス加工。「SIAA抗菌認証」取得。従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能。従来のUBZシリーズとも通話可能。暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 。電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」。混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定。(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)。空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 。音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 。受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 。オートパワーオフ機能。キーロック機能。アルカリ単3乾電池(3本)対応。ベルトフック同梱
付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書使用温度範囲(℃)-10~+ 50(※充電動作: 5~40外形寸法(mm)幅55.5×高さ104.2×奥行き26.2(突起物含まず)本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)チャンネル数交互通話モード20ch電源電圧(V)DC 4.5電波形式F3E送信出力10mWスピーカー出力(mW)内部出力:400 以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90 以上(8Ω負荷、10%歪)使用周波数(MHz)400帯
本体2台イヤホンマイク2本セットA KENWOOD本体2台イヤホンマイク2本セットAKENWOOD
31,980税込35,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
リサイクル樹脂を採用したトランシーバー。単3乾電池で最長100時間※1使える「エコモード ECo(H)」搭載。回転式アンテナを搭載。通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」。使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」。音切れ対策に「通話告知音」。低消費電力の高性能BTLアンプを搭載。ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」。安心の防塵・防水設計IP54。抗菌・抗ウイルス加工。「SIAA抗菌認証」取得。従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能。従来のUBZシリーズとも通話可能。暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 。電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」。混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定。(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)。空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 。音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 。受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 。オートパワーオフ機能。キーロック機能。アルカリ単3乾電池(3本)対応
付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書セット内容特定小電力トランシーバー(UBZLU20)×2、イヤホンマイク(NP22K)×2種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~+50(※充電動作: 5~40)本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)チャンネル数交互通話モード20ch電源電圧(V)DC 4.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.2(突起物含まず)通信方式単信電波形式F3E防塵防水性能IP54送信出力10mWスピーカー出力(mW)内部出力:400以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90以上(8Ω負荷、10%歪)バッテリーライフアルカリ乾電池(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:60時間/ECo(H):70時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:80時間/ECo(H):100時間)、ニッケル水素バッテリーパック(UPB-5N)(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:24時間/ECo(H):25時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:28時間/ECo(H):32時間)<測定条件>送信1:受信1:待ち受け8の繰り返し動作(送信出力10mW、室温25℃)バッテリーライフは周囲温度や音量、電池の種類などの使用条件により変動します。使用周波数(MHz)400帯
本体イヤホンマイクセットB KENWOOD本体イヤホンマイクセットBKENWOOD
15,980税込17,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
リサイクル樹脂を採用したトランシーバー。単3乾電池で最長100時間※1使える「エコモード ECo(H)」搭載。回転式アンテナを搭載。通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」。使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」。音切れ対策に「通話告知音」。低消費電力の高性能BTLアンプを搭載。ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」。安心の防塵・防水設計IP54。抗菌・抗ウイルス加工。「SIAA抗菌認証」取得。従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能。従来のUBZシリーズとも通話可能。暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 。電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」。混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定。(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)。空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 。音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 。受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 。オートパワーオフ機能。キーロック機能。アルカリ単3乾電池(3本)対応
付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書セット内容特定小電力トランシーバー(UBZLU20)、イヤホンマイク(NH23K)種類特定小電力トランシーバー使用温度範囲(℃)-10~+50(※充電動作: 5~40)本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)チャンネル数交互通話モード20ch電源電圧(V)DC 4.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.2(突起物含まず)電波形式F3E防塵防水性能IP54送信出力10mWスピーカー出力(mW)内部出力:400以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90以上(8Ω負荷、10%歪)バッテリーライフアルカリ乾電池(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:60時間/ECo(H):70時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:80時間/ECo(H):100時間)、ニッケル水素バッテリーパック(UPB-5N)(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:24時間/ECo(H):25時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:28時間/ECo(H):32時間)<測定条件>送信1:受信1:待ち受け8の繰り返し動作(送信出力10mW、室温25℃)バッテリーライフは周囲温度や音量、電池の種類などの使用条件により変動します。使用周波数(MHz)400帯
本体イヤホンマイクセットA KENWOOD本体イヤホンマイクセットAKENWOOD
15,980税込17,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
リサイクル樹脂を採用したトランシーバー。単3乾電池で最長100時間※1使える「エコモード ECo(H)」搭載。回転式アンテナを搭載。通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」。使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」。音切れ対策に「通話告知音」。低消費電力の高性能BTLアンプを搭載。ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」。安心の防塵・防水設計IP54。抗菌・抗ウイルス加工。「SIAA抗菌認証」取得。従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能。従来のUBZシリーズとも通話可能。暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 。電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」。混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定。(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)。空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 。音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 。受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 。オートパワーオフ機能。キーロック機能。アルカリ単3乾電池(3本)対応
付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書セット内容特定小電力トランシーバー(UBZLU20)、イヤホンマイク(NP22K)種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~+50(※充電動作: 5~40)本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)チャンネル数交互通話モード20ch電源電圧(V)DC 4.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.2(突起物含まず)電波形式F3E防塵防水性能IP54送信出力10mWスピーカー出力(mW)内部出力:400以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90以上(8Ω負荷、10%歪)バッテリーライフアルカリ乾電池(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:60時間/ECo(H):70時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:80時間/ECo(H):100時間)、ニッケル水素バッテリーパック(UPB-5N)(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:24時間/ECo(H):25時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:28時間/ECo(H):32時間)<測定条件>送信1:受信1:待ち受け8の繰り返し動作(送信出力10mW、室温25℃)バッテリーライフは周囲温度や音量、電池の種類などの使用条件により変動します。使用周波数(MHz)400帯
本体2台イヤホンマイク2本セットB KENWOOD本体2台イヤホンマイク2本セットBKENWOOD
31,980税込35,178
1個
当日出荷
リサイクル樹脂を採用したトランシーバー。単3乾電池で最長100時間※1使える「エコモード ECo(H)」搭載。回転式アンテナを搭載。通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」。使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」。音切れ対策に「通話告知音」。低消費電力の高性能BTLアンプを搭載。ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」。安心の防塵・防水設計IP54。抗菌・抗ウイルス加工。「SIAA抗菌認証」取得。従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能。従来のUBZシリーズとも通話可能。暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 。電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」。混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定。(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)。空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 。音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 。受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 。オートパワーオフ機能。キーロック機能。アルカリ単3乾電池(3本)対応
付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書セット内容特定小電力トランシーバー(UBZLU20)×2、イヤホンマイク(NH23K)×2種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~+50(※充電動作: 5~40)本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)チャンネル数交互通話モード20ch電源電圧(V)DC 4.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.2(突起物含まず)電波形式F3E防塵防水性能IP54送信出力10mWスピーカー出力(mW)内部出力:400以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90以上(8Ω負荷、10%歪)バッテリーライフアルカリ乾電池(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:60時間/ECo(H):70時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:80時間/ECo(H):100時間)、ニッケル水素バッテリーパック(UPB-5N)(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:24時間/ECo(H):25時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:28時間/ECo(H):32時間)<測定条件>送信1:受信1:待ち受け8の繰り返し動作(送信出力10mW、室温25℃)バッテリーライフは周囲温度や音量、電池の種類などの使用条件により変動します。使用周波数(MHz)400帯
UBZ-LS20/UBZ-LP20/UTB-10等用 ベルトクリップ J29-0700-23 ケンウッド KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム用 KENWOODUBZ-LS20/UBZ-LP20/UTB-10等用 ベルトクリップ J29-0700-23 ケンウッド KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム用KENWOOD
499税込549
1個
3日以内出荷
ケンウッド製特定小電力トランシーバー用の純正ベルトフックで、無線機をベルトにしっかり固定できます。対応機種はUBZ-LU20、UBZ-LU27、UBZ-LU27BT、UBZ-LS20、UBZ-LS27R、UBZ-LP20、UBZ-LP27R、UBZ-LM20、UBZ-LK20、UTB-10などです。
ヘッドセット KHS-35F ケンウッド(KENWOOD) トランシーバー 無線機 インカム用 KENWOODヘッドセット KHS-35F ケンウッド(KENWOOD) トランシーバー 無線機 インカム用KENWOOD
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
ブームマイク付ヘッドセット KHF-29Fの後継機です。同時通話対応。対応機種:TCB-U700 / TCP-101 / TCP-201 / TCP-U80 / TCP-U90F / UBZ-BG20R / UBZ-BH47FR / UBZ-BM20R / UBZ-BM51 / UBZ-BM51BT / UBZ-EA20R / UBZ-LM20 / UBZ-LP20 / UBZ-LP27R / UBZ-LS20 / UBZ-LS27R / UBZ-LU20 / UBZ-LU27 / UBZ-LU27BT / UBZ-S20 / UBZ-S27 / UBZ-S700 / UTB-10
中継器 Bluetooth対応 特定小型トランシーバー JVC中継器 Bluetooth対応 特定小型トランシーバーJVC
26,980税込29,678
1個
当日出荷
さまざまな場面で使えるオールラウンダー。中継器対応&便利なBluetooth搭載モデル。。 特定小電力トランシーバーのロングセラー定番モデル・デミトスLシリーズ20ch+27chモデル。 便利なBluetoothを搭載(UBZ-LU27BTのみ)。 20チャンネルの交互通話モードと27チャンネルの中継器アクセスモードの全47チャンネルに対応。 電池3本駆動で長時間運用。 低消費電力の高性能BTLアンプを搭載。 屋外でも聞き取りやすいスピーカー大出力を実現。 通話のトラブルを解消。 「グループ番号不一致通知」機能搭載。 抗菌・抗ウイルス加工。 「SIAA抗菌認証」取得
トランシーバーカテゴリ