カテゴリ

  • メカニカル部品(132)
    • ベアリングユニット(100)
    • ラジアル玉軸受(8)
  • オフィス家具(70)
  • 制御機器(59)
  • バイク部品(55)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • 建築金物(13)
  • 自転車部品(10)
  • 農業機械(10)
  • 切削工具(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 縫製用品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • カー用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 事務用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 家電(3)
  • エンジン工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
軸径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ucp」の検索結果

関連キーワード
440件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック)

    ピロー形ユニット UCP形

    FYH(日本ピローブロック)(26件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCP ピロー形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
  • UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCP ピロー形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
  • ピロー形ユニット UCP-FCD形 FYH(日本ピローブロック)

    ピロー形ユニット UCP-FCD形

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形
  • ピローブロック 内径インチ形 UCPシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック 内径インチ形 UCPシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    円筒穴ピロー形ユニット、内径インチ形
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット(UCP形) KMT

    ベアリングユニット ピロー形ユニット(UCP形)

    KMT
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質軸受:SUJ2(相当)、軸受後:FC200(相当)、潤滑:リチウム径グリース形状ピロー形
  • ベアリングユニット CM-UCP NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット CM-UCP

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    4日以内出荷
    軸径(Φmm)105
  • ベアリングユニット UCP NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット UCP

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • ピロー形ユニット UCP-FC形 FYH(日本ピローブロック)

    ピロー形ユニット UCP-FC形

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    4日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピロー形ユニット UCP-CD形 FYH(日本ピローブロック)

    ピロー形ユニット UCP-CD形

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    4日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピロー形ユニット UCP-C形 FYH(日本ピローブロック)

    ピロー形ユニット UCP-C形

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピローブロック 三重シール UCPシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック 三重シール UCPシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    4日以内出荷
    円筒穴ピロー形ユニット、三重シール
  • アンギュラ玉軸受 UCP4 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 UCP4

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
  • UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
  • ピローブロック 二重シール UCPシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック 二重シール UCPシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    円筒穴ピロー形ユニット、二重シール
  • ピローブロック シール非接触形 UCPシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック シール非接触形 UCPシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    円筒穴ピロー形ユニット、シール非接触形
  • ピローブロック 300形 三重シール UCPシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック 300形 三重シール UCPシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    4日以内出荷
    円筒穴ピロー形ユニット、300形、三重シール
  • UCP-99-600 UNION(ユニオン)

    UCP-99-600

    UNION(ユニオン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    3日以内出荷
    寸法(mm)□600材質/仕上スチール ポーラルホワイトペイント
  • UCP-99-600 UNION(ユニオン)

    UCP-99-600

    UNION(ユニオン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    寸法(mm)□600材質/仕上スチール ポーラルホワイトペイント
  • 鋳鉄製ピロー形/円筒穴形止ねじ式 UCP形 NTN(エヌティーエヌ)

    鋳鉄製ピロー形/円筒穴形止ねじ式 UCP形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • アンギュラ玉軸受 UCP5 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 UCP5

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    7日以内出荷
    軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • UCP-99-300 UNION(ユニオン)

    UCP-99-300

    UNION(ユニオン)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    3日以内出荷
    寸法(mm)□300材質/仕上スチール ポーラルホワイトペイント
  • UCP-99-300 UNION(ユニオン)

    UCP-99-300

    UNION(ユニオン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    3日以内出荷
    寸法(mm)□300材質/仕上スチール ポーラルホワイトペイント
  • ピローブロック 貫通型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCPシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック 貫通型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCPシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    4日以内出荷
    円筒穴ピロー形ユニット、貫通型鋳鉄カバー付き、無給油形
  • ピローブロック 貫通・密閉型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCPシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック 貫通・密閉型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCPシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    4日以内出荷
    円筒穴ピロー形ユニット、貫通・密閉型鋳鉄カバー付き、無給油形
  • トリプルシール付UC形ユニット 円筒穴形止ねじ式 UCP2形 NTN(エヌティーエヌ)

    トリプルシール付UC形ユニット 円筒穴形止ねじ式 UCP2形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • メータ端子カバー・スタットボルトカバー UCPシリーズ ユーボン

    メータ端子カバー・スタットボルトカバー UCPシリーズ

    ユーボン
    ¥319~税込¥351~
    1袋(2個)
    3日以内出荷から11日以内出荷
    メータ端子カバー・スタットボルトカバーは、メータ端子にかぶせるだけのワンタッチ取付けです。
    仕様ネジ止め用材質塩化ビニール熱可塑性エラストマー使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)600
  • スポーク36本入UCP アサヒサイクル

    スポーク36本入UCP

    アサヒサイクル
    ¥619税込¥681
    1セット(36本)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    スポーク36本(ニップル付)
    用途スポーク色UCP
  • ナカタニ 吊リバンド UCP ナカタニ金属工業

    ナカタニ 吊リバンド UCP

    ナカタニ金属工業
    ¥75税込¥83
    1個
    4日以内出荷
    吊バンド
    用途UCP色UCP
  • 中谷 脱輪防止金具 UCP ナカタニ金属工業

    中谷 脱輪防止金具 UCP

    ナカタニ金属工業
    ¥32税込¥35
    1個
    4日以内出荷
    色UCP
  • UCP2シリーズ IDEC(和泉電気)

    UCP2シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    14日以内出荷
    仕様●押引位置:L12●回路番号:C2001保護構造IP40(IEC 60529)段数2段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式押し回し自動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
  • SGB-10 ウシロカゴ用取付金具 UCP(※カブ新聞カゴ取付 センタン工業

    SGB-10 ウシロカゴ用取付金具 UCP(※カブ新聞カゴ取付

    センタン工業
    ¥779税込¥857
    1セット
    4日以内出荷
    取付金具のみ
    用途UCP色UCP
  • ピロー形ユニット 旭精工

    ピロー形ユニット

    旭精工(13件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
    形状ピロー形ユニット
  • ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ピロー形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
    形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
  • ピロー形ユニット UCPA形 旭精工

    ピロー形ユニット UCPA形

    旭精工
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ピロー形ユニットUCP200形に比べて、軸受箱をコンパクトにし、取付ボルト穴がねじ穴になっているので、スペースに制限を受ける箇所に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピロー形ユニット 給油タイプ モノタロウ

    ピロー形ユニット 給油タイプ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷
    もっとも代表的な軸受けユニットです。
    用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状ピロー形販売区分業務用
  • ピロー形ユニット UCPH形 旭精工

    ピロー形ユニット UCPH形

    旭精工
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ピロー形ユニットUCP200形の軸受箱の心高を高くしたタイプです。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピロー形ユニット 給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ピロー形ユニット 給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
    形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
  • ピローブロック FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
関連キーワード
ucpg特集