カテゴリ

  • 物流用品(7)

「udg-ls」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジャンボ(DG) 花岡車輌ジャンボ(DG)花岡車輌
47,980税込52,778
1台
当日出荷
横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。ハンドル(押手)も独自の構造で強度が抜群。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。高品質キャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。リベット止めされた全周ゴム取付で安全です。塗装・メッキとも高品質で、錆に強く長期間の使用に十分耐えられます。
材質スチール材質(車輪)ゴムタイプ固定片袖キャスター自在×2個、固定×2個ハンドル高さ(mm)935(883)材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)200外装ユニクロメッキ・全周ゴム材質(荷台)スチール
スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDG 固定ハンドル式 ダンディスチール台車 ダンディDシリーズ タイプDG 固定ハンドル式ダンディ
52,980税込58,278
1台
当日出荷
独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。 表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。 全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。 太いパイプがフレームを通っており、かつフレームも根元を強化しているので、長期間使用してもグラつきにくく、重量物に強い構造のハンドルです。
用途工場・物流倉庫・店舗・オフィス内などに。トラスコ品番208-2451材質スチール寸法(mm)1200×750×935耐荷重(kg)500材質(キャスター)ゴム、スチール使用車輪(mm)200材質(表面)ユニクロメッキ・全周
スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDG 固定ハンドル式 悪路用エアータイヤ仕様 W1200×D750 ダンディスチール台車 ダンディDシリーズ タイプDG 固定ハンドル式 悪路用エアータイヤ仕様 W1200×D750ダンディ
87,980税込96,778
1台
当日出荷
独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。 表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。 全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。 太いパイプがフレームを通っており、かつフレームも根元を強化しているので、長期間使用してもグラつきにくく、重量物に強い構造のハンドルです。 空気入りタイヤ仕様のため、走行時の凸凹路面や段差を乗り越えることができます。
用途段差や凹凸のある場所に。トラスコ品番208-2463材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:エアータイヤ長さ(mm)1200幅(mm)750高さ(mm)331タイプエアータイヤ、全周ゴム均等荷重(kg)250ハンドル高さ(mm)960キャスター径(Φmm)225
ダンディライトカージャンボ 花岡車輌ダンディライトカージャンボ花岡車輌(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
種別固定片袖材質(本体)スチールキャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)ゴム荷台寸法(幅)(mm)750材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)150外装ユニクロメッキ、全周ゴムキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)スチール
ダンディDシリーズ タイプDG 固定ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様 W1200×D750 花岡車輌ダンディDシリーズ タイプDG 固定ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様 W1200×D750花岡車輌
81,980税込90,178
1台
3日以内出荷
独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。 表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。 全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。 太いパイプがフレームを通っており、かつフレームも根元を強化しているので、長期間使用してもグラつきにくく、重量物に強い構造のハンドルです。 ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。 工場・物流倉庫・店舗・オフィス内などに。
仕様●均等荷重(kg):500●長さ(mm):1200●幅(mm):750●高さ(mm):306●ハンドル高さ(mm):935●キャスター径(mm):200●適合ストッパー:DG-PB●タイプ:全周ゴム●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●ユニクロメッキ●材質/仕上:フレーム:スチール、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●耐荷重以上では使用しないでください。●仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。●ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。●原産国:日本●コード番号:249-3037アズワン品番67-5669-36
抗菌ハンドル単品 花岡車輌抗菌ハンドル単品花岡車輌(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
【コロナウィルス対策】抗ウイルスコーティングの「メディカルナノコート」加工をしたハンドル。抗菌ハンドルで日本の物流を支える方々に安心を。空港用カートの抗菌加工の実績もある信頼の商品です。抗菌効果は約3年間持続します。抗ウィルス以外に帯電防止効果もあります。
用途ダンディ台車のハンドルを抗ウィルスハンドルに交換することができる「抗ウィルスコーティングハンドル」。今お持ちのダンディ台車のハンドルを入れ替えるだけで抗ウィルス対策が可能です。
スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDG 固定ハンドル式 悪路用ノーパンクタイヤ仕様 W1200×D750 ダンディスチール台車 ダンディDシリーズ タイプDG 固定ハンドル式 悪路用ノーパンクタイヤ仕様 W1200×D750ダンディ
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷
独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。 表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。 全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。 太いパイプがフレームを通っており、かつフレームも根元を強化しているので、長期間使用してもグラつきにくく、重量物に強い構造のハンドルです。 クッション性に優れたパンクレスゴムタイヤで、段差や凹凸のある街中でも楽に走行できます。
用途段差や凹凸のある場所、アスファルト路面に。トラスコ品番208-2464材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ノーパンクタイヤ長さ(mm)1200幅(mm)750高さ(mm)331タイプノーパンクタイヤ、全周ゴム均等荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)960キャスター径(Φmm)225
関連キーワード
運搬機器カテゴリ