カテゴリ

  • 測定用品(9)
絞り込み

「uds-600-wp」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水型デジタル上皿はかり(検定付き) Yamato(大和製衡)

    防水型デジタル上皿はかり(検定付き)

    Yamato(大和製衡)(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 防塵・防水等級IP68準拠 その他機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能
    寸法(mm)個装箱:310×373×225質量(kg)3.7(電池含)、個装箱:約5、カートン:約21(入数4台)種類上皿はかり使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)通常0.03電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)定格電圧(V)DC6表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)検定検定品機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能、自動風袋引機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、減算式チェッカ機能)表示形式デジタル電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×292×119~126文字寸法(mm)30(H)×13.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202防塵防水性能IP68準拠カートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)計量皿形状使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
  • 防水型デジタル上皿はかり Yamato(大和製衡)

    防水型デジタル上皿はかり

    Yamato(大和製衡)
    34,980税込38,478
    1台ほか
    当日出荷から50日以内出荷
    計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 防塵・防水等級IP68準拠
    寸法(mm)個装箱:310×373×225質量(kg)3.7(電池含)、個装箱:約5、カートン:約21(入数4台)種類上皿はかり消費電力(W)通常0.03電源単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)検定検定外品機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能、自動風袋引機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、減算式チェッカ機能)、スパン調整機能、使用地区補正機能表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×292×119~126載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202防塵防水性能IP68電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時)風袋引方法ありカートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)計量皿形状ひょう量単位g(グラム)
  • UDS-600-WPK用水平脚 Yamato(大和製衡)

    UDS-600-WPK用水平脚

    Yamato(大和製衡)
    2,398税込2,638
    1セット(4個)
    10日以内出荷
    適合機種UDS-600-WPK
  • 防水型デジタル上皿はかり 検定無し 校正証明書付 UDS-600-WPNシリーズ Yamato(大和製衡)

    防水型デジタル上皿はかり 検定無し 校正証明書付 UDS-600-WPNシリーズ

    Yamato(大和製衡)
    57,980税込63,778
    1個
    23日以内出荷から69日以内出荷
    計量スピードが0.6秒以下です。
    質量(kg)約4(電池含む)種類上皿はかり外形寸法(mm)242×292×119~126消費電力(W)通常0.03電源単1乾電池×4本(テスト用付属)または専用ACアダプタ(別売)計量皿寸法(mm)232×202検定無し機能定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、ブザー機能、オートオフ機能表示形式デジタル電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)計量皿形状ひょう量単位g校正証明書一般校正
  • 防水型デジタル上皿はかり 検定無し 英語版校正証明書付 UDS-600-WPNシリーズ Yamato(大和製衡)

    防水型デジタル上皿はかり 検定無し 英語版校正証明書付 UDS-600-WPNシリーズ

    Yamato(大和製衡)
    60,400税込66,440
    1個
    23日以内出荷から69日以内出荷
    計量スピードが0.6秒以下です。
    仕様検定:無し質量(kg)約4(電池含む)種類上皿はかり消費電力(W)0.03(通常)電源単1乾電池×4本(テスト用付属)または専用ACアダプタ(別売)外寸(mm)242×292×119~126計量皿寸法(mm)232×202機能定量計量、チェッカ、ランク選別、自動風袋引き、風袋引き忘れ防止、ブザー、オートオフ表示形式デジタル電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)防塵防水性能IP68準拠入数(個)1計量皿形状ひょう量単位g校正証明書一般校正(英語)
  • 防水型デジタル上皿はかり 検定無し 中国語版校正証明書付 UDS-600-WPNシリーズ Yamato(大和製衡)

    防水型デジタル上皿はかり 検定無し 中国語版校正証明書付 UDS-600-WPNシリーズ

    Yamato(大和製衡)
    60,400税込66,440
    1個
    23日以内出荷から69日以内出荷
    計量スピードが0.6秒以下です。
    仕様検定:無し質量(kg)約4(電池含む)種類上皿はかり消費電力(W)0.03(通常)外寸(mm)242×292×119~126計量皿寸法(mm)232×202機能定量計量、チェッカ、ランク選別、自動風袋引き、風袋引き忘れ防止、ブザー、オートオフ表示形式デジタル電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)防塵防水性能IP68準拠入数(個)1計量皿形状ひょう量単位g校正証明書一般校正(中国語)
  • 無線プリンター付防水型デジタル上皿はかり Yamato(大和製衡)

    無線プリンター付防水型デジタル上皿はかり

    Yamato(大和製衡)
    159,000税込174,900
    1セット
    10日以内出荷から22日以内出荷
    防塵・防水等級IP68準拠 完全防水型デジタルはかり IP68の防水・防塵設計 自動風袋引き機能 計量スピード0.6秒以下を実現 電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時) ブザー機能・表示点滅機能を搭載 見やすい大型液晶表示:文字高さ30mm(UDS-600WPのみ)
    セット内容本体、無線プリンター種類上皿はかり使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.03電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)定格電圧(V)DC6検定検定外品機能零点リセット機能、オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、ブザー機能、判定時表示点滅機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、減算式チェッカ機能、ランク選別機能)表示形式デジタル電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)30(H)×13.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202防塵防水性能IP68 準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
  • 無線プリンター付防水型デジタル上皿はかり(検定付き) Yamato(大和製衡)

    無線プリンター付防水型デジタル上皿はかり(検定付き)

    Yamato(大和製衡)
    159,000税込174,900
    1セット
    10日以内出荷から22日以内出荷
    防塵・防水等級IP68準拠 完全防水型デジタルはかり IP68の防水・防塵設計 自動風袋引き機能 計量スピード0.6秒以下を実現 電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時) ブザー機能・表示点滅機能を搭載 見やすい大型液晶表示:文字高さ30mm(UDS-600WPのみ)
    セット内容本体、無線プリンター質量(kg)約/3.7種類上皿はかり使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.03電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)定格電圧(V)DC6検定検定品機能零点リセット機能、オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、ブザー機能、判定時表示点滅機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、減算式チェッカ機能、ランク選別機能)表示形式デジタル電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)30(H)×13.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202防塵防水性能IP68準拠計量皿形状使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
  • ACアダプタ Yamato(大和製衡)

    ACアダプタ

    Yamato(大和製衡)
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
600 600 板特集