カテゴリ

  • 洗車・清掃(2)
  • 電動工具(2)
  • 電気材料(1)

「ue-40c」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動アッパーUE40C アサダ

    電動アッパーUE40C

    アサダ
    379,800税込417,780
    1台
    当日出荷
    100V電源のみで動きます。 ワイヤーでの昇降のためはね上がりなどが無く安全。 撤去作業の時も安全に下降できます。 高さが約4mで様々なシーンで活躍。 キャスター付で移動がラクラク。 手動でも昇降ができます。
    電源(V)100(50/60Hz)本体寸法(mm)脚部開脚時/1150×1150×1240高さ(m)最大:3.84/3.97(延長アダプタ無/有)、最小:1.24/1.37(延長アダプタ無/有)昇降時間(秒)上昇:40、下降:35収納時寸法(mm)310×260×1220天板寸法(mm)745×435本体質量(kg)34(天板含む)最大積載荷重(kg)~3m:120、3~3.5m:100、3.5m~:80積載荷重(kg)最大/120トラスコ品番818-6860消費電力(W)800
  • 電動ワイヤーアッパーUE40CW アサダ

    電動ワイヤーアッパーUE40CW

    アサダ
    349,800税込384,780
    1台
    欠品中
    壁際での昇降作業美現 壁からマスト中心まで26.5cm 1脚を閉じても安全な昇降可能
    付属品アルミ天板、延長アダプタ、天板カバー消費電力(W)800本体寸法(mm)910×910×1170(收納時寸法:385×435×1170)天板寸法(mm)745×435本体質量(kg)43.5(天板含)最大積載荷重(kg)~3m: 120/3~3.5m: 100/3.5m~280入力電圧(V)単相100入力電源単相100V 50/60Hz 800W昇降時間(秒)上昇:40/下降:35(無負荷時)高さ(m)最小:1.19/1.32、最大:3.78/3.91
  • GYEON Q2M Suede EVO L(2pc) Q2MA-SEE-40 40x40cm/2pc GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M Suede EVO L(2pc) Q2MA-SEE-40 40x40cm/2pc

    GYEON(ジーオン)
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ケ-ブルトレイ、レ-スウェイ配線用、電気機器配線用ケ-ブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    ケ-ブルトレイ、レ-スウェイ配線用、電気機器配線用ケ-ブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    55,980税込61,578
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    絶縁体に耐熱PVCを使用。耐油耐熱柔軟性PVCシースを使用。UL VW-1、cULFT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格
    用途ケーブルトレイ、レースウェイ配線用。北米・EU向けマルチケーブル。定格600V,105℃のUL,cUL共用機器用ケーブル。(カテゴリQPOR、AVLV2、ZKHZ,AVLV8)。CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)。(TUV証明書No.(nx18AWG+1x14AWG)J2051273)。(nx16AWG+1x14AWG)。(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)。(TUV証明書No.(10AWG)J2051252)。リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応絶縁体厚さ(mm)0.85RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
  • GYEON Q2M Suede EVO L(100pc) Q2MA-SEE-40-100 40x40cm/100pc GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M Suede EVO L(100pc) Q2MA-SEE-40-100 40x40cm/100pc

    GYEON(ジーオン)
    61,980税込68,178
    1個
    8日以内出荷
    危険物の類別非危険物