カテゴリ
- 物流用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
「ue40cw」の検索結果

電動ワイヤーアッパーUE40CW
アサダ¥349,800税込¥384,7801台欠品中壁際での昇降作業美現 壁からマスト中心まで26.5cm 1脚を閉じても安全な昇降可能付属品アルミ天板、延長アダプタ、天板カバー消費電力(W)800本体寸法(mm)910×910×1170(收納時寸法:385×435×1170)天板寸法(mm)745×435本体質量(kg)43.5(天板含)最大積載荷重(kg)~3m: 120/3~3.5m: 100/3.5m~280入力電圧(V)単相100入力電源単相100V 50/60Hz 800W昇降時間(秒)上昇:40/下降:35(無負荷時)高さ(m)最小:1.19/1.32、最大:3.78/3.91