カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 丸形養生カバー(4)
- H鋼形・はさみ養生カバー(1)
- 制御機器(29)
- パイロットランプ(3)
- 報知器用ブラケット(1)
- 回転灯(5)
- センサ(3)
- 食品・飲料(8)
- カップ焼きそば(6)
- パソコン/周辺機器(27)
- 科学研究・開発用品(26)
- バイク部品(21)
- 卓上消耗品(17)
- メカニカル部品(17)
- 切削工具(17)
- 安全用品(16)
- 学童・教育用品(16)
- 清掃用品(15)
- 医療(15)
- 店舗什器・備品(12)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 厨房用品(11)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 測定用品(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- 事務用品(10)
- 農業機械(10)
- 建築金物(8)
- 農具(8)
- 物流用品(7)
- 安全靴・作業靴(7)
- 研磨材(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- トラック用品・パーツ(7)
- 防犯用品(6)
- 梱包用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 介護用品(5)
- 作業工具(5)
- 日用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 自動車補修部品(4)
- 家電(4)
- 電気材料(3)
- 安全標識(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- オフィス家具(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 救急・衛生(2)
- バッテリー・電装(2)
- 洗車・清掃(2)
- カー用品(2)
- 作業服(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 縫製用品(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- エムエフ(4)
- 日恵製作所(30)
- 日清食品(4)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
- 日動工業(6)
- NEMICON(ネミコン)(2)
- SAF(セフティー)(1)
- 大阪魂(9)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(9)
- GENTOS(6)
- Merck(メルクミリポア)(9)
- omron(オムロン)(5)
- RS PRO(18)
- SKF(日本エスケイエフ)(12)
- TRUSCO(9)
- グーリング(13)
- フォーク(6)
- ヤンマー(8)
- ユニケース(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

NICO-UFO(ニコUFO)
日恵製作所(11件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個ほか当日出荷から5日以内出荷アルカリ乾電池2本で約400時間。単3乾電池2本で動作するため、電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。アルカリ乾電池なら約400時間(赤・黄の場合)の長寿命。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます。 モーターレスで高耐久性。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。 回転・点滅切替。内部の切替スイッチで、回転(流動)と点滅の切り替えが可能。 壁掛け・マグネット取付&IP55構造。底面には固定穴とマグネットを装備しているので、据え置き以外にも壁掛けやマグネットでの設置が可能。独自のプリズムリフレクションを採用しているので、あらゆる方向で視認でき設置向きを選びません。保護構造IP55なので屋外での使用でも壁面横向き設置ができます。用途作業用車両など各種特殊車両、農業用トラクター、船舶などの警告灯。 金型交換時、トンネル内災害時、変圧受電設備点検時、緊急時の警告灯。 立入り禁止、危険防止、夜間・暗所での表示灯。 遊技場やイベント時の装飾灯。材質(グローブ)アクリル樹脂、(ボディ)ABS樹脂形状円筒形質量(g)160取付方式マグネット電源(V)DC3(単三×2)外径(Φmm)76機能回転・点滅光源LED点滅数(回/分)72回転数(回/分)270


電池式LED回転灯ニコUFO 常時点灯タイプ
日動工業(5件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1台当日出荷電池式なので配線が不要です。 マグネット付なので設置が簡単です。 LEDを採用し、点灯時間は回転400時間、点滅500時間の長寿命を実現しています。(アルカリ単3乾電池2個使用時)用途農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。高さ(mm)75材質(本体)ABS樹脂質量(g)152径(Φmm)76電源アルカリ単3電池×2本材質(カバー)アクリル樹脂連続点灯時間(回転)400時間(点滅)500時間防水仕様IP55LED使用数(個)8
マニュアルタイプロータリエンコーダ(手動パルス) UFOシリーズ
NEMICON(ネミコン)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から8日以内出荷パネル内の有効利用に大きく貢献。 クリック機構内蔵。質量(g)200以下保護構造IP64(パネル取付時)最大回転数(min-1[r.p.m])瞬時:600、連続:200寿命100万回転以上(200r/min)周囲湿度(%RH)85以下(結露不可)保存温度範囲(℃)-20~70最大応答周波数(kHz)5耐振動10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間信号方式AB90°位相差信号始動トルク1.96×10-2N・m~5.88×10-2N・mRoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回動作温度範囲(℃)-10~60許容軸荷重(N)スラスト方向:9.8、ラジアル方向:19.6最大電流(mA)引込み:20
マニュアルタイプロータリエンコーダ(手動パルス) UFO-M2シリーズ
NEMICON(ネミコン)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から65日以内出荷透過形光学方式。 クリック機構内蔵。色ダイヤル:黒質量(g)200以下保護構造IP64(パネル取付時)最大回転数(min-1[r.p.m])瞬時:600、連続:200寿命100万回転以上(200r/min)周囲湿度(%RH)85以下(結露不可)保存温度範囲(℃)-20~70最大応答周波数(kHz)5耐振動10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間信号方式AB90°位相差信号始動トルク6.8×10-2N・m~2.9×10-2N・mRoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回動作温度範囲(℃)-10~60許容軸荷重(N)スラスト方向:9.8、ラジアル方向:19.6最大電流(mA)引込み:20
養生カバー UFO7
エムエフ(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481袋(10本)5日以内出荷柔軟形状なので、様々な箇所を養生できます。 簡単にカットでき、テープ止めの必要はありません。 カット・ハーフカットがしやすく様々な箇所に転用できます。用途単管足場の養生に。ベランダの手摺養生。階段の笠木・手摺養生などに。材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1700色グリーン型番UFO7有効幅(mm)100~180
ニコUFO 常時点灯タイプ
日動工業¥8,398税込¥9,2381個当日出荷電池式なので配線が不要です。マグネット付なので設置が簡単です。LEDを採用しています。用途農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。付属品単3乾電池×2本仕様LED8個形状円筒形材質(本体)ABS樹脂質量(g)208タイプ常時点灯スイッチON/OFFシーソースイッチ定格電圧(V)DC3外径(Φmm)76高さH(mm)75保護等級IP55光源LED閃光数(min-1[回/分])72材質(カバー)アクリル系連続点灯時間(点滅時間)180時間(回転時間)150時間点灯方式手動回転数(回/分)318
養生カバー UFO7
KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681パック(10本)3日以内出荷柔軟形状、柔軟素材の為、簡単にカット出来て柱や手すりなどの養生に便利です。 復元力があり、繰り返し使用可能です。 焼却処分してもダイオキシンの発生がありません。寸法(mm)1700色グリーン適合径(Φmm)100~180
UFOキャップナット なべ型
由良産商¥309~税込¥340~1パック(6個)ほか4日以内出荷・十字穴などのリセスを利用して、ドライバーで簡単に締め付け可能。・デザインがスマートで、優れた装飾性。・規格化され、量産が可能材質鉄(SWCH10R)形なべ型表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
電池式回転灯ニコUFOスター
日恵製作所¥7,698税込¥8,4681台当日出荷6色の多彩な点滅、回転動作ができます用途イベントや装飾用看板などでご使用いただけます色多色寸法(Φ×高さH)(mm)88×73電池単3電池×3本(別売)
日清焼そば プチUFO
日清食品(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9421セット(63g×12個)4日以内出荷コバラにピッタリ、U.F.O.のプチサイズ。濃厚ソースが中太麺によくからみます。 サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。 お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。 インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。 袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。 「日清焼そばU.F.O.」は、1976年の発売以来、幅広い層の方々からご愛顧いただき、"カップ焼そば+油そば" カテゴリーでNo.1*の売上を誇るロングセラーブランドです。 カップうどん、カップそば、中華めん、焼きそば、カップヤキソバ、やきそば、UFO。箱買い。種別焼きそば質量(g)74種類即席カップめんシリーズ焼そばU.F.O.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×51×144内容量(g)63保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください使用の目安お湯の目安量:280ml原材料油揚げめん(小麦粉、植物油脂、食塩、しょうゆ、香辛料)、ソース(ソース、糖類、植物油脂、還元水あめ、食塩、香辛料、たん白加水分解物、ポークエキス、チキンエキス)、かやく(キャベツ)/加工でん粉、カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、香料、かんすい、酸味料、焼成Ca、ベニコウジ色素、香辛料抽出物、酸化防止剤(ビタミンE)、炭酸Mg、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチンを含む)アレルギー小麦/乳/豚肉/鶏肉/大豆/ごま/りんご/ゼラチン入数(個)12栄養成分(1食(63g)当たり)エネルギー:278kcal、たんぱく質:4.5g、脂質:10.8g、炭水化物:40.7g、食塩相当量:2.4g、ビタミンB1:0.24mg、ビタミンB2:0.3mg、カルシウム:95mg
ニコUFO 夜間自動点灯タイプ
日動工業¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から9日以内出荷電池式なので配線が不要です。マグネット付なので設置が簡単です。LEDを採用しています。用途農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。付属品アルカリ単3乾電池×2本仕様LED8個形状円筒形材質(本体)ABS樹脂質量(g)208タイプ夜間自動点灯スイッチON/OFFシーソースイッチ定格電圧(V)DC3外径(Φmm)76高さH(mm)75保護等級IP55光源LED閃光数(min-1[回/分])72材質(カバー)アクリル系連続点灯時間(点滅時間)180時間(回転時間)150時間点灯方式自動回転数(回/分)318




LED回転灯 ニコUFO
友屋¥7,998~税込¥8,798~1台4日以内出荷電飾看板の上に設置してアピール度さらにアップ仕様回転・点滅切替スイッチ付/屋外使用可能/雨天時使用可能(IP55)材質本体:ABS樹脂/キャップ:アクリル樹脂質量(g)160使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(mm)Φ76×75電源単3電池×2本連続使用時間(時間)回転時約150/点灯時約180閃光数(min-1[回/分])回転272回/分、点滅72回/分
電着ダイヤモンドホイール UFO-2
ヤマグチ¥9,898税込¥10,8881枚4日以内出荷切断と研磨が同時に出来ます。用途瓦、大理石、FRP、耐火レンガ、ガラス、みかげ石などの切断、研磨。トラスコ品番852-4876材質構造用炭素鋼(S45C)外径(Φmm)100
電着ダイヤモンドホイール UFO-1A
ヤマグチ¥8,998税込¥9,8981枚4日以内出荷曲面研磨、荒仕上げ用です。用途瓦、大理石、FRP、耐火レンガ、ガラス、みかげ石などの研磨。トラスコ品番852-4875材質構造用炭素鋼(S45C)外径(Φmm)102![ピカッとUFOスピン アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31225594-230707-02.jpg)
ピカッとUFOスピン
アーテック[学校教材・教育玩具]¥255税込¥2811個3日以内出荷ふしぎな形の光るこま。ワンタッチで回せる楽しいこま。材質:PS。サイズ:Φ60×90mm。セット内容:本体用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。セット内容本体材質PS寸法(mm)Φ60×90適合年齢(歳)3![UFOアヒルウォーターショット アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22812636-250603-02.jpg)
UFOアヒルウォーターショット
アーテック[学校教材・教育玩具]¥400税込¥4401個3日以内出荷水の中でアヒルがプカプカ浮かぶかわいい水てっぽう。アヒルが水に浮かぶUFO型のかわいい水てっぽうです。夏の水遊びやお風呂タイムにおすすめです。材質:PS、ABS。サイズ:110×160×120mm用途水遊びや外遊びで楽しみながら発達を促す知育活動やワークショップに。セット内容本体のみ材質PS、ABS形態1個梱包:ヘッダー付き袋入りサイズ(mm)110×160×120適合年齢(歳)3
日清食品 焼そば UFO カップ 128gx12
日清¥2,898税込¥3,1301セット(12個)3日以内出荷麺の配合変更により、U.F.O.特有のあの濃厚なソースが更に染み込んだ、ソース絡みが抜群の麺にリニューアル。具材は大切りキャベツに豚肉。青のりと紅生姜のふりかけ付き。その他常温内容量(g)128
チーズタッカルビ鍋UFO型
TKG¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷材質アルミ鋳物質量(kg)2.5外径×高さH(Φmm×mm)325×58深さ(mm)ポケット部/15、中央部/45TKG品番9-2134-0301
UFOナット トラス型(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥17,980税込¥19,7781箱(300個)翌々日出荷材質鉄ねじピッチ1ねじの種類ナット寸法D(mm)10表面処理ユニクロ寸法l(mm)8寸法K(mm)3.7寸法dk(mm)14ねじの呼びM6ねじ山種類メートル並目
日清食品 焼そば プチUFO カップ 63gx12
日清¥1,898税込¥2,0501セット(12個)3日以内出荷コバラにピッタリ、U.F.O.のプチサイズ。濃厚ソースが中太麺によくからみます。その他常温内容量(g)63
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら



























![ピカッとUFOスピン アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31225594-230707-02.jpg)
![UFOアヒルウォーターショット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22812636-250603-02.jpg)