カテゴリ

  • 電気材料(13)
  • 制御機器(4)

「ul1007 awg16」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UL1007耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    UL1007耐熱ビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(32件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
    用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80
  • UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 サンコー電商

    UL1007 耐熱ビニル絶縁電線

    サンコー電商
    629税込692
    1袋
    当日出荷から3日以内出荷
    電気・電子機器(テレビ・ラジオ・音響機器等)の内部配線(二次側リード線)に使用される耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 DC用の電子・電気の配線用としてお使い頂けます。 300Vの耐圧性能をもつ電線です。
    耐熱温度(℃)80耐電圧(V)300
  • ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007 ミリオン(共和)

    ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007

    ミリオン(共和)
    53,980税込59,378特価
    1巻(610m)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途電気・電子機器の内部配線定格電圧(V)300定格温度(℃)80適合規格UL AWM Style 1007、CSA Type TR-64RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱ビニル絶縁電線 UL1007AWGシリーズ アズワン

    耐熱ビニル絶縁電線 UL1007AWGシリーズ

    アズワン
    6,500税込7,150
    1本
    当日出荷
    電気・電子機器の内部配線に適しています。耐熱性、難燃性に優れています。
    用途UL規格認定品
  • UL1007 AWG28 品川電線

    UL1007 AWG28

    品川電線
    28,980税込31,878
    1本(305m)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    UL規格電線
    用途300V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)300ケーブル長(m)305芯数単芯シールド定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱ビニル絶縁電線 UL1007 三沢電線

    耐熱ビニル絶縁電線 UL1007

    三沢電線
    24,980税込27,478
    1巻(305m)
    当日出荷から14日以内出荷
    UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験:-F- 合格
    用途電気・電子機器の内部配線等に使用。種別より線定格電圧(V)300材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル難燃性VW-1標準条長(m)305認定番号E192340定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線各種認証難燃-F-マーク耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • UL1007 機器内配線用耐熱ビニル絶縁電線 阪神電線

    UL1007 機器内配線用耐熱ビニル絶縁電線

    阪神電線
    33,980税込37,378
    1本(305m)
    6日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の絶縁電線です。
    用途電気機器内配線用として一般的に使用されています。規格UL CSA定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐熱PVC難燃性VW-1 FT-1定格温度(℃)UL:80 CSA:90RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅より線
  • UL1007耐熱機器配線用ビニル絶縁電線 オーナンバ

    UL1007耐熱機器配線用ビニル絶縁電線

    オーナンバ
    35,980税込39,578
    1巻(305m)
    5日以内出荷
    ?ULの難燃性VW-1及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
    用途?電子機器の内部配線として使用されます。絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニボビンシリーズ・UL1007規格塩化ビニル絶縁電線 共和

    ミニボビンシリーズ・UL1007規格塩化ビニル絶縁電線

    共和
    14,980税込16,478
    1箱
    3日以内出荷
    コンパクトで持ち運びに便利。 専用ケースから直接引き出せます。 箱から取り出しボビン単体でも使用できます。
  • ビニル絶縁電線 UL1007/UL1015 平河ヒューテック

    ビニル絶縁電線 UL1007/UL1015

    平河ヒューテック
    26,980税込29,678
    1本
    5日以内出荷
    UL、CSA共用です。300V、80℃以下の一般電気・電子機器に使用できます。
    用途各種電気・電子機器の内部配線緑地に黄色のスパイラルライン入り長さ(m)304RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL1007 機器内配線用耐熱ビニル絶縁電線 フジクラ

    UL1007 機器内配線用耐熱ビニル絶縁電線

    フジクラ
    33,980税込37,378
    1本(305m)
    5日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の絶縁電線です。
    用途電気・電子機器の内部配線規格UL CSA定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐熱PVC難燃性VW-1 FT-1定格温度(℃)UL:80 CSA:90RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅より線
  • ビニル電線 ミニボビンシリーズ UL1007 ミリオン(共和)

    ビニル電線 ミニボビンシリーズ UL1007

    ミリオン(共和)
    15,980税込17,578
    1箱(100m)
    42日以内出荷
    コンパクトで持ち運びに便利!そして絡まない!箱入りのため、保管しやすく整理整頓がしやすいです。箱から取り出してのボビンでの使用も可能です。
    荷姿ボビン巻き+箱入りRoHS指令(10物質対応)対応仕様ULスタイルNo.1007
  • 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556

    日本モレックス(molex)(19件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1パック(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    定格電流(A)9(最大)種別ターミナル形状メス形状サイズ芯線/AWG#16~#28ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600(最大)適合ハウジング5557、51010
  • FC6A形Plusプログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC6A形Plusプログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    99,980税込109,978
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)電源端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/トランジスタ出力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/リレー出力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-入力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-トランジスタ出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-リレー出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-トランジスタ出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-リレー出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)入力仕様DC24V入力(DCシンク/ソース共用)定格電圧変動範囲DC20.4~28.8V(リプルを含む)接地D種接地(第3種接地)耐電圧(V/min)電源端子-FE端子間: AC500/入力端子-FE端子間: AC500/トランジスタ出力端子-FE端子間:AC500/リレー出力端子-FE端子間:AC2300/電源端子-入力端子間:AC500/電源端子-トランジスタ出力端子間:AC500/電源端子-リレー出力端子間:AC2300/入力端子-トランジスタ出力端子間: AC500V/入力端子-リレー出力端子間:AC2300V
  • FC6A形プログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC6A形プログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    66,980税込73,678
    1個
    翌々日出荷から68日以内出荷
  • 非鉛耐熱PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)

    非鉛耐熱PVCワイヤ

    PROTERIAL(プロテリアル)(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1巻(610m)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
    用途電気、電子機器の内部配線。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.41定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • DF63シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF63シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    35,980税込39,578
    1パック(4000個)
    3日以内出荷
    仕様挿抜回数:30、接点部めっき:錫、結線方法:圧着、適合電線タイプ:ディスクリートワイヤー、SVHC:30th非含有サイズ電線/ケーブルのULスタイル:UL 1007, 1015、適合電線被覆外径:Min. 2.1mm、適合電線被覆外径:Max. 3.2mm使用温度範囲(℃)‐55~105定格電圧(V)AC630.0、DC630.0コネクタ形状端子接触抵抗(mΩ)10.0 Max.適合電線サイズAWG 16~18RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1500 Max.