カテゴリ

  • 電気材料(16)
    • 海外安全規格対応ケーブル(10)
    • FA用ケーブル(4)
    • 汎用ケーブル(2)
  • バッテリー・電装(2)
    • 車用シングルコード(2)
  • 制御機器(27)
すべてのカテゴリ
絞り込み
導体外径(Φmm)
導体公称断面積(mm2)
長さ(m)
芯数(C)
ブランド
モノタロウ・三沢電線・ミリオン(共和)・協和ハーモネット・PROTERIAL(プロテリアル)・三ツ星・阪神電線・大電・日本モレックス(molex)・フジクラ・サンコー電商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul1061 awg26」の検索結果

関連キーワード
45件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1061 ミリオン(共和)

    ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1061

    ミリオン(共和)
    ¥21,980税込¥24,178
    1巻(1525m)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途スペースファクターを考慮しなければいけない電子装置の内部配線適合規格UL AWM Style 1061、CSA Type AWM定格電圧(V)300UL規格UL1061定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL1061 半硬質ビニル絶縁電線 阪神電線

    UL1061 半硬質ビニル絶縁電線

    阪神電線(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本(610m)
    当日出荷から6日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の半硬質ビニル絶縁電線です。
    用途電気機器内配線用として一般的に使用されています。規格UL CSA定格電圧(V)300全長(m)610材質(絶縁体)半硬質PVC難燃性VW-1 FT-1UL規格UL1061定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅より線
  • 半硬質耐熱ビニル絶縁電線 UL1061 三沢電線

    半硬質耐熱ビニル絶縁電線 UL1061

    三沢電線
    ¥9,798税込¥10,778
    1巻(610m)
    当日出荷から12日以内出荷
    絶縁材に半硬質ビニールを使用しており、機械的強度に優れます。細径の為配線スペースの省略が可能。UL:VW-1 垂直難燃試験 -F- 合格品
    用途電気・電子機器の内部配線等に使用。定格電圧(V)300全長(m)610難燃性VW-1標準条長(m)610認定番号E192340UL規格UL1061定格温度(℃)80耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • 配線コード 30m巻 モノタロウ

    配線コード 30m巻

    モノタロウ(360件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1巻(30m)
    当日出荷
    自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)30被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
  • 配線コード 100m巻 モノタロウ

    配線コード 100m巻

    モノタロウ(68件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1巻(100m)
    当日出荷
    徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)100線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
  • UL1007耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    UL1007耐熱ビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(33件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
    用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300UL規格UL1007定格温度(℃)80
  • 耐熱ビニル絶縁電線 UL1007 モノタロウ

    耐熱ビニル絶縁電線 UL1007

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1巻(100m)
    当日出荷
    UL規格認定品です。
    用途電気・電子機器の内部配線(二次側リード線)にご使用頂くことが出来ます。定格電圧(V)300全長(m)100許容電流(A)9AWG20絶縁体標準厚さ(mm)0.41導体構成(本/mm)21/0.18導体外径(Φmm)0.95絶縁体外径(mm)1.8UL規格UL1007定格温度(℃)80耐電圧(V/min)AC2000
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星

    電気機器用ビニル絶縁電線

    三ツ星(82件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称KIV
  • 非鉛半硬質PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)

    非鉛半硬質PVCワイヤ

    PROTERIAL(プロテリアル)(1件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1巻(610m)
    5日以内出荷
    1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.機械的強度に優れてます。 3.仕上がり外径が細く、配線スペースを取りません。 4.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
    用途電気、電子機器の内部配線。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.25定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • 耐熱ビニル絶縁電線 UL1007 三沢電線

    耐熱ビニル絶縁電線 UL1007

    三沢電線
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1巻(305m)
    当日出荷から14日以内出荷
    UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験:-F- 合格
    用途電気・電子機器の内部配線等に使用。種別より線定格電圧(V)300全長(m)305材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル難燃性VW-1標準条長(m)305認定番号E192340UL規格UL1007定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線各種認証難燃-F-マーク耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • 電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星

    電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)

    三ツ星(10件のレビュー)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)(水中)1500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV
  • 非鉛耐熱PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)

    非鉛耐熱PVCワイヤ

    PROTERIAL(プロテリアル)(1件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1巻(610m)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
    用途電気、電子機器の内部配線。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.41定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • 機器配線用電線(エコタイプ) フジクラ

    機器配線用電線(エコタイプ)

    フジクラ(8件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本(10m)
    当日出荷
    一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。
    用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。種別より線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600全長(m)10芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品素線径(mm)0.18耐寒性-50℃外径(mm)1.5絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)19絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小)導体公称断面積(mm2)1.25仕上外径(Φmm)3.1素線数50最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.7材質(被膜)耐熱性ポリエチレン絶縁体導体最高許容温度(℃)75
  • UL1429耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    UL1429耐熱架橋ビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(1件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    絶縁体に照射架橋を使用しているため、耐熱性にすぐれハンダ付け時に絶縁体の溶融がありません。 仕上り外径が細く、配線スペースをとりません。 UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
    用途電気/電子機器の内部配線、精密機器の配線等種類難燃ケーブル定格電圧(V)150許容電流(A)3AWG28絶縁体標準厚さ(mm)0.3導体構成(本/mm)7/0.127導体外径(Φmm)0.38UL規格UL1429定格温度(℃)80
  • 耐熱ビニル絶縁電線 UL1015 三沢電線

    耐熱ビニル絶縁電線 UL1015

    三沢電線(1件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1巻(305m)ほか
    当日出荷から19日以内出荷
    UL・CSA規格共用です。UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験 -F- 合格品
    用途電気・電子機器の内部配線等に使用。定格電圧(V)600全長(m)305加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック難燃性VW-1標準条長(m)305認定番号E192340UL規格UL1015定格温度(℃)105耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
  • 圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 75mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 75mm 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    ¥23,980税込¥26,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:26AWG●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:金●外被色:黒●シリーズ番号:79758●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9962アズワン品番65-7469-06
  • 圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 225mm 1袋 10個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 225mm 1袋 10個入

    日本モレックス(molex)
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。この圧着済みリード Pico ブレードには、かん合側と終端側にスズめっきが施されたオス - オス接続又はコンタクトがあります。ワイヤサイズ: 26 awg 黒色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス
    仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.14mm2●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:214922●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9884アズワン品番65-7470-04
  • FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

    FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル

    大電(15件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1巻
    当日出荷から27日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
  • UL1061電線  AWG30 サンコー電商

    UL1061電線 AWG30

    サンコー電商
    ¥849~税込¥934~
    1袋
    当日出荷から3日以内出荷
    導体に錫メッキ軟銅線 絶縁体は強度に強い半硬質ビニル
    AWG30UL規格UL1061
  • ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1571 ミリオン(共和)

    ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1571

    ミリオン(共和)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1巻(1525m)ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    用途電子機器の低圧2次回路適合規格UL AWM Style 1571定格電圧(V)30UL規格UL1571定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 75mm 1袋 10個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 75mm 1袋 10個入

    日本モレックス(molex)
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に適合するシンプルでコスト効果の高いソリューションです。この圧着済みリード Pico ブレードには、オス - ピグテール接続又はコンタクトがあり、かん合側と終端側にスズめっきが施されています。ワイヤサイズ: 26 awg 黒色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス
    仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.14mm2●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:214923●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9901アズワン品番65-7469-46
  • 圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 300mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 300mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    ¥10,980税込¥12,078
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。この圧着済みリード Pico ブレードには、メス - ピグテール接続又はコンタクトがあり、かん合側は金めっき、終端側はスズめっきが施されています。ワイヤサイズ: 26 awg 赤色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス
    仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:26AWG●ケーブル長:300mm●コンタクトのめっき:金●外被色:赤●シリーズ番号:79758●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9958アズワン品番65-7469-47
  • 圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 150mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 150mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。この圧着済みリード Pico ブレードには、メス - ピグテール接続又はコンタクトがあり、かん合側は金めっき、終端側はスズめっきが施されています。ワイヤサイズ: 26 awg 赤色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス
    仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:26AWG●ケーブル長:150mm●コンタクトのめっき:金●外被色:赤●シリーズ番号:79758●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9954アズワン品番65-7470-66
  • 圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 225mm 1袋 10個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 225mm 1袋 10個入

    日本モレックス(molex)
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。この圧着済みリード Pico ブレードには、メス - ピグテール接続又はコンタクトがあり、かん合側は金めっき、終端側はスズめっきが施されています。ワイヤサイズ: 26 awg 黒色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス
    仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.14mm2●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:金●外被色:黒●シリーズ番号:214921●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9967アズワン品番65-7469-86
  • 圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 225mm 1袋 10個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 225mm 1袋 10個入

    日本モレックス(molex)
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。この圧着済みリード Pico ブレードには、メス対 Pico ブレードメス接続又はコンタクトがあり、かん合側と終端側にスズめっきが施されています。ワイヤサイズ: 26 awg 赤色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス
    仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.14mm2●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:214922●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9873アズワン品番65-7469-68
  • 圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 450mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 450mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    ¥8,998税込¥9,898
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。この圧着済みリード Pico ブレードには、メス対 Pico ブレードメス接続又はコンタクトがあり、かん合側と終端側にスズめっきが施されています。ワイヤサイズ: 26 awg 赤色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス
    仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ B ジェンダー:メス●ケーブルサイズ:26AWG●ケーブル長:450mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:79758●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9811アズワン品番65-7470-61
  • 圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 225mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 225mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。この圧着済みリード Pico ブレードには、メス - ピグテール接続又はコンタクトがあり、かん合側は金めっき、終端側はスズめっきが施されています。ワイヤサイズ: 26 awg 赤色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス
    仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:26AWG●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:金●外被色:赤●シリーズ番号:79758●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9956アズワン品番65-7469-76
  • 圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 450mm 1袋 10個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 450mm 1袋 10個入

    日本モレックス(molex)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。この圧着済みリード Pico ブレードには、メス - ピグテール接続又はコンタクトがあり、かん合側は金めっき、終端側はスズめっきが施されています。ワイヤサイズ: 26 awg 赤色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス
    仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.14mm2●ケーブル長:450mm●コンタクトのめっき:金●外被色:赤●シリーズ番号:214921●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9961アズワン品番65-7471-10
  • 圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 450mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 450mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    ¥9,498税込¥10,448
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    。Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。この圧着済みリード Pico ブレードには、オス - ピグテール接続又はコンタクトがあり、かん合側と終端側にスズめっきが施されています。ワイヤサイズ: 26 awg 赤色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス
    仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:26AWG●ケーブル長:450mm●コンタクトのめっき:金●外被色:赤●シリーズ番号:79758●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9897アズワン品番65-7470-87
  • 圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 150mm 1袋 10個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 150mm 1袋 10個入

    日本モレックス(molex)
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。この圧着済みリード Pico ブレードには、メス - ピグテール接続又はコンタクトがあり、かん合側は金めっき、終端側はスズめっきが施されています。ワイヤサイズ: 26 awg 黒色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス
    仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.14mm2●ケーブル長:150mm●コンタクトのめっき:金●外被色:黒●シリーズ番号:214921●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9965アズワン品番65-7470-25
  • 圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 75mm 1袋 10個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 75mm 1袋 10個入

    日本モレックス(molex)
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。この圧着済みリード Pico ブレードには、オス - ピグテール接続又はコンタクトがあり、かん合側と終端側にスズめっきが施されています。ワイヤサイズ: 26 awg 赤色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス
    仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.14mm2●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:214923●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9890アズワン品番65-7469-72
  • 圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 450mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 450mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    ¥10,980税込¥12,078
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    。Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。この圧着済みリード Pico ブレードには、メス - ピグテール接続又はコンタクトがあり、かん合側は金めっき、終端側はスズめっきが施されています。ワイヤサイズ: 26 awg 黒色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス
    仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:26AWG●ケーブル長:450mm●コンタクトのめっき:金●外被色:黒●シリーズ番号:79758●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9970アズワン品番65-7470-82
  • 圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 75mm 1袋 10個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 75mm 1袋 10個入

    日本モレックス(molex)
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。この圧着済みリード Pico ブレードには、メス - ピグテール接続又はコンタクトがあり、かん合側は金めっき、終端側はスズめっきが施されています。ワイヤサイズ: 26 awg 黒色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス
    仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.14mm2●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:金●外被色:黒●シリーズ番号:214921●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9963アズワン品番65-7470-21
  • 圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 450mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 450mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
  • 圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 225mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 225mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    ¥10,980税込¥12,078
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。この圧着済みリード Pico ブレードには、メス - ピグテール接続又はコンタクトがあり、かん合側は金めっき、終端側はスズめっきが施されています。ワイヤサイズ: 28 awg 赤色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス
    仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:26AWG●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:金●外被色:赤●シリーズ番号:79758●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9976アズワン品番65-7469-91
  • 圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 150mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 150mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    ¥9,298税込¥10,228
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に適合するシンプルでコスト効果の高いソリューションです。この圧着済みリード Pico ブレードには、メス - ピグテール接続又はコンタクトがあり、かん合側と終端側にスズめっきが施されています。ワイヤサイズ:
    仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:26AWG●ケーブル長:150mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:79758●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9825アズワン品番65-7469-77
  • 圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 75mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 75mm 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    ¥23,980税込¥26,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    。Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。この圧着済みリード Pico ブレードには、メス - ピグテール接続又はコンタクトがあり、かん合側は金めっき、終端側はスズめっきが施されています。ワイヤサイズ: 28 awg 赤色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス
    仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:26AWG●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:金●外被色:赤●シリーズ番号:79758●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9972アズワン品番65-7468-99
  • 圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 75mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 75mm 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
  • 圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 450mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 450mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    。Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に適合するシンプルでコスト効果の高いソリューションです。この圧着済みリード Pico ブレードには、メス - ピグテール接続又はコンタクトがあり、かん合側は金めっき、終端側はスズめっきが施されています。ワイヤサイズ: 28 awg 黒色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス
    仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:26AWG●ケーブル長:450mm●コンタクトのめっき:金●外被色:黒●シリーズ番号:79758●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9990アズワン品番65-7469-97
  • 圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 75mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 75mm 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    ¥18,980税込¥20,878
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:26AWG●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:79758●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9900アズワン品番65-7470-24