絶縁体に照射架橋を使用しているため、耐熱性にすぐれハンダ付け時に絶縁体の溶融がありません。
仕上り外径が細く、配線スペースをとりません。
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
用途電気/電子機器の内部配線、精密機器の配線等種別より線種類難燃ケーブル定格電圧(V)150許容電流(A)3材質(絶縁体)耐熱架橋ビニルAWG28絶縁体標準厚さ(mm)0.3導体構成(本/mm)7/0.127導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)約0.98定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線各種認証UL VW-1、電気用品安全法-F耐電圧(V/min)2000