カテゴリ
電気材料
(10)
農業・園芸資材
(5)
学童・教育用品
(2)
制御機器
(1)
テープ
(1)
バッテリー・電装
(1)
絞り込み
ブランド
モノタロウ
(1)
日星電気
(2)
タイガー(防獣)
(2)
サトーパーツ
(1)
スイデン
(1)
3M(スリーエム)
(1)
日立金属(旧日立電線)
(1)
三ツ星
(1)
フジクラ・ダイヤケーブル
(1)
タツタ電線
(1)
フジクラ
(1)
ケニス
(1)
アポロ
(1)
協和ハーモネット
(1)
ナリカ
(1)
未来のアグリ
(1)
RS PRO
(1)
住友電気工業(S-FREE(R))
(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(9)
商品レビュー
以上
(9)
以上
(10)
以上
(10)
以上
(10)
価格
1,500円以下
(5)
1,500-10,000円
(12)
10,000-50,000円
(11)
50,000-100,000円
(7)
100,000円以上
(7)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
"ul3239 20kv"
「ul3239 20kv」の検索結果
関連キーワード
ul3239
ul3239 awg22
高電圧シリコンケーブル
20
件中 1~20件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
難燃性ポリフレックス電線
日立金属(旧日立電線)
(6件のレビュー)
¥
999~
税込
¥
1,099~
1巻(10m)
ほか
当日出荷
から
19日以内出荷
耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。
種類
難燃ケーブル
色
黒
種別
より線
外径(Φmm)
約100
材質(絶縁体)
耐燃性XLPE
伸び(%)
400~600
最高使用温度(℃)
90
難燃性
優
引張強度(MPa)
15~25
耐寒性
優
許容温度(℃)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
バリエーション一覧へ(114)
高圧コード 100m
タイガー(防獣)
¥
19,980
税込
¥
21,978
1巻(100m)
7日以内出荷
離れた場所へ電気を渡す場合に使用します
備考
耐圧20000Vの被覆線
径(Φmm)
3.75
質量(kg)
1.4
コード長さ(m)
100
バスケットへ
高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線
フジクラ
(6件のレビュー)
¥
13,980~
税込
¥
15,378~
1巻(10m)
ほか
当日出荷
から
5日以内出荷
6600V電気機器用EPゴム絶縁電線
種類
産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)
EPゴム
材質(導体)
すずめっき軟銅線
連続使用温度(℃)
80/最高
バリエーション一覧へ(29)
高耐電圧ケーブル
ケニス
¥
2,298
税込
¥
2,528
1組(2本)
当日出荷
誘導コイルや静電高圧発生装置(バンデグラーフ)と併用する高耐電圧ケーブルです。 端子部分をしっかりつかめるよう、両端には大型みの虫クリップを採用しています。
ケーブル長(m)
約2
線径(Φmm)
約5
断面積(mm
2
)
0.75(30芯)
バスケットへ
スコッチ ビニルテープ No.35
3M(スリーエム)
(9件のレビュー)
¥
729
税込
¥
802
1巻
当日出荷
柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 UL、CSA 規格適合(UL510、CSA Standard. C22.2 No. 197-M1983) 鉛フリー
用途
電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種電線、ケーブル、配管などの識別(ナンバリング) ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護
質量(g)
120
伸度(%)
225
耐熱温度(℃)
0~105
粘着力(N/10mm)
2.2
引張強度(N/10mm)
30
絶縁破壊電圧(kV/mm)
45
体積抵抗率(MΩ・m)
1×10
6
以上
バリエーション一覧へ(9)
SEF-500専用高電圧出力線
スイデン
¥
2,398
税込
¥
2,638
1個
3日以内出荷
適合機種
SEF-500
長さ(m)
1.5
バスケットへ
高圧線(1.5M)
アポロ
(3件のレビュー)
¥
1,598
税込
¥
1,758
1個
当日出荷
本器と棚線を接続します。 ※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
長さ(m)
1.5
バスケットへ
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 PDC
タツタ電線
¥
7,898~
税込
¥
8,688~
1巻(10m)
ほか
翌日出荷
から
8日以内出荷
おもに高圧架空電線から柱上変圧器の1次側に引き下げる絶縁電線。
種類
電力ケーブル
規格
JIS C 3609
定格電圧(V)
6600
試験電圧(V/1分)
12000
バリエーション一覧へ(26)
PTFEジュンフロン極細電線 GT01A040
協和ハーモネット
(5件のレビュー)
¥
1,398
税込
¥
1,538
1個
当日出荷
導体に銀メッキ軟銅極細導体を、絶縁体にふっ素樹脂を使用しています。 耐熱、耐寒性にすぐれ、-250℃から+200℃の広い温度範囲でご使用いただくことができます。
用途
各種小型電子部品のリード線 精密小型機器、医療精密機器等の内部配線 プリント基板の補助配線
種類
産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)
0.15
全長(m)
2
絶縁体外径(mm)
0.31
AWG
36
導体構成(本/mm)
7/0.05
種別
より線
使用温度範囲(℃)
-250~+200
材質(絶縁体)
ふっ素樹脂/PTFE
絶縁体標準厚さ(mm)
0.08
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
1400
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
銀メッキ軟銅極細導体
バリエーション一覧へ(6)
電気機器用ビニル絶縁電線
三ツ星
(82件のレビュー)
¥
4,998~
税込
¥
5,498~
1巻
当日出荷
から
8日以内出荷
種類
産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)
軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)
軟銅より線
規格
JIS C 3102
RoHS指令(10物質対応)
対応
規格/略称
KIV
バリエーション一覧へ(192)
高圧専用ケーブル(500mm)2本1組
ナリカ
¥
2,000
税込
¥
2,200
1セット
当日出荷
誘導コイルNIC-01(B10-4454)・NIC-03(B10-4455)の補充部品です。
ケーブル長(mm)
500
バスケットへ
フッソ樹脂絶縁電線
日星電気
(2件のレビュー)
¥
2,998
税込
¥
3,298
1巻(10m)
当日出荷
配線用に使用される電線で、絶縁体に耐熱、耐寒、耐油、耐薬品に優れたフッ素樹脂を使用しております。 エコ対応で「臭素系難燃剤」は使用しておりません。
用途
電気機器内の配線用に。
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
1
全長(m)
10
質量(g)
67
素線径(mm)
0.18
素線数
19
定格電圧(V)
600
種別
より線
使用温度範囲(℃)
-60~200
材質(絶縁体)
フッ素樹脂
連続使用温度(℃)
200
公称断面積(mm
2
)
0.5
外径(mm)
1.4
絶縁体厚さ(mm)
0.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
バリエーション一覧へ(4)
配線コード 30m巻
(359件のレビュー)
¥
899~
税込
¥
989~
1巻(30m)
当日出荷
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途
自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)
30
電圧
DC12V/24V
被覆
PVC
許容温度(℃)
70
販売区分
業務用
バリエーション一覧へ(11)
RS PRO 耐環境性ケーブル
RS PRO
¥
19,980
税込
¥
21,978
1セット(100m)
7日以内出荷
長さ(m)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
バリエーション一覧へ(4)
ネオンコード100M
未来のアグリ
¥
27,980
税込
¥
30,778
1巻(100m)
7日以内出荷
道路の横断等本器と柵との間に距離がある場合に使用
1巻長さ(m)
100
バスケットへ
表示灯 LEDブラケット角型 レンズ9×9mm フラットレンズ
サトーパーツ
¥
399~
税込
¥
439~
1個
当日出荷
から
6日以内出荷
角型 レンズ9×9mm フラットレンズ 樹脂本体 低背 ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)
ポリカーボネート
耐電圧
AC500V (1分間)
材質(絶縁体)
ポリカーボネート
端子金具
LEDリード線 (□0.5)
取付板厚(mm)
0.8~2.0
パネル取付方式
ワンタッチ装着
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
バリエーション一覧へ(9)
耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線
日星電気
(2件のレビュー)
¥
3,198~
税込
¥
3,518~
1巻(10m)
ほか
当日出荷
から
9日以内出荷
シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。 耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。 KGBと比べて柔軟性に優れています。
用途
発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等
芯数(C)
1
色
白
種別
より線
型式
LKGB
適合規格
<PS>E
定格電圧(V)
600
材質(絶縁体)
シリコーンゴム
耐熱温度(℃)
180
絶縁体厚さ(mm)
1.1
シース厚(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐熱性
耐電圧(V/min)
1500
材質(編組)
ガラス編組
バリエーション一覧へ(36)
6600V 高圧機器内配線用EPゴム絶縁電線
住友電気工業(S-FREE(R))
¥
9,898~
税込
¥
10,888~
1巻(10m)
ほか
7日以内出荷
用途
公称電圧6.6kVのキュービクル式受電設備内の高圧配線
種別
より線
材質(絶縁体)
EPゴム
許容温度(℃)
80
試験電圧(V/1分)
18000
RoHS指令(10物質対応)
対応
バリエーション一覧へ(45)
難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル
(14件のレビュー)
¥
1,598~
税込
¥
1,758~
1巻(10m)
ほか
当日出荷
から
翌日出荷
耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。
定格電圧(V)
600
バリエーション一覧へ(25)
埋設コード 100m
タイガー(防獣)
¥
29,980
税込
¥
32,978
1巻(100m)
7日以内出荷
地面に埋めることができる高圧コードです 離れた場所へ電気を渡す場合に使用します
備考
耐圧15000Vの被覆線
径(Φmm)
7.4
質量(kg)
6.5
コード長さ(m)
100
バスケットへ
関連キーワード
ul3239
ul3239 awg22
高電圧シリコンケーブル
高圧 電線
高圧ケーブル
で検索
関連カテゴリ
電線/ケーブル
防鳥・防獣用品
理科/技術/科学工作
ビニールテープ
AV取付用品
電気部品
報知器
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
検索
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)
詳細はこちら