カテゴリ

  • 電動工具(16)
  • 安全保護具(2)
  • 作業工具(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「um36da」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 コードレスかくはん機 UM36DA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスかくはん機 UM36DA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 36V コードレスかくはん機 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスかくはん機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    4日以内出荷
    「手軽に速く、ムラのない仕上がり」 AC100V品を超える速さをコードレスで 従来製品より1.2倍のかくはんスピード! 定速度制御により高負荷でも回転が落ちにくく高粘度材料も早く混ぜられます。 高粘度・低粘度の材料に合わせてシフトレバーで回転数を変更可能 本体へのかくはん材付着を防止するラバーシールド搭載 電池接続部へのかくはん材付着を防止するバッテリーカバー搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途塗料・モルタルなどのかくはん質量(kg)2.9(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])(低速時)0~500/(高速時)0~1200スクリュー径(Φmm)200(最大使用可能スクリュ―径)
  • かくはん機(無段変速タイプ) HiKOKI(ハイコーキ)

    かくはん機(無段変速タイプ)

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    無段変速スイッチ採用でかくはん速度が調整可能です。
    用途各種壁材、吹付材など(可燃性のものを除く)の練り混ぜやかくはん。トラスコ品番378-0546幅(mm)100全長(mm)808質量(kg)3.6高さ(mm)385周波数(Hz)50/60電流(A)7.8電源(V)単相100消費電力(W)740シャフトA1回転数(min-1[r.p.m])0~1200対応材質各種壁材、吹付材コード長さ(m)2心・2.5モーターブラシあり動力源ACスクリュー径(Φmm)150変速無段変速
  • 部品 かくはん機 UM15 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 かくはん機 UM15

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥1,590~税込¥1,749~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 充電式カクハン機 マキタ

    充電式カクハン機

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    当日出荷
    国内初の充電式かくはん機
  • かくはん機 HiKOKI(ハイコーキ)

    かくはん機

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    壁材・モルタルなどの粘度の高い材料のかくはんに無段変速でかくはん速度が調整可能 スロースタートで材料のはね返りが少ない
    付属品Φ220スクリュ(B3)、シャフト(B3)組、ホルダー(A)、サイドハンドル、ハンドルジョイント、片口スパナ(12mm/17mm)、両口スパナ(17mm×19mm)幅(mm)340全長(mm)838質量(kg)4.4高さ(mm)255周波数(Hz)50/60電流(A)7.8電源(V)単相100消費電力(W)740回転数(min-1[r.p.m])0~550対応材質モルタルコード長さ(m)2心・2.5モーターブラシあり動力源ACシャフト長さ(mm)460スクリュー径(Φmm)220アズワン品番64-7056-96材質(シャフト)ステンレス製変速無段変速
  • カクハン機 マキタ

    カクハン機

    マキタ(15件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
    用途低粘度用付属品ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本)仕様大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガードトラスコ品番416-6612質量(kg)3.2電流(A)9.0電源(V)単相100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])1300対応材質吹付材(リシン)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)942×87×152カーボンブラシ呼び番号322羽根径(Φmm)165
  • ミキサーアタッチメント 京セラインダストリアルツールズ

    ミキサーアタッチメント

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷
    適合機種D-1002・D-1300VR・D-1100VR・AD1002・AD1300VR適合本体D-1002・D-1300VR・D-1100VR・AD1002・AD1300VR材質シャフト:一般構造用鋼六角対辺(mm)8
  • 仮枠釘袋 墨壷差付 コヅチ

    仮枠釘袋 墨壷差付

    コヅチ
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    4日以内出荷
    材質特殊加工レザー(皮革シボ入りレザー地・ポリエステル生地・人工スウェード地)寸法(mm)320×130×330色ブラック質量(g)800適合ベルト幅(mm)60
  • 下げ缶 ヨトリヤマ(世取山)

    下げ缶

    ヨトリヤマ(世取山)(20件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷
    格安品。刷毛をしごきやすいように工夫してあります。 目盛なし
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 匠 仮枠大工釘袋 SK11
    ブラック
    レッド

    匠 仮枠大工釘袋

    SK11
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    翌々日出荷
    高強度ナイロン素材を使用した、大工さんの必需品、スミツボ、コンベ、ノミがさせるホルダーがついた釘袋です。 スミツボなどが収納できるサイドケースです。安心・安全に効率よく収納できるサイドノミケースです。コンベックスがさせるホルダーです。 セーフティーコードが複数本取り付けできるフリーループです。クリッパーなどがさせる内側ポケット付です。
    用途釘、ビスなどのパーツの収納やノミ、スミツボなどの道具の収納。材質ナイロン
  • 部品 かくはん機 UM22 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 かくはん機 UM22

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 【修理】36V コードレスかくはん機(HiKOKI(旧日立工機)) 修理

    【修理】36V コードレスかくはん機(HiKOKI(旧日立工機))

    修理
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    10日以内出荷
    サービス分類修理
  • カクハン機 マキタ

    カクハン機

    マキタ(4件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    吹付材料のリシン、せんい壁、プラスターなどの攪拌や練り合わせに!(シャフトネジ込み式)。高粘度材料の攪拌に!。樹脂ボディで軽量&二重絶縁!
    付属品ミキシングブレード220、スパナ13(1本)、19(2本)仕様二重絶縁トラスコ品番416-6621質量(kg)3.7電流(A)9電源(V)単相100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])550コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号322羽根径(Φmm)220
  • フレキパイプつば出し工具(ハンマータイプ) カクダイ

    フレキパイプつば出し工具(ハンマータイプ)

    カクダイ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    フレキパイプを取出さなくても、つば加工の完了が確認できます。
    用途カクダイ巻フレキパイプの三つ山つぶし専用
  • フレキ管ツバ出し工具 スーパーツール

    フレキ管ツバ出し工具

    スーパーツール(44件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷
    ギアレンチハンドルによるラチェット機構操作でラクラク作業。 2山・3山のツバ出しが簡単、確実に均一な仕上がり。
    トラスコ品番388-1041質量(kg)1.0適合チューブ外径1/2(13mm)・3/4(20mm)適合チューブ水道用ステンレス鋼製フレキシブル管
  • パワーミキサー SK(新潟精機)

    パワーミキサー

    SK(新潟精機)(18件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    回転速度(min-1[r.p.m])適性/約200~約700
  • ミキサースチール製 モノタロウ

    ミキサースチール製

    モノタロウ(40件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷
    塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
    用途塗料や液体等のカクハン作業に材質スチール販売区分業務用
  • ハイブリッドモンキレンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハイブリッドモンキレンチ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(47件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷
    薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。 JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム 性能とクオリティの絶妙の調和。 バランスのとれた、手に優しいフォルム。 高次元融合モンキーレンチ。 ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。
  • 36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスインパクトレンチ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    当日出荷
    「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    最大締付トルク(N・m)350打撃数(min-1[回/分])4:0~4100、3:0~3200、2:0~2400、1:0~1600無負荷回転数(min-1[r.p.m])4:0~3000、3:0~2400、2:0~1800、1:0~1200本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時)締付け能力(高力ボルト)M10~M16締付能力(普通ボルト)M10~M20防塵防水性能IP56本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時)振動3軸合成値(m/s2)14.9
  • マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V HiKOKI(ハイコーキ)

    マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    もう、バッテリーは1つでいい。 マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/4Ah、従来の18V製品では18V/8Ah に切り替わります。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
    長さ(mm)134幅(mm)83高さ(mm)77電圧(V)36機能残量表示全長×全幅W×全高(mm)134×83×77バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)4.0バッテリー電圧(V)36/18防塵防水性能あり充電時間(分)約40(UC18YDL2使用時)
  • 部品 かくはん機 UM15SA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 かくはん機 UM15SA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷