カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(17)
- 作業工具(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み

六角穴付ボルト (高級合金鋼/ロックウェル)
アンブラコ¥399~税込¥439~1個翌々日出荷から5日以内出荷ロックウェル加工されたファスナーは初期締め付け軸力の損失を防ぎます。 ねじ部にナイロン弾性体エレメントを融着加工しているので、作業性に優れています。 ロックウェルは装着トルクが低く再使用性は抜群です。 締め付けトルクに悪影響を及ぼしません。用途ゆるみ止めファスナー。材質アンブラコ高級合金鋼頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (高級合金鋼/ロックウェル)(小箱)
アンブラコ¥27,980~税込¥30,778~1箱(50個)ほか翌々日出荷から5日以内出荷材質アンブラコ高級合金鋼頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(鉄/生地)(小箱)
アンブラコ¥37,980~税込¥41,778~1箱(5個)ほか翌々日出荷材質鉄表面処理生地頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルトユニファイねじ細目(UNF)(鉄/生地)(小箱)
アンブラコ¥9,998~税込¥10,998~1箱(100個)ほか翌々日出荷から5日以内出荷種別-材質鉄表面処理生地頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (鉄/生地)(小箱)
アンブラコ¥8,998~税込¥9,898~1箱(100個)ほか翌々日出荷から5日以内出荷種別-材質鉄表面処理生地頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
静電作業マット
ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981枚当日出荷CMOS型ICなど静電気に弱い電子部品を保護します。 放電による電磁波ノイズの発生を抑え、機器の誤動作を防ぎます。 小さく折りたたんで携帯できます。用途静電気に弱い電子部品や電子機器のフィールドメンテナンスに最適付属品収納ケース(270×200mm)リストストラップ(1MΩ)アースコード(1MΩ)トラスコ品番274-1725厚さ(mm)0.7寸法(mm)600×900×0.7質量(g)580(ケース収納時総質量)長さ(m)0.9表面抵抗(Ω)8×108(表面層ベージュ:0.35mm厚)1.58(裏面層グレー布)幅(m)0.6
六角穴付き皿ボルト(UNC)(皿キャップスクリュー)(鉄/生地)(小箱)
アンブラコ¥12,980~税込¥14,278~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷種別-材質鉄表面処理生地頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
六角棒レンチ ボールポイント
(76件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット(7本組)ほか当日出荷材質クロームバナジウム形状L型、ボールポイント先端形状ボールポイント付硬度HRC53サイズ規格ミリ
六角穴付きボタンボルト(UNC)(ボタンキャップスクリュー)(鉄/生地)(小箱)
アンブラコ¥9,898~税込¥10,888~1箱(100個)ほか翌々日出荷から5日以内出荷種別-材質鉄表面処理生地頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
カッターナイフSオートロック
SK11¥319税込¥3511個当日出荷押さえてスライド、指を離すと自動で刃をロックします。コピー用紙、封筒、ビニールの切断等の事務作業に最適です。持ちやすくすべりにくいラバー付グリップです。各社S型刃(9mm巾)が共通で使用できます。用途コピー用紙・封筒・ビニール等の切断作業。仕様オートロック式、日本製ブレード規格S型材質(グリップ)ラバー材質(ホルダー)ステンレス適合替刃SK11カッター替刃小・市販S型(9mm巾)
六角棒レンチ ロングボールポイント セット
(129件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セット(7本組)ほか当日出荷ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。材質クロームバナジウム形状L型ロング、ボールポイントタイプロング先端形状ボールポイント付硬度HRC53サイズ規格ミリ
六角穴付き皿ボルト(UNF)(皿キャップスクリュー)(鉄/生地)(小箱)
アンブラコ¥14,980~税込¥16,478~1箱(100個)翌々日出荷から5日以内出荷種別-材質鉄表面処理生地頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角穴付きボタンボルト(UNF)(ボタンキャップスクリュー)(鉄/生地)(小箱)
アンブラコ¥10,980~税込¥12,078~1箱(100個)翌々日出荷から5日以内出荷種別-材質鉄表面処理生地頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角棒レンチ 黒染め
(131件のレビュー)¥37~税込¥41~1本当日出荷六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。材質クロムバナジウム(Cr-V)形状L型表面処理黒染め先端形状六角硬度HRC50~58サイズ規格ミリ
強力ニッパー(JIS)
(147件のレビュー)¥759税込¥8351本当日出荷JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー材質S55C幅(mm)(先端開)15以上全長(mm)160質量(g)170刃部硬度55~65HRC切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
六角穴付き止めねじ(UNC)(ホーローセット) ギザ歯(鉄/生地)(小箱)
アンブラコ¥9,998~税込¥10,998~1箱(100個)ほか翌々日出荷から5日以内出荷材質鉄表面処理生地先端形状ギザ歯頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付き止めねじ(UNF)(ホーローセット) ギザ歯(鉄/生地)(小箱)
アンブラコ¥10,980~税込¥12,078~1箱(100個)翌々日出荷から5日以内出荷材質鉄表面処理生地先端形状ギザ歯頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付き止めねじ(UNF)(ホーローセット) くぼみ先(鉄/生地)(小箱)
アンブラコ¥68,980~税込¥75,878~1箱(100個)5日以内出荷材質鉄山数80寸法A(mm)1.44寸法t(mm)0.8898表面処理生地寸法C(mm)(最大)0.84、(最小)0.69寸法W(mm)0.7112先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじの呼び#0
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら